カテゴリ
- 制御機器(11)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 清掃用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(6)
- モートーン(5)
- omron(オムロン)(3)
- 三洋化成(3)
- アイリスチトセ(3)
- タカチ電機工業(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- 日東工業(2)
- ISSI(2)
- ビアックス(2)
- 協育歯車(1)
- サトーパーツ(1)
- サンドビック(1)
- スズキ(1)
- スリーボンド(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ネグロス電工(1)
- マクセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1216b」の検索結果

液状ガスケット 1216B
スリーボンド¥10,980税込¥12,0781本欠品中耐ミッションオイル性良好・黒色の商品です。耐油性に優れています。 。金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。 。耐熱性、耐寒性に優れています。 。流動性があるため塗布作業性に優れています。 。 硬化後は耐熱性、耐寒性、耐油性に優れたゴム弾性体になります。用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール色黒使用温度範囲(℃)-60~200(250)主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
TB1216B、100Gシリコンケイエキジョウガスケット 99000-31080-16B
スズキ¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-31080-16B
オイルフィルター
和興フィルタテクノロジー(38件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ターミナル T-12
サトーパーツ(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)AC125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
三桂製作所¥3,298税込¥3,6281箱(20個)当日出荷から21日以内出荷樹脂製だから軽量・錆びません!!用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷から15日以内出荷耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)65刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)12
エバックハイローリングマットDX
CONDOR(山崎産業)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷縁を小さく分割した、巻きやすい設計で、掃除や持ち運びに便利。汚れにくくクッション性に優れたマット。材質EVA樹脂
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー
ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型
三桂製作所¥268税込¥2951個当日出荷から3日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。使用温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)6.5保護等級IP67機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー![オレパ withはさみ プリントカッターとミニはさみ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699021-250819-02.jpg)
オレパ withはさみ プリントカッターとミニはさみ
SONIC(ソニック)[文具]¥799税込¥8791個翌々日出荷授業プリントをノートに貼る派、必見!。はみだしプリントを折ってスパッとまっすぐ切れる。時短プリント整理でスタディーパフォーマンス向上。新設計1本2役!プリントカッターとミニはさみ。持ち運びやすいコンパクト設計寸法(mm)17×88×16主要材質刃:ステンレス鋼、ABS刃渡り(mm)30
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台6日以内出荷コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
フィアマ/アクア8(10L/min)
カーク産業¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷用途キャンピングカー部品質量(kg)1.5機能振動防止プレート付、圧力スイッチ付消費電流(A)3.4吸水量(L/min)10水圧1.5bar
電気機器接続用コネクタ EOG型
三桂製作所¥3,298税込¥3,6281箱(20個)3日以内出荷から16日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。使用温度範囲(℃)-20~90規格UL94V0保護等級IP67機能耐油
アルミパーティション パネル(配送組立サービス付)
アイリスチトセ¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷樹脂パーツによって連結を行うため、従来品のようにL字の連結金具の取付は不要です。また、しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで、重量のあるパネルを持ち上げる必要もありません。サービス分類組立・設置・取付![OILクーラーステーSET ストレート 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80220239-260603-02.jpg)
OILクーラーステーSET ストレート 9-13R BLK仕様
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷コアを車両に固定するための「ステー」のリペアです。
パーティション_BWPNシリーズパーティション
アイリスチトセ¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷木目調のパーティション色木目調タイプKM307材質(フレーム)アルミ押出形材グリーン購入法適合
パーティション_BWPNシリーズパーティション
アイリスチトセ¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで重量のあるパネルを持ち上げる必要がありません材質(フレーム)アルミ押出形材グリーン購入法適合
コーナーガード付アルミケース UCGシリーズ
タカチ電機工業¥8,198税込¥9,0181台6日以内出荷コーナーガード付のアルミケースです。 コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。 また滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質上下カバー(アルミ)、コーナーガード(PP、シリコンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(15個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
高圧洗浄機用給水ホース
三洋化成¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。色ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り2重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)ホース内径(Φmm)12脆化温度(℃)-40ホース外径(Φmm)16耐寒性-40℃RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Sタイプ盤用キャビネット 両扉
日東工業¥159,800税込¥175,7801面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。保護等級IP2XC材質ボディ:鉄扉形式両開き設置場所屋内仕様露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式両開RoHS指令(10物質対応)対応
MAXELLリチウム電池 1シート=5個入
マクセル¥799税込¥8791シート(5個)8日以内出荷特長:メモリバックアップ用途などの長期間にわたる軽負荷放電で、。 安定した作動電圧。 独自の密封構造で、1年当たりの自己放電率約1%を実現。 低い内部抵抗と高い作動電圧で、安定した放電特性を発揮。用途用途:血糖値計・IoTセンサ・ウェアラブルデバイス・キレスエントリー。 ・FA機器(測定機、ボードマイコン、センサ)・。 通信タグ・ビーコン公称電圧(V)3動作温度範囲(℃)-20~+85
Bタイプ盤用キャビネット 両扉
日東工業¥169,800~税込¥186,780~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。保護等級IP2XC材質ボディ:鉄扉形式両開き設置場所屋内仕様露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式両開材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
コロターン プライムチップ、旋削加工用
サンドビック¥15,980~税込¥17,578~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷多方向加工及び高送り加工を可能にするチップです。用途外径旋盤加工用。勝手なしチップ厚さ(mm)6母材超硬内接円径(mm)12
ステンレス リベット式シャックル
水本機械製作所¥349税込¥3841個当日出荷ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D
RYOCO(菱高精機)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
軸付ホイールブラシ タンピコ
リューター(日本精密機械工作)¥1,698税込¥1,8681パック(5本)3日以内出荷から6日以内出荷タンピコ(植物繊維)(パキン)。タンピコ麻からとった繊維で白色で剛毛である。吸水性が大であり、洗浄力、研磨力に優れている。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般工業用バフ。貴金属。宝石研磨。木材品の艶出し。各種洗浄用適合材貴金属、宝石、木材など
オイルフィルター
MANN-FILTER¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。














![オレパ withはさみ プリントカッターとミニはさみ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699021-250819-02.jpg)






![OILクーラーステーSET ストレート 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80220239-260603-02.jpg)