こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE
接点部シングルリップ
材質ニトリルゴム(NBR)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
材質(外周部)ゴム
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果
有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる
2 洗浄効果
界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる
3 清涼効果
成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる
4 防臭効果
殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。
容量(L)1
希釈倍率80~100倍
吐出量(mL)約1/回
有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス線の圧縮スプリングです。
種別研磨あり
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
片面にギザが付いているので、平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:RBR122G●コード番号:237-3109
アズワン品番65-8092-58
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)
幅(mm)1220
長さ(m)1
フタを外せば電子レンジ使用も可能です。特殊な技術で食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持ができます。
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
容量(mL)2100
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×22×8.1
色ホワイト
耐熱温度(℃)(本体)-20~140、(フタ)-30~60
サイズXL
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D1(Φmm)15
寸法L1(mm)10
質量(g)12
寸法D2(Φmm)4.9
寸法L2(mm)2
寸法L3(mm)8
ねじ寸法MM6
表面仕上げ生地
タキゲンコード13053
1個
¥89
税込¥98
4日以内出荷
テイクアウト用ピザ箱。イタリアをイメージしたピザのテイクアウトBOX!緑・赤・白が映える!!
用途テイクアウト用
仕様パーツ数:1
枚数100
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90 88.8cm(インハング仕様)、アジャスター付き
質量(kg)7~17.5
タイプ組立式
ボルト径3/8w
ボード厚さ(mm)5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ24#
目開き(μm)924
取付方式盤面取付
入力種類直流電流
表示桁数4桁
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用深穴用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。
仕様ノンコート
材質HSS(マージン部ホモ処理)
RoHS指令(10物質対応)対応
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ
タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)1800
横(mm)600
メーカー名:アファム。メーカー品番:12224-49。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT-R125 02-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:49。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:80mm。取付穴数:4穴
材質スチール(C45鋼)
歯数49T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数4穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)80
チェーンサイズ428
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
仕様●素材:木製●サイズ:幅58.5×奥行84×高さ148cm、ボード受け/奥行3.5cmまで 、ボードサイズ/60×90cm、フレーム/18mm厚●重量:5.7kg、3.8kg●耐荷重:約6kg●受けは約H33~135.5cmの間で調節可能です。
用途トラックエッチドメンブレン
側管均等形。※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
色黒
性別女性用
混率(%)ノルディス朱子(ポリエステル100)
機能ストレッチ
色番99
グリーン購入法適合
メーカー名:アファム。メーカー品番:12224-54。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT-R125 02-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:54。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:80mm。取付穴数:4穴
材質スチール(C45鋼)
歯数54T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数4穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)80
チェーンサイズ428
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)
型式VC
外径D(Φmm)22
部品番号AG0369-E0
軸径d(Φmm)12
幅b(mm)4
1個
¥229
税込¥252
8日以内出荷
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
仕様●素材:木製●サイズ:幅58.5×奥行84×高さ148cm、ボード受け/奥行3.5cmまで●重量:5.7kg●耐荷重:約6kg●受けは約H33~135.5cmの間で調節可能です。
腎瘻の留置バルーンとして、腎盂内にコンパクトに、しかも確実に留置することができます。バルーンへの注入量が少なくても、確実に留置することが可能です。先端は可能な限り短く作られています。先端部の形状は、目的に応じて選択可能です。
材質シリコン100%
全長(mm)420
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00110000
一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。
材質アルミニウム青銅
厚さ4.5mm以下とスリム形状です。
従来機種(AQ-B)の約30%の取付面積でプリント基板の高密度実装に対応、省スペース化が図れます。
スナバ回路内蔵でノイズによる誤差防止
ゼロクロスタイプ、非ゼロクロスタイプを品揃え
入力~出力間3,000Vの高耐圧です。
スナバ回路内蔵です。
誘導負荷、出力側ノイズによる誤動作を防止するスナバ回路が内蔵されています。
用途エアコン、除湿機など各種家電、健康医療機器、NCマシン、マウンタ、射出成形機、ロボットなどの産業用機械、各種マイコンボード、アミューズメント、アメニティ関連機器
規格UL/C-UL、VDE
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ