121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12224 うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。 容量(L)1 希釈倍率80~100倍 吐出量(mL)約1/回 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)
3,698 税込4,068
当日出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE 接点部シングルリップ 材質ニトリルゴム(NBR) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 材質(外周部)ゴム
1個
特価
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)


1袋(1個)
特価
699 税込769
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (737種類の商品があります)

ステンレス線の圧縮スプリングです。
種別研磨あり 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
739 税込813
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 片面にギザが付いているので、平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン
RoHS
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)SQ-223~228
2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付け
1個
2,695 税込2,965
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。 材質アルミニウム青銅
1丁
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤマニパッケージピザ箱
テイクアウト用ピザ箱。イタリアをイメージしたピザのテイクアウトBOX!緑・赤・白が映える!!
用途テイクアウト用 仕様パーツ数:1 枚数100
1ケース(50枚×2袋)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


屋内の乾燥した床に、ビニル系床材やカーペットなどを施工するのに適しています。初期タック・粘着性に優れた、引火性のないゴム系ラテックス形床材用接着剤です。
使用方法【下地の場合】モルタル下地の場合:下地は、平坦・平滑に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥していることを確認します。木質系下地の場合:タワミのない厚手の合板又はパーティクルボードを使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1. モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材(リフロアーF等)で平滑にします。2. モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取除いてから下地補修材(リフロアーF等)で平滑に仕上げます。3. 木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをして下さい。4. 下地面及び被着体のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接着不良の原因となりますので取除きます。チェック:レイタンスやエフロがある場合は接着阻害を起こしますので、取り除いて下さい。【仕上げ材の確認】接着施工する前に、床材の柄違いを確認し、欠損や反りのある物は取り除きます。【接着剤の塗布】規定のクシ目ゴテを使用して塗り溜りや塗りムラがないように接着剤を均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に施工できる範囲として下さい。【仕上げ材の張り付け】1. 接着剤塗布後、待ち時間を取ります。その後張付け可能時間以内に張り終えます。2. ガス膨れが生じた時は、千枚通しで丁寧にエアー抜きを行います。チェック:待ち時間や張付け可能時間は環境温度により異なります。床材に接着剤がついた場合は、接着剤が硬化する前に湿ったウェスで拭き取って下さい。【圧着】1. 床材の張付け後、ローラーやハンドローラーなどでよく圧着します。2. 1~2時間後に再度圧着します。チェック:床材に浮きが認められる時は、接着剤が硬化するまで砂袋などを置いて養生します。【養生】床材張付け後、夏期24時間以上、冬期48時間以上養生します。また、養生期間中は歩行や重量物の運搬をしないで下さい。 規格JIS A 5536認証品、JAIA 4VOC基準適合 主成分天然ゴムラテックス 標準使用量【モルタル下地】250~300g/m2、3.3~4.0m2/kg【合板下地】200~250g/m2、4.0~5.0m2/kg 貼合せ可能時間(待ち時間)15分(23℃)、(貼付け可能時間)45分以内(23℃) 外観乳白色、粘稠液 使用箇所屋内の床面 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、合板、SL下地(セメント系) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(10kg)ほか
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:アファム。メーカー品番:12224-49。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT-R125 02-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:49。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:80mm。取付穴数:4穴
材質スチール(C45鋼) 歯数49T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数4穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)80 チェーンサイズ428
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:12224-54。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT-R125 02-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:54。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:80mm。取付穴数:4穴
材質スチール(C45鋼) 歯数54T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数4穴 取付穴径(mm)10.5 寸法PCD(mm)80 チェーンサイズ428
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

PROMOTE(プロモート)防爆両口スパナ
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途ボルトやナットの二面幅面をくわえ、締め付けや緩めを行います。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷


P・O・Pトレーディングのぼり 天然温泉
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個) 縦(mm)1800 横(mm)600
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

P・O・Pトレーディングのぼり お土産
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個) 縦(mm)1800 横(mm)600
1枚
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブ
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)USQ-223~226
2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付け
材質SUS304
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「やわらかい天然皮革で、あなたの足に感動体験を。」。クッション性と機能性を重視した、国産モデル。タウンからウォーキング用まであらゆるシーンに活躍します。内側ファスナー付きで、脱ぎ履きがカンタンです。・SHM機能の3大メリット。1.ひざにやさしい理想的な歩行をサポート。踵の着地時にスクリュー部のフィンが体重圧でたわみ、踏み込むとつま先をやや外側に回旋。ひざに備わった回旋運動を補助し、正しい歩行を促します。2.ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造。SHM機能はゴムの弾力で衝撃を吸収。スクリュー構造が体重圧を分散し、効率的に負担を軽減。3.ひざを安定させる ももの内側の筋肉への働きかけ。スクリューホームムーブメントを促し、ももの内側の筋肉を効率よく活動させ、正しい歩行へ導きます。・かかと部分をしっかりと絞り込むことで足を包み、足抜けがしにくい形状。・独自の足型測定器『フットグラファー』により、全国で測定されたデータを基に作られた快適設計の足型を採用。日本人の足に合わせた、ゆったり幅の足型です。
ブラック 素材表材:天然皮革(ソフトステア) 底材:合成底 ヒール(mm)外寸:約35 足囲4E
1足
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボストン商会ロングスカート 12224
エコ商品
性別女性用 混率(%)ノルディス朱子(ポリエステル100) 機能ストレッチ 色番99 グリーン購入法適合
1枚
8,698 税込9,568
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シヤチハタブラック11 既製(ツ)
エコ商品
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) 頭文字 シリーズネーム印 ブラック11 インク色 書体既製品専用古印体 印面サイズ(Φmm)11 対応オプション補充インキ:XLR-11N グリーン購入法適合 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

ブラッククロムのメッキ調によりフロントマスクの精悍さを強調します。
用途フロントマスク下部のラジエーターに取り付けるブラッククロム調のグリルです。 適合車ハイキャブ
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター
RoHS
ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
1個
特価
97,980 税込107,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

汎用深穴用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。 仕様ノンコート 材質HSS(マージン部ホモ処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番263-9142 材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)1240 奥行(mm)320 間口(mm)910 コンテナ(コンテナ大)VN-3N 8個、(コンテナ中)VN-2N 12個、(コンテナ小)VN-1N 32個 色(本体)ホワイト 最大積載量(kg/台)100
1台
92,980 税込102,278
7日以内出荷

フタを外せば電子レンジ使用も可能です。特殊な技術で食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持ができます。
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 容量(mL)2100 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×22×8.1 ホワイト 耐熱温度(℃)(本体)-20~140、(フタ)-30~60 サイズXL
1個
2,398 税込2,638
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)