ドラム式洗濯機 洗濯12kg 乾燥6kg 自動投入 ヒートポンプ式 乾燥 コンパクト 左開き

ドラム式洗濯機 洗濯12kg 乾燥6kg 自動投入 ヒートポンプ式 乾燥 コンパクト 左開き - Hisense(ハイセンス)ドラム式洗濯機 洗濯12kg 乾燥6kg 自動投入 ヒートポンプ式 乾燥 コンパクト 左開き - Hisense(ハイセンス)ドラム式洗濯機 洗濯12kg 乾燥6kg 自動投入 ヒートポンプ式 乾燥 コンパクト 左開き - Hisense(ハイセンス)ドラム式洗濯機 洗濯12kg 乾燥6kg 自動投入 ヒートポンプ式 乾燥 コンパクト 左開き - Hisense(ハイセンス)ドラム式洗濯機 洗濯12kg 乾燥6kg 自動投入 ヒートポンプ式 乾燥 コンパクト 左開き - Hisense(ハイセンス)ドラム式洗濯機 洗濯12kg 乾燥6kg 自動投入 ヒートポンプ式 乾燥 コンパクト 左開き - Hisense(ハイセンス)ドラム式洗濯機 洗濯12kg 乾燥6kg 自動投入 ヒートポンプ式 乾燥 コンパクト 左開き - Hisense(ハイセンス)ドラム式洗濯機 洗濯12kg 乾燥6kg 自動投入 ヒートポンプ式 乾燥 コンパクト 左開き - Hisense(ハイセンス)

コンパクトなのにしっかり洗えるドラム式洗濯機
◇洗濯・脱水容量/乾燥容量:12kg/6kg
◇標準使用水量(洗濯):72L
◇標準使用水量(洗濯~乾燥):60L
◇水量:自動(負荷12kgで28L)
◇標準コース運転:目安時間(洗濯):約29分
◇標準コース運転:目安時間(洗濯~乾燥):約124分
◇定格消費電力(50Hz/60Hz):(洗濯時)400W /(乾燥時)550W
◇消費電力量(50Hz/60Hz):(洗濯時)40Wh /(洗濯~乾燥)1085Wh
◇湯沸かし用電熱装置:615W
◇運転音(洗い/脱水/乾燥):約37dB/約46dB/約46dB
◇ナイトコース運転音(洗い/脱水/乾燥):約37dB/約46dB/約43dB
◇外形寸法(
幅は排水ホースを含む):幅635mm×奥行630mm×高さ1007mm
◇本体幅:598mm
◇設置可能防水パン(奥行内寸法):500mm以上
◇設置可能防水パン(幅内寸法):590mm以上
◇排水方向:左右、真下

用途
温水洗浄 60℃殺菌コース タオルコース 自動槽洗浄 自動槽乾燥 リモート洗濯 薄型ボディ
質量(kg)
約87
色
ホワイト
容量(kg)
(洗濯・脱水)12、(乾燥)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約63.5×63.0×100.7(※幅は排水ホースを含む)
標準使用水量(L)
(洗濯)72,(洗濯~乾燥)60
内容量
1台
取扱説明書:(79.63MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81926455HWF-D120XL-W
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,000/税込¥7,700
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする