危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
用途サンダー用
厚さ(mm)10
適合スーパーアシレックス ディスク(Φ125mm)用
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途車の塗装面のツヤ出しに。塗膜の磨きに
寸法(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
用途ワックスの拭き取りに。ガラス磨きに。タイル磨きに
寸法(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
品質の良い羊毛を使用、表面を傷付けることなくソフトに仕上げます。ツヤ出し作業にご使用ください。
外径(Φmm)125
サイズ(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。
穴径(Φmm)25.4
タイプ色処理
RoHS指令(10物質対応)対応
汚れ落としやふき取り作業にご使用ください。
サイズ(mm)125
外径(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。
色オレンジ
適合材ステンレス、アルミ、真鍮など
RoHS指令(10物質対応)対応
バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。
厚さ(mm)約45
色オレンジ
コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。
穴径(Φmm)25.4
タイプ無処理
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
厚さ(mm)7
材質/仕上綿布
使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
一体成型なのでバランスが良い。
マジック式でペーパーの取替えが簡単。
フェザーエッジ・パテ研磨。
用途マジック式ペーパー用
寸法(Φmm)125
材質ランナー:FRP、スポンジ:特殊発泡ウレタン、被着面:マジック
RoHS指令(10物質対応)対応
踵のスレによるフレームの塗装剥げ等を抑えつつ、ホールド性を向上させます。
材質A5052材
表面処理バフ仕上げ
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
GROM/MSX125用アルミスイングアームです。
7N01 材使用 バフ仕上げ
スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。
スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)
スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。
ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。
(品番:60909のみの単体注文はできません。)
●推奨チェーンリンク数
+0cm:変更無し
+6cm:120
+10cm:130
※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。
●推奨ブレーキホース長
+0cm:ノーマル(550mm)
+6cm:610mm
+10cm:650mm
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※フェンダーステーは付いておりません。
別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。
※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。
スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。
また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。
テールランプのドレスアップと破損を抑制します。
材質A5052材
表面処理バフ仕上げ
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
7N01 材使用 バフ仕上げ
スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム4.8kg に対して2.2kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。
モンキー125の純正スイングアームと同じ幅で製作されたアルミスイングアームです。
純正キャリパー、純正ブラケット取り付け可能です。
表面処理バフ仕上げ
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6
サイズ(mm)125
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。鏡面仕上げでクロムレス、バフ目が目立たない。
用途綿バフ用、フェルト用
寸法(mm)125×45×35
質量(g)336
アズワン品番64-8783-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
マジック式でパットに着脱するので、スポンジ交換が簡単です。コールテンバフ、羊毛バフもセットされ、ツヤ出しにも適します。
セット内容マジックパット(PLP)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)
サイズ(Φmm)マジックパット(PLP):100、スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サイズ(Φmm)125
外径(Φmm)125
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ
色緑
種別固形研磨剤
工程仕上げ磨き
適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ
適合材金属全般
RoHS指令(10物質対応)対応
P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度2000番相当
仕様肌調整用
種別グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。
用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。
セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)
サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・握りは別売品です。別途ご注文ください。・バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。・RoHS指令適合製品です。
仕様【追加工タイプ】押しネジ穴1ケ所【追加工押しネジ穴サイズ】M5【追加工押しネジ穴数】1ヶ所
d(H8)10
L16
H29
質量(g)125
タイプフェノール樹脂製
種類朝顔
D80
D124
スポーク数3
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ