材質SS400
質量(kg)3.2
外径D(Φmm)235
厚さt(mm)16
呼び径(A)125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)200
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)19
適合管外径(Φmm)139.8
内径do(Φmm)141.2
関連資料(0.1MB)
1枚
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)3.08
外径D(Φmm)235
厚さt(mm)16
呼び径(A)125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)200
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)19
適合管外径(Φmm)139.8
内径do(Φmm)143
関連資料(0.09MB)
1枚
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)5.16
外径D(Φmm)235
厚さt(mm)16
呼び径(A)125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)200
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)19
関連資料(0.12MB)
1枚
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)4.6
外径D(Φmm)250
厚さt(mm)20
呼び径(A)125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)210
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)23
適合管外径(Φmm)139.8
内径do(Φmm)143
関連資料(0.07MB)
1枚
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
材質SS400
質量(kg)7.18
外径D(Φmm)250
厚さt(mm)20
呼び径(A)125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)210
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)23
関連資料(0.09MB)
1枚
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)8.24
外径D(Φmm)270
厚さt(mm)26
呼び径(A)125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)225
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)25
適合管外径(Φmm)139.8
内径do(Φmm)143
関連資料(0.08MB)
1枚
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)4.73
外径D(Φmm)250
厚さt(mm)20
呼び径(A)125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)210
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)23
適合管外径(Φmm)139.8
内径do(Φmm)141.2
関連資料(0.11MB)
1枚
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)4.73
外径D(Φmm)250
厚さt(mm)20
呼び径(A)125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)210
ボルト穴数8
ボルト穴径(Φmm)23
適合管外径(Φmm)139.8
内径do(Φmm)141.2
関連資料(0.06MB)
1枚
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
Φ3.5ミニジャック→Φ2.5超ミニプラグ ミニプラグを変換ST[コイルスプリング]
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。250Aまでのヒューズが使用可能!。高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。DC12V/24V/36V/48V直流用。端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)
材質【上蓋(透明の樹脂カバー)】耐熱アクリル製【台座(黒色の樹脂)】難燃性強化ナイロン製
型式MF-1
寸法(mm)150×43×37
備考ヒューズ容量選択可
電圧(V)12/24/36/48
ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式
ボルト(mm)M8 (R端子)
1式
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)123
寸法D(mm)-7
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)126
寸法C(mm)70
呼び径(A)125
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製!400Aまでの大容量ANLヒューズに対応!。・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。・本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製。・DC12V/24V/36V/48V直流用。・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。・振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き。・最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)
付属品取付用ステンレスビス2本(M6-25)・セラミック製ヒューズ(選択式)
型式MF-2
寸法(mm)65×43×24
備考ヒューズ容量選択可
電圧(V)12/24/36/48
ボルト(mm)最適ターミナル:M8 (R端子)
1式
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)129
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)132
寸法C(mm)70
呼び径(A)125
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)125
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)123
寸法D(mm)-7
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)126
寸法C(mm)70
呼び径(A)125
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-20
1枚
¥3,820
税込¥4,202
当日出荷
トラスコ品番850-6309
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)
形状チーズ
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)5
呼び径(A)125
内径(mm)141
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)125
作動方式複動
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7836-71
1枚
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)125
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
種類エアーカットバルブ
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)天然ゴム
接続樹脂管接続
パイプの呼び125A
ハンドル形状ハンドル無し
エスコ品番EA455B-5
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4948
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ショートエルボ
呼び径(B)5
寸法F(mm)127
呼び径(A)125
肉厚t(mm)4.5
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(6個)
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4942
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ショートエルボ
呼び径(mm)139.8
呼び径(B)5
呼び径(A)125
H(mm)52.6
肉厚t(mm)4.5
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(12個)
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4945
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ロングエルボ
呼び径(B)5
寸法F(mm)190.5
呼び径(A)125
肉厚t(mm)4.5
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(4個)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-08
1枚
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4939
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ロングエルボ
呼び径(mm)139.8
呼び径(B)5
呼び径(A)125
H(mm)78.9
肉厚t(mm)4.5
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(8個)
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7836-83
1枚
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック
仕様ネジゲージ125A
トラスコ品番809-4642
質量(kg)5.8
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-32
1枚
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4790
適合機種150A
質量(g)970
寸法倣い式自動切上5ー6
1組
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ