6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフランジ付き 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
158 税込174
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK) CADデータあり
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
1個ほか
309 税込340
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器 取付穴内軸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器 取付穴ねじ軸 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ