13,416件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷




1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷



1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷







最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化。SDHC対応になりました
仕様校正証明書付・専用ケース付 仕様(アプリケーション)、対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)、 機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能 仕様(本体)、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)、温度測定精度:±0.05% 電源AC100V 精度±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃at25℃) 温度測定範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時) 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースSDカード・アプリケーションを利用したPC保存 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×91×35.8 サイズ(mm)167×91×35.8 アズワン品番3-6823-31-28 校正証明書付き
1個
110,000 税込121,000
14日以内出荷

耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
厚さ(mm)12 長さ(mm)1820 幅(mm)910 基材有孔合板、インシュレーションボード 表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm) 裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)4.96(3枚合計)
1箱(3枚)
24,980 税込27,478
当日出荷

1パック(10巻)
1,198 税込1,318
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ランプ(12N)SET
備考12V-20W 部品名称ランプ(12N)SET 関連資料(1.04MB) 図解NoMGA163 電装品(1)部品_No.2
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ランプ(12N)SET
備考12V-20W 部品名称ランプ(12N)SET 関連資料(1.23MB) 図解NoMGA165 電装品(2)部品_No.2
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷


最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化。SDHC対応になりました
温度測定範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時) サイズ(mm)167×91×35.8 校正証明書付き
1個
102,000 税込112,200
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



KRシリーズロッカーアクチュエータ.多様なアクチュエータ色とマーキングがあり、KRシリーズスイッチケース(代表品番:507-536507-536、:507-429507-429などを参照)での使用に適しています。ほとんどのシンボルは、機器で使用されるISO7000規格のグラフィカルシンボルに適合しています。アクチュエータ取り外し脱着工具:507-312507-312も参照してください。アクチュエータ材質ABS
種類アクチュエータ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品KRシリーズ
1個
829 税込912
5日以内出荷

軽量・コンパクトなポータブルサイズ。機動性を重視するショアフィッシングに!。収まりのよいボディ・ハンドルとショルダーベルトの同時装着が可能になり、。さらに使いやすくなりました。
質量(kg)2.7 容量(L)12 外寸(mm)436×236×309 内寸(mm)312×162×235
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST12N
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)12 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)



TAIYO(クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RSD12N
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式SD(基本形) 内径(Φmm)12 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
5,490 税込6,039
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

高等学校 生物基礎「生物と遺伝子遺伝情報とタンパク質の合成」 このセットで、DNAから与えられた遺伝子情報に基づくタンパク質の合成とそのプロセスを説明することができます。 塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。 M60-1191~2ミニDNA分子模型キットと組合わせてセントラルドグマの説明もできます。
セット内容塩基:ウラシル(淡い青)3個、アデニン(青)3個、グアニン(緑)3個、シトシン(黄)3個/リボース(赤紫)12個/tRNA(赤)2個/リン酸(紫)12個/アミノ酸 2個
1個
5,500 税込6,050
5日以内出荷





1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷

軽量・コンパクトなポータブルサイズ。機動性を重視するショアフィッシングに!。収まりのよいボディ・ハンドルとショルダーベルトの同時装着が可能になり、。さらに使いやすくなりました。
質量(kg)2.5 容量(L)12 外寸(mm)436×236×309 内寸(mm)312×162×235
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
10日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ITV1050-012N4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-012N4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

ITV1030-012N4 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-012N4) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(4) psi ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷