12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1個
679 税込747
当日出荷

岡田装飾金物D30ブラック TOPカバー
エコ商品
レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用 適合D30 材質/仕上スチール/ブラック塗装 質量(g)63 適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用 本数4本 セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル 材質プラスチック 質量(g)176 出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35 対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90 対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650 機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護 ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯 RoHS指令(10物質対応)対応 充電可能本数(同時)4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

岡田装飾金物D30ブラック
エコ商品
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。 適合D30 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ ブラック 許容荷重(kg)30kg 適合品番12T41BL・12T51BL・12T31BL・12T65BL・90W40-BL RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) 適正荷重(kg)(方開き)30、(両開き)+30
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

本製品はWindows Storage Server 2016 1Uラックマウント型専用スペアドライブです。
その他本製品を使用するNAS本体の対応ソフトウェアバージョン【NASみる エージェント:Ver.2.20以上】【NASツール:Ver.7.00以上】 【ファームウェア:Ver.1.0.0.1030以上(4Bayデスクトップモデルのみ)】詳細は製品同梱の「ご使用前のアップデートのご案内」をお読みください。 付属品スペアドライブ交換ガイド、ドライブ番号シール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×180×27 (突起部除く) インターフェースSATA 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと) 保証期間3年 保存環境-10℃~50℃ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ストレージNAS専用HDD フォームファクタ3.5インチ
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途一般加工/交差穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ1.5D
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アイセルミリオンガイド ZGシリーズ
エコ商品
材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2 RoHS指令(10物質対応)対応 予圧標準予圧
1台
46,880 税込51,568
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

許容トルク(N・m)(最大)80 外径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトY-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUG
エコ商品
仕様定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 定格電圧:60 V 、 ボディ向き:ストレート 、 最低使用温度:-25℃ 、 M12 Yコネクタ. 3極Y又はT配電コネクタのPhoenix contact M12 Speedconコネクタはかん合時IP67等級で、PG9又はM12固定ねじが付いています。堅牢な複数の接続が求められる多くの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

関連キーワード