カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
  • 制御機器(30)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • バイク部品(17)
  • 自動車補修部品(13)
  • 安全用品(10)
  • カー用品(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 25/25w」の検索結果

関連キーワード
271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    汎用ヘッドライトバルブ
    用途ヘッドライト用定格電圧(V)12定格電力(W)25/25クリア口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
  • 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球)

    M&H(125件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル球定格電圧(V)12
  • ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球BAY15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
  • 二輪車前照灯 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12口金P15d-25-1ガラス球形式T19
  • 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

    交換用電球 12V ダブル S25

    モノタロウ(6件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10個)
    当日出荷
    自動車の補修用交換電球です。
    用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
  • μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

    μ84電球 12V ダブル

    STANLEY(スタンレー電気)(42件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    タイプμ84電球クリア定格電圧(V)12ガラス球形式T19L
  • バルブ 12V 25/25W 92069-1010 Kawasaki

    バルブ 12V 25/25W 92069-1010

    Kawasaki
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    代表車種KL110A8F
  • 交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ モノタロウ

    交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)18/5クリア適合ホンダタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528販売区分業務用
  • 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)

    明るいヘッドライトバルブ

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
  • モペッド球(二輪車ヘッドランプ用)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    モペッド球(二輪車ヘッドランプ用)(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    定格電力(W)25/25口金P15d-25-1電球形状T19L
  • T19 P15D25-1 T12V25/25W クリアバルブ Hi/Lo逆 TAKEGAWA(武川)

    T19 P15D25-1 T12V25/25W クリアバルブ Hi/Lo逆

    TAKEGAWA(武川)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • バルブ, 12V25/25W A3603 09471-12013 スズキ

    バルブ, 12V25/25W A3603 09471-12013

    スズキ
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09471-12013
  • 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球)

    M&H(27件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)12ガラス球形式S25口金BAY15d
  • 2輪車用ヘッド球 T19 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ヘッド球 T19 12V(シングル球)

    M&H(13件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 二輪車前照灯 12V KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 12V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    759税込835
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V

    M&H(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    クリアタイプPH7
  • ハイパーバルブクリア(二輪車用) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーバルブクリア(二輪車用)

    レイブリック(スタンレー)(7件のレビュー)
    679税込747
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ハイパーバルブクリア(二輪車用)ガラス球形式T19L定格電圧(V)12クリアタイプヘッド球
  • ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ口金BAY15dガラス球形式S25クリア仕様24V25-10W全長(mm)48タイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24
  • 交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製 モノタロウ

    交換用電球 12V シングル アンバー S25 日本製

    モノタロウ(33件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球口金BAU15sガラス球形式S25アンバー定格電圧(V)12適合ウインカーランプ定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4957他社参考品番(KOITO)4570A販売区分業務用
  • 二輪車前照灯 6V KOITO(小糸製作所)

    二輪車前照灯 6V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    クリア定格電圧(V)6
  • バルブ,ヘツドライト (12V 25/25W) 5LL-H4314-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ,ヘツドライト (12V 25/25W) 5LL-H4314-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
  • 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

    2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V

    M&H(72件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    タイプPH7
  • S25(BAY15d) オレンジバルブ ダブル球(12V 21/5W) MAD MAX(マッドマックス)

    S25(BAY15d) オレンジバルブ ダブル球(12V 21/5W)

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    679税込747
    1セット(2個)
    当日出荷
    S25バルブ 2個セット 12V用 S25タイプ オレンジ ダブル球(21/5W) 180°段違いピンタイプになります。
    タイプS25定格電圧(V)12ガラス球形式S25
  • S25(BA15S) オレンジバルブ ダブル球(12V 23/8W) MAD MAX(マッドマックス)

    S25(BA15S) オレンジバルブ ダブル球(12V 23/8W)

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    679税込747
    1セット(2個)
    当日出荷
    S25バルブ 2個セット 12V用 S25タイプ オレンジ ダブル球(23/8W) 180℃段違いピンタイプになります。
    タイプS25定格電圧(V)12ガラス球形式S25
  • 6V25/25W A3625A           00012-A3625-A00 スズキ

    6V25/25W A3625A 00012-A3625-A00

    スズキ
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:00012-A3625-A00
  • モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウ

    モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
    用途バックカメラなどのモニターに。液晶モニター7インチTFT LCD付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V販売区分業務用
  • 5004 (206)6V25/25W * Q3P-KIT-012-000 YAMAHA(ヤマハ)

    5004 (206)6V25/25W * Q3P-KIT-012-000

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1セット(10個)
    5日以内出荷
  • LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V

    STANLEY(スタンレー電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    LEDバルブスタンダード 12/24V S25 アンバー球。12/24V2.8W S25ターンシグナル。
    タイプS25電圧(V)12/24ガラス球形式S25発光色アンバー球
  • XP Power スイッチング電源 12V dc 2.08A 25W ECS25US12 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 12V dc 2.08A 25W ECS25US12

    XP POWER
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECS25シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS25シリーズは、25 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.3 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが2インチ x 3インチと小さく、高さが0.95インチの超低プロファイルで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 25 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) 2インチ x 3インチパッケージフットプリント 高さ0.95インチの超低プロファイル 最大効率: 90 % オープンフレーム長さ(mm)76.2幅(mm)50.8質量(g)100奥行(mm)20.6定格電力(W)25出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)2.08RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.1A 25W TXM 025-112 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.1A 25W TXM 025-112

    TRACO POWER
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 12V dc。出力電流 2.1A。定格電力 25W。出力数 1。入力電圧 85 264 ac, 120 375 dc。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ カバー付。長さ 79mm。幅 51mm。奥行き 29mm。シリーズ TXM 025%。重量 180g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズのシングル出力 25 定格スイッチモード電源は、出力電流定格が 2.1 @ 12 dc となっています。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90264 ac 及び 127370 dc です。低プロファイルの金属製ケースで、あらゆる機器に簡単に取り付けられるねじ Terminal Block 接続です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 82 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 ( 75 までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 ac のサージ入力に 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.1A 25W TXL 025-12S TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 2.1A 25W TXL 025-12S

    TRACO POWER
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 2.1A。定格電力 = 25W。出力数 = 1。入力電圧 = 88 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 93mm。幅 = 51mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 28.5mm。効率 = 84%。重量 = 180g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-025 シリーズ 25 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 2.1 A です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 25W, TEN 25-1212 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 25W, TEN 25-1212

    TRACO POWER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 25 W, 30W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 2.5A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1.6 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 50.8mm。シリーズ = TEN 25。ロードレギュレーション = ±0.5%。効率 = 88%。UL / cUL60950、IEC / EN60950 (60 V dcまでの入力電圧(SELV制限)に適合). cUL/UL、IEC/EN、CSAファイル番号226037. Traco 25 W / 30 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 25シリーズ. 高電力密度及び入力電圧範囲の5 W / 30 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +71 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータの主な用途は、産業電子機器、バッテリ駆動機器、分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 2:1のワイド入力範囲 連続短絡保護 入力フィルタリングは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 リモートオン / オフ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 25W, TEN 25-2422 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 25W, TEN 25-2422

    TRACO POWER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 25 W, 30W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±1.25A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = 1.6 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 9.5mm。シリーズ = TEN 25。ロードレギュレーション = ±2%。代表規格 = UL 60950-1℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ヒーターマット RS PRO, 2 W, 25 x 75mm, 12 V RS PRO

    ヒーターマット RS PRO, 2 W, 25 x 75mm, 12 V

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    マット形状 = 角形。許容入力 = 2 W。長方形のマットサイズ = 25 x 75mm。電源電圧 = 12 V。寸法 = 25 x 75 x 0.2 mm。厚さ = 0.2mm。。RS PRO V16
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーターマット RS PRO, 4 W, 25 x 100mm, 12 V RS PRO

    ヒーターマット RS PRO, 4 W, 25 x 100mm, 12 V

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    許容入力 = 4 W。長方形のマットサイズ = 25 x 100mm。電源電圧 = 12 V。寸法 = 25 x 100 x 0.2 mm。厚さ = 0.2mm。。RS Pro ポリイミドヒーターマット、 25 mm x 100 mm x 0.2 mmRS Pro の Kapton c ヒーターマットは、ラボの研究やコンピュータ機器など、高速かつ正確な加熱が必要な場合に信頼できるソリューションです。低プロファイルで優れた電気絶縁特性を備え、高速かつ効率的な熱伝導を実現し、局所的な加熱用途で省スペースを実現します。 マットには柔軟性があるため、何枚かの輪郭に巻き付けることで、均一な加熱が可能になります。Kapton c は、化学薬品、真菌、細菌に耐性のある、薄く、有機的かつ半透明な加熱素材で構成されているため、医療殺菌の環境に最適です。このユニットを PT100 、熱電対、リミットスイッチなどの熱制御装置と組み合わせることで、最高の性能を実現できます。 このヒーターマットは、ガス放出特性が低いため、通常、軍事や航空宇宙の用途に使用されます。これは、 60 ° C → +200 ° C の広い温度範囲で動作できるようにする耐候性及び耐オゾン性の特性を備えているためです特長と利点. RS Pro ポリイミド製ヒーターマット .動作温度範囲: -60 ° C ~ +200 ° C .長さ 25 mm .幅 100 mm .厚さ 0.2 mm .一般的にラボでの研究、 LCD ディスプレイ及びコンピュータ機器、医療滅菌、軍事・航空宇宙、写真及び光学機器の設定で使用されますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応