カテゴリ
- 制御機器(188)
- バイク部品(48)
- パソコン/周辺機器(48)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 自動車補修部品(17)
- 家電(14)
- バイク純正部品(13)
- 溶接用品(10)
- 農業機械(9)
- メカニカル部品(7)
- 介護用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- カー用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- フエニックス・コンタクト(52)
- omron(オムロン)(36)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(24)
- AUTONICS(オートニクス)(18)
- RS PRO(17)
- MOTTERU(17)
- DAIKO(大光電機)(16)
- M&H(13)
- 北陽電機(12)
- 三菱電機(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- パナソニックコネクト(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- ハリケーン(8)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- エレコム(5)
- スズキ(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「12v 35/35」の検索結果

H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ
TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷汎用ヘッドライトバルブ色バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V
KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷適合一般ヘッドランプタイプHS1定格電力(W)35/35定格電圧(V)12口金PX43t-38ガラス球形式T15
ハロゲンバルブ H4u 12V
(390件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
バルブ ヘッドライト (12V-35/35W) 5ST-H4314-10
YAMAHA(ヤマハ)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷主な適合純正品番5ST-H4314-10主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V
M&H(21件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。定格電圧(V)12
TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ
TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷汎用ヘッドライトバルブタイプTB7(PH7相当)定格電力(W)35/35定格電圧(V)12明るさ12V35/35W
ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V
M&H¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。色クリアタイプH4
特殊バルブ回転灯用 12V
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10個)当日出荷用途回転灯用色クリア定格電力(W)35定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアー
3端子レギュレーター +12V出力
STマイクロエレクトロニクス¥94税込¥1031個当日出荷仕様●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:12V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:TO-220●入力電圧:35V(max)アズワン品番68-2024-82
ダイクロハロゲンランプΦ35 35W形 口金GZ4 広角30°
ELPA¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。全長(mm)48消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4全光束(Lm)610定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35最大光度(cd)1500入数1個ビーム角度(°)広角30エコロジー商品省エネ
BUFFALOライトASSY(H4-12V35/35W)
KITACO¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷車種専用に設計されたヘッドライトキットです。パーツNo.ZOOMER主な適合車種ズーマー(AF58-1000001-1699999)・ズーマーFI車(AF58-1700001-)
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 12V
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ヘッドランプ、フォグランプ
ヘッドライト ベーツタイプ 4.5インチ 12V35/35W H4マルチ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷マルチリフレクター仕様の4.5インチベーツタイプヘッドライト ※本製品は車検非対応となります
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V
M&H(72件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。タイプPH7
2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V
M&H(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。色クリアタイプPH7
2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V
M&H(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。適合スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)色クリア定格電圧(V)12口金PK43t-38
自動車用 LED16連 35mm×35mm 12V ルームランプ ホワイト
MAD MAX(マッドマックス)¥1,098税込¥1,2081個欠品中自動車用 LED16連 35mm×35mm 12V ルームライト ホワイト 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着! チップオンボード面発光(COB)を採用! 面発光なので従来型のLEDより広範囲に光が広がります。 3種類の取り付けアタッチメントが付属しているので国産のほとんどの車両に適当。定格電圧(V)12発光色ホワイト適合車種汎用
二輪車ハロゲン前照灯 MH6D 12V
KOITO(小糸製作所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプMH6D定格電圧(V)12口金P45t-41ガラス球形式T15
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2.5A 35W TXL 035-0512D
TRACO POWER¥9,998税込¥10,9981個当日出荷出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc。出力電流 = 2.5 A, 4A。定格電力 = 35W。出力数 = 2。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 35mm。奥行き = 82mm。シリーズ = TXL 035%。重量 = 350g。TRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035シリーズ 35 Wデュアル出力AC-DC組込み型スイッチング電源は、5 V DCで4 A、12V DCで2.5 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力がマルチ出力モデルの規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB認証 EMI/EMCはEN50081-1に準拠 EMI/EMCはEN50082-1に準拠 EN60950-1第2版 EN61000-3-2(PFC)(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認証RoHS指令(10物質対応)対応