135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途バック、コーナリング、ウインカーランプ タイプシングル球 定格電圧(V)12 口金BA15s ガラス球形式S25
1個ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ライセンス(ナンバープレート)ランプ 定格電圧(V)12 口金BA15S ガラス球形式G18 クリア タイプシングル球
1パック(1個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途バック、コーナリング、ウインカーランプ タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 口金BA15s ガラス球形式G23 適合一般
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ライセンス、パーキング、ストップランプ タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 口金BA15s ガラス球形式G18 全長(mm)35
1パック(2個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプシングル球 口金BA15s ガラス球形式S25 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)21 他社参考品番(STANLEY)A4575B 他社参考品番(小糸)4514
1箱(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。 質量(g)15 寸法25×52 消費電力(W)3 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウ 動画あり
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ19×38 定格電力(W)0.75 色温度(K)7500~8000 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷

【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、熱からチップを守るために、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、チップが熱によって影響を受けることを防ぎ、耐久性を向上させます。【POINT.2”綺麗に拡散”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、熱からチップを効果的に保護するだけでなく、光を美しく均一に拡散します。その結果、バルブが放つ光は明るく、鮮明に拡散し、周囲に均一に広がります。【POINT.3”幅広い電圧に対応”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、12Vと24Vの両方に対応しており、トラックはもちろんのこと、乗用車、単車、そして旧車など、あらゆる種類の車両で幅広くご使用いただけます。純正の電球と交換するだけなので、誰でも簡単に取り付けが可能です。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等 寸法(mm)Φ15×45 ホワイト 電圧(V)12/24 消費電力(W)6(1個) 口金BA15s 明るさ(Lm)570(1個)
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア タイプシングル球 定格電圧(V)12 口金BA15s 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 ガラス球形式S25
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】12V23W 全長(mm)51 電源(V)12 口金BA15S バルブ径(Φmm)25 チップ数39 光束(Lm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ライセンスランプ(番号灯) クリア タイプシングル球 定格電圧(V)12 口金BA15s 本体寸法(mm)37.5xΦ19 定格寿命(時間)300 ガラス球形式G18.5
1箱(10個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途ヘッドランプ・フォグランプ 適合一般 定格電圧(V)12 ガラス球形式RP35 クリア タイプシングル球 口金BA15s
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18 定格電圧(V)12 定格電力(W)10 オレンジ 口金BA15S
1セット(3個)
459 税込505
当日出荷

トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等 寸法(mm)Φ19×35 消費電力(W)2 口金BA15s 対応電圧(v):12/24 消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18 定格電圧(V)12 定格電力(W)15 オレンジ 口金BA15S
1セット(3個)
469 税込516
当日出荷

アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
主な適合車種モンキー バハ 1991-2001年式:F/Rウィンカーに適合
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roadpartner(マツダ)白熱球(G18/BA15s 12V)
タイプシングル球 口金BA15s ガラス球形式G18 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)10 他社参考品番(STANLEY)A4125 他社参考品番(小糸)3441
1箱(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。 質量(g)15 消費電力(W)3 寸法(幅W×高さH)(mm)25×52 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36
1セット(2個)
4,298 税込4,728
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】12V10W 全長(mm)43 電源(V)12 口金BA15S バルブ径(Φmm)18 チップ数39 光束(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類G ワット数2.5W
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm)53×25 定格電力(W)1.2 明るさ(Lm)138 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

1セット(2個)
589 税込648
3日以内出荷

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38 タイプ24V専用シングル球 寸法(Φmm)19 消費電流(mA)約30
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。 適正電圧(V)DC12・DC24 光色白色 口金BA15S 寸法(幅W×高さH)(mm)18×36 防塵防水性能IP65 配光角度(°)300 明るさ(Lm)120 LED使用数(個)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

S25バルブ 2個セット 12V用 S25タイプ オレンジ ダブル球(23/8W) 180℃段違いピンタイプになります。
タイプS25 定格電圧(V)12 ガラス球形式S25
1セット(2個)
679 税込747
当日出荷

1箱(10個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。
ガラス球形式G18 定格電圧(V)12 消費電力(W)1.5 口金BA15S 主な適合車種SRX400 1990-1995年式:Rウィンカーに適合
1パック(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等 電圧(V)1224 消費電力(W)2 口金BA15s 消費電流(A)12V/0.16・24V/0.08 径(Φ)×全長(mm)19×35
1個(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
主な適合車種KSR110 2013-2013年式:F/Rウィンカーに適合
1セット(3個)
469 税込516
3日以内出荷


こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【35w相当の明るさ!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作が、ルミナスルーセントバルブPlus。最も明るい630ルーメンを誇るバスマーカー用です。夜間の視認性を大幅に向上させ、運転の安全性を確保します。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブではマーカーに取り付けると光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、マーカー本来の色を美しく拡散します。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等 寸法(mm)Φ20×40 ホワイト 電圧(V)12/24 消費電力(W)6.4(1個) 口金BA15s 極性無極性 明るさ(Lm)630(1個)
1個ほか
1,090 税込1,199
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプイエロー 口金BA15s(つばなし並ピン) 定格電圧(V)12 主な適合純正品番トヨタ08512-12230・タクティV91191415・日産B6717-89906・PITWORKAY080-0Y003 定格電力(W)23 電球形状S25Y
1箱(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ等 寸法(mm)Φ19×35 消費電力(W)2 口金BA15s 対応電圧(v):12/24 消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

選ばれる3つのポイント。1つ目【ルミナスルーセントバルブ シリーズ史上最高の明るさ】。段違いの明るさで、夜間の視認性が格段にアップ!その明るさと美しい光の広がりに、多くのお客様から「他にはない光」と絶賛されています。暗い夜道でも視界がクリアになり、安心感を与える輝き。ルミナスルーセントバルブシリーズ史上最高の性能です。2つ目【特殊レンズを採用しムラなく美しい光を実現】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブは、独自開発の特殊レンズ技術を搭載。光をムラなく均一に広げ、視界の鮮明度を飛躍的に向上。プロドライバーや業務車両オーナーにも信頼される高品質と安全性を提供します。3つ目【明るいけどLEDらしくない唯一無二の光り方に変えてください。】。シリーズ史上最高の明るさを実現しながら、特殊レンズを採用する事で、従来のLEDにはない「明るいけどLEDらしくない光り方」が特長です。実際のお客様からも高評価をいただいております。「色んなLEDを試したが、やはり竹村商会は他とは違い明るさや蛍のような独特の光り方がとても良い。」 。夜間の視認性を格段にアップさせるとともに、目に優しく車両全体を美しく照らします。まさに唯一無二の光を、ぜひ体感してください!
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等 寸法(mm)Φ20×40 消費電力(W)6.4(1個) 口金BA15s 極性無極性 明るさ(Lm)630(1個) 適正電圧(V)12v/24v
1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ タイプシングル球 口金BA15s ガラス球形式G18 クリア 定格電圧(V)12 適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等 定格電力(W)5 本体寸法(mm)36.5×Φ19 他社参考品番(STANLEY)A4174D 他社参考品番(KOITO)3433
1箱(10個)
869 税込956
当日出荷