カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 自動車補修部品(25)
  • バイク純正部品(16)
  • バイク部品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v35w h8」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウハロゲンバルブ H8 12Vモノタロウ(45件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8口金PGJ19-1定格電圧(V)12定格電力(W)35ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%
ハロゲンフォグランプ H8 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H8 12VKOITO(小糸製作所)(24件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプH8定格電圧(V)12適合フォグランプクリア定格電力(W)35口金PGJ19-1ガラス球形式T11
ハロゲンランプ H8 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H8 12VSTANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
適合フォグランプ・AFSタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19ガラス球形式T11
ダイヤモンドV H8 12V35W フィリップスダイヤモンドV H8 12V35Wフィリップス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ハロゲンバルブ 12V H8 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H8DJ(ドライブジョイ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
タイプH8定格電圧(V)12定格電力(W)35口金PGJ19-1ガラス球形式T11
スーパーJビーム(ディープイエロー) H8 IPFスーパーJビーム(ディープイエロー) H8IPF(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH8定格電力(W)35(明るさ75クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T11色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
クリスタルビジョン H8 12V35W フィリップスクリスタルビジョン H8 12V35Wフィリップス
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ハロゲンバルブ H11 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H11 12VKOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプH11定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T11
ホワイトビームVer.Ⅲ H8 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ H8 12VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(2個)
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH8定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)35(明るさ70クラス)口金PGJ19-1ガラス球形式T11色温度(K)4000
ハロゲンバルブ エアー H8 カーメイトハロゲンバルブ エアー H8カーメイト
4,898税込5,388
1箱(2個)
5日以内出荷
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)20(×2個)形式H8消費電力(W)35明るさ(W)70
ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ その他STANLEY(スタンレー電気)(26件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
クリア定格電圧(V)12
バルブ,12V 35W,H8  92069-0054 Kawasakiバルブ,12V 35W,H8 92069-0054Kawasaki
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92069-0054
H8ホワイトバルブ カシムラH8ホワイトバルブカシムラ
1,498税込1,648
1個
欠品中
タイプH8口金その他色温度(K)5200
ハロゲンバルブ 12V H8 ホワイト DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H8 ホワイトDJ(ドライブジョイ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
タイプH8定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)35口金PGJ19-1ガラス球形式T11
エアーネオ 4200K H8 35W ハロゲンバルブ カーメイトエアーネオ 4200K H8 35W ハロゲンバルブカーメイト
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ
ホワイト光質量(g)20タイプH8種類シングル定格電圧(V)12明るさ(W)70口金PGJ19-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40ガラス球形式T12色温度(K)4200明るさ(Lm)650RoHS指令(10物質対応)対応
フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ KOITO(小糸製作所)フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2個)
4日以内出荷から9日以内出荷
H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。 【製品特長】・LEDでハロゲン同等の配光を実現!・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮! 断然「白」 【アルティメットホワイト】・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!・6100Kこだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!・3000K
タイプH16・H8・H11 (一部車種除く)電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)電力(W)7口金その他
2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12VM&H(6件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
クリアタイプPH8定格電圧(V)12口金P15d25-3
ハロゲンバルブ H11 12V モノタロウハロゲンバルブ H11 12Vモノタロウ(31件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%
LAMP 12V 35W H8 00H01004131 piaggio(ピアッジオグループ)LAMP 12V 35W H8 00H01004131piaggio(ピアッジオグループ)
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷
SPARKLE H8 70W RG(レーシングギア)SPARKLE H8 70WRG(レーシングギア)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
タイプH8/H11定格12V35W口金PGJ19-1ガラス球形式T13
LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート JET INOUE(ジェットイノウエ)LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショートJET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
リアルイエロー H8 60W RG(レーシングギア)リアルイエロー H8 60WRG(レーシングギア)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
タイプH8/H11定格12V35W口金PGJ19-1ガラス球形式T13
2輪車用スタンダードハロゲン PH8x 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH8x 12VM&H(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
ガラス球形式T19定格電圧(V)12定格電力(W)35/30クリア適合ホンダ・台湾スクーターなどタイプPH8x口金P15d25-3L主な適合車種AX-1 1989-1998年式:Hi/Lowに適合
2輪車用スタンダードハロゲン H3 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン H3 12VM&H
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
クリア
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12VM&H(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH8
ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12VM&H(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH8x口金P15d25-3L
RS Pro リレー, 2c接点, 12V dc, 120 Ω RS PRORS Pro リレー, 2c接点, 12V dc, 120 ΩRS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 120 Ω最大スイッチング電圧 AC = 240V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 56 x 35mmコイル電力 = 1.2W10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウハロゲンバルブ H4u 12Vモノタロウ(383件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
補修用カプラー H8/H11用 POLARG補修用カプラー H8/H11用POLARG(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
用途カプラー形状H8・H11用定格12V・24V発光色-
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキスズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPFスズキ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
対象車種:ジムニー(XG)12V35W H8左右セットレンズ部:ガラス製クリアレンズ
発光色適合車種Jimny(XG)
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキスズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPFスズキ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
対象車種:ジムニー(XG)12V35W H8左右セットレンズ部:ガラス製イエローコーティングレンズ
発光色黄色適合車種Jimny(XG)
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキスズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPFスズキ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
対象車種:エブリイ12V35W H8左右セット※取り付けには別途フォグランプベゼルが必要です
レンズ材ガラス製適合車種EVERY
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキスズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPFスズキ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
対象車種:エブリイワゴン/ジムニー(XL,XC)/ハスラー(X)/イグニス(HYBRID MV,HYBRID MF)/シエラ12V35W H8左右セット
イエローコーティングレンズ発光色黄色レンズ材ガラス製適合車種EVERYWAGON/Jimny(XL,XC)/HUSTLER(X)/IGNIS(HYBRID MV,HYBRID MF)/Jimny SIERRA
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキスズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPFスズキ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
対象車種:ラパン(G,L,X)12V35W H8左右セット※取り付けには別途フォグランプベゼル(品番:9900099060BCP)が必要です
レンズ材ガラス製適合車種Lapin
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキスズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPFスズキ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
対象車種:ハスラー(G)12V35W H8左右セット※取り付けには、別途フォグランプベゼルガーニッシュセット、フォグランプベゼルセットが必要となります
レンズ材ガラス製適合車種HUSTLER(G)
スズキ純正 リングイルミ付ハロゲンフォグランプ スズキスズキ純正 リングイルミ付ハロゲンフォグランプスズキ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
対象車種:ハスラー(X)12V35W H8左右セットリングイルミネーションは、ポジションランプに連動して点灯します。ハロゲンフォグランプ点灯時はリングイルミネーションは消灯します
発光色【LEDリング】白色レンズ材ガラス製適合車種HUSTLER(X)
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキスズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPFスズキ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
対象車種:クロスビー(HY-MX,HY-MV)12V35W H8※リングイルミ付ハロゲンフォグランプと同時装着はできません※取り付けには別途バンパーガーニッシュ フロント用(フォグランプ穴有)が必要です
レンズ材ガラス製適合車種XBEE(HY-MX,HY-MV)
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキスズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPFスズキ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
対象車種:スマイル(G,HY-S,HY-S Lmited)大雨や濃霧など、視界不良時の安全に12V 35W H8左右セット※取り付けにはフォグランプベゼルセットが必要です
レンズ材ガラス製適合車種WAGONR SMILE(G,HY-S,HY-S Lmited)