こんなお得な商品も!
TSエルボ
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状エルボ90°
タイプTS
種類塩ビ管用継手
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプTS
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!
HIエルボ
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
形状エルボ90°
タイプHI
種類塩ビ管用継手
種類ねじ込み継手
形状エルボ
材質黄銅
仕様ノンアスベストパッキン付き
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用流体水道用
こんなお得な商品も!
TSエルボ
モノタロウ
¥26~
税込¥29~
形状エルボ90°
タイプTS
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)5~35
規格メーカー規格
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプTS
こんなお得な商品も!
TSエルボ 給水栓用
モノタロウ
¥34~
税込¥37~
形状エルボ90°
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、メーカー規格
トラスコ品番850-6629
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
形状エルボ90°
こんなお得な商品も!
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
こんなお得な商品も!
TSエルボ 給水栓用
モノタロウ
¥34~
税込¥37~
形状エルボ90°
タイプTS
種類塩ビ管用継手
こんなお得な商品も!
HIエルボ
モノタロウ
¥39~
税込¥43~
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ90°
タイプHI
使用流体水道用
形状エルボ90°
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、メーカー規格、CAC406C
トラスコ品番850-6414
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプTS
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ90°
タイプHI
使用流体水道用
形状エルボ
エスコ品番EA471EK-13A
1個
¥170
税込¥187
欠品中
1個
¥120
税込¥132
翌日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状エルボ90°
タイプHT
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
ユニオンエルボ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状ユニオンエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状45°エルボ
ねじの種類PTネジ
給水管接続に便利。
クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。
仕様パッキン付
材質黄銅
形状エルボ
呼び径(B)1/2
ねじの種類平行ネジ
表面処理クロムメッキ
呼び径(A)15
材質(パッキン)EPDM
接続ねじサイズG1/2
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状径違いエルボ
ねじの種類PTネジ
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
材質SCS13A
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(90°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SCS13A
こんなお得な商品も!
TS45°エルボ
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状45°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
材質黄銅
形状エルボ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
寸法W(mm)4.3
使用流体水道用
材質(インサート)黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ