1個
¥15
税込¥17
4日以内出荷
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス SW13.8
1個
¥619
税込¥681
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ストレートドリル
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。
一般鋼穴あけに経済的で最適です。
センターカット付です。
DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。
材質スウェーデン鋼
加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
こんなお得な商品も!

ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
規格品JIS規格品
ドリルのシンニング形状X形シンニング
材質ハイス
シャンク形状ストレートシャンク
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ドリルのシンニング形状無
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
サイズM14 13.8×18.8×4.8
1個
¥53
税込¥58
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス SW13.8×オス SW13.8
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
1個
¥15
税込¥17
4日以内出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)13.8
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
1個
¥15
税込¥17
4日以内出荷
1個
¥20
税込¥22
4日以内出荷
部品名称イケイジヨイント W20XSW13.8
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.83MB)
図解NoMS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.11、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.10、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.11、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.10、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.11、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.10、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.10、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.11
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
1個
¥59
税込¥65
5日以内出荷
代表車種ZX600RBF
主な適合純正品番92055-1141
主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
主な適合車種(カワサキ)ZX600RBF
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ