カテゴリ
- バイク部品(24)
- 農業機械(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「130/70/17」の検索結果

LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から62日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
ARROWMAX GT601
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷から8日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
BATTLAX BT46
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷から24日以内出荷ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。用途タイヤ・足回り
BATTLAX BT39
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷から6日以内出荷スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。 スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。 スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用用途タイヤ・足回り
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様消費効率:72.5 lm/W、デザイン分類:Casual、【クリーンアクリルカバー】乳白、壁直付型、上面カバー付(非密閉)、上面カバー付(非密閉)、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度10cm、幅:180 mm、高:203 mm、出しろ:130 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)312光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ON ROAD SPORTS RX-01 ROAD WINNER
IRC(12件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本5日以内出荷から10日以内出荷極太の曲線グループもユニークな、オールラウンドなスポーツバイアス。タイヤの表情は斬新だが、造りは実に質実。耐摩耗性に優れ、ドライ&ウェット時のグリップ力もしっかりキープするコンパウンドを採用し、ライダーに絶対の安心感を与えます。 構造は、断面形状は、フロントは旋回性を重視したラウンド形状。どんなバンク角に対してもランド比を一定に保ち、ライダーに微妙な路面接地感覚を的確に伝える。一方、リアは走行安定性に重点を置いた設計です。また、カーカスに極太ナイロンを2枚重ね、ベルトも2枚追加することで、ハイパワーマシンの荷重やハイスピード走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保しています。 パターンは、リアタイヤの左右を横断する曲線のグルーブが斬新かつユニークです。ドライグリップを考慮した極太グルーブに細いサイプを加えることで、ウェットコンディションでの排水性も高めています。スポーツライディングからストリートライディングまで、幅広いシチュエーションで走行性能を発揮します。 ストリートライディングで想定される、さまざまなシーンに対応したコンパウンドを採用。悪天候時などのウェット路面でも確実なグリップ性能をキープ。と同時に、耐摩耗性能を向上させたロングライフにも考慮しました。 カワサキNinja250R・D-TRACKER X 純正装着品。パターンRX01
PILOT STREET RADIAL
MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷から9日以内出荷250cc クラスでもっと楽しくライディングするためのラジアルタイヤ。快適な乗り心地とハンドリング、そして優れた耐磨耗性能を提供するラジアル構造。安全なスポーツパフォーマンスの為に100% シリカ配合ラバー・コンパウンドを採用し高いウェットグリップを発揮します。リム径(inch)17
EXEDRA MAX(ラジアル)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷から6日以内出荷アメリカン・クルーザー用タイヤが待望のデビュー!世界中の厳しい環境で培われた優れた基本性能と確かな品質でさらに楽しく、快適なバイクライフをお届けする。 複雑化したクルーザーにおいて優れた基本性能を発揮させるべく最新のパタンデザイン/実績の高い技術を採用。 クルーザー車輌に最適なクラウン形状と構造を採用。車輌重量の重いマシンにおいてタンデム走行をしても優れた直進安定性と操縦安定性を発揮。 クルーザー車輌に最適なコンパウンドと構造/パタンデザインの採用により、ロングライフでありながら、優れたドライグリップ、ウェットグリップを発揮。
EXEDRA G853
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷から12日以内出荷リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。用途フロントパターンG853タイヤ幅(mm)130
TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ
DUNLOP(ダンロップ)¥29,980税込¥32,9781本7日以内出荷4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない
SPORTEC STREET
METZELER(メッツラー)¥18,980税込¥20,8781本7日以内出荷400ccまでの中型モーターサイクル向けX-plyタイヤ。高い耐久性とスポーティなハンドリングを実現。。・スポーツ、ネイキッドバイクでのオンロードパフォーマンスに特化して設計され、高い耐久性とスポーティなハンドリングを実現。・新プロファイルの採用によって接地面が増加する事によって実現された スポーティなハンドリングとハンドリングの正確性、直進性。・新コンパウンド採用によるドライ、ウエットに関わらず発揮される抜群のグリップ、素直なハンドリングによる安心感と耐久性を実現。タイプTL
Q-LITE MCタイヤ
DUNLOP(ダンロップ)¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷仕様130/70-17MC 62H適合リア:Rear幅(mm)129タイプTL外径(mm)614標準リム幅(inch)3.5許容リム幅(inch)MT3.00~4.00
タイヤ RX-02 チューブレス
IRC¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷路面ウェット時の安心感も重視する方。長距離ツーリングをされる方。耐摩耗を重視される方。コストパフォーマンス重視の方タイプTL
オンロードラジアルタイヤ D220ST
DUNLOP(ダンロップ)¥28,980税込¥31,8781本7日以内出荷中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 FS-JLB構造を採用しています。
ROADTEC 01
METZELER(メッツラー)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、 ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。 ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、 エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。 METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、 ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。
円筒外面粗さ標準片(Rrms)
日本金属電鋳¥19,980税込¥21,9781枚7日以内出荷アラサ標準片は現品と本器を視覚と触覚による2つの方法で、比較して粗さを測定するものです。JIS規格のような凸凹の最大の高さを規定する場合は、非常に粗い面を除いては触覚による方法が正確です。触覚による場合は、指の腹でさわるよりも、爪の先で軽くこすって比較してもよいのですが、面の光沢などが問題になるときは、勿論視覚によらなければなりません。用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等仕様【GROUND】5、12、24Rrms【TURNED】17、34、70、130、190、260、380、530、990Rrms
コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
SPORT DEMON
PIRELLI(ピレリ)¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)
Uナット
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷備考UN12部品名称Uナツト図解NoMDC-131B コラム ミギ、ローター部品_No.6、MDC-130B コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.30、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.37、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.63、MDC-130 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.30、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.37、MDC-130B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.4、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.63、MDC-131 コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.17、MDC-70B テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.8、MDC-130 コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.4、MDC-131B コラム ウエ、コラム ヒダリ部品_No.17、MDC-70 テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.8、MDC-131 コラム ミギ、ローター部品_No.6
チユウイマーク
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷部品名称チユウイマーク図解NoKMN-1N フレーム、シュート、シャリン部品_No.42、KS-5K-M10SN ラベル部品_No.7、MNC-100B ハリマーク部品_No.4、スマッシャー21 ハリマーク部品_No.9、MDC-131 ハリマーク部品_No.4、MNC-101 ハリマーク部品_No.4、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.44、MNC-101B ハリマーク部品_No.4、MDC-70B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.11、HNJ-61ML テンション部品_No.39、MDC-70 ハリマーク、フソクヒン部品_No.11、MDC-130B ハリマーク部品_No.17、MDC-131B ハリマーク部品_No.4、MNC-110B ハリマーク部品_No.4、HNJ-6ML2 テンション部品_No.39、KS-5K-M10N ラベル部品_No.7、HNT-61M テンション部品_No.39、MNC-110 ハリマーク部品_No.4、HNT-61ML テンション部品_No.39、HNT-6MN エンジン、テンション部品_No.44、MDC-130 ハリマーク部品_No.17、MNC-100 ハリマーク部品_No.4
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681セット(10個)8日以内出荷備考M8部品名称ヒラザガネ図解NoMDC-70 テンション部品_No.4、MDC-131B ゲンソクボックス部品_No.17、HNJ-72 フンサイブウエガワ部品_No.25、MDC-70B シャーシ、ミッション、クローラ部品_No.31、MNC-100 カバー部品_No.6、MDC-70B テンション部品_No.4、MDC-130B カバー部品_No.7、MDC-70B カバー、デンソウヒン部品_No.3、MDC-80B ゲンソクボックス部品_No.17、HNJ-112B-1 カバー部品_No.9、MDC-70B レバー部品_No.3、MNC-100B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.15、MDC-130B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.9、MDC-131 ゲンソクボックス部品_No.17、MNC-110B ゲンソクボックス部品_No.17、HNJ-6MN エンジン、テンション部品_No.39、HNJ-62ML テンション部品_No.4、MNC-100B カバー部品_No.6、MDC-80B ブロア部品_No.11、MNC-101B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.15など
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)8日以内出荷備考M8X30-8T部品名称ボルト図解NoMDC-130B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.59、HNJ-1400S ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.36、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.41、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.89、MDC-130 ローター部品_No.12、MDC-130 カバー部品_No.16、MDC-1400SB カバー、ダクト部品_No.16、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.41、MDC-70B テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.17、MDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.35、MDC-70 クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.35、MDC-130B ローター部品_No.12、MDC-130 コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.59、KMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.3、MDC-1400S カバー、ダクト部品_No.16、MDC-1400S ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.36、HNJ-1400SB ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.36、HNJ-1400S カバー、ダクト部品_No.16、HNJ-1400SB カバー、ダクト部品_No.16、MDC-1400SB ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.36、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.41、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.39、MDC-70 テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.17、KMN-2N エンジン、クラッチ部品_No.3、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.89、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.41、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.39
ラベル(クラッチ)
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷部品名称ラベル(クラツチ)図解NoMDC-70 ハリマーク、フソクヒン部品_No.23、MNC-101 ハリマーク部品_No.9、HNJ-112B-1 ハリマーク部品_No.7、HNJ-61ML シャーシ、クローラ、レバー部品_No.52、HNJ-82B-1 ハリマーク部品_No.8、MDC-132 ハリマーク部品_No.7、HNJ-132B ハリマーク部品_No.7、HNJ-1250SB ハリマーク部品_No.6、HNJ-1200 ハリマーク部品_No.6、HNJ-6MN ハンドル、フリクションクラッチ部品_No.82、MNC-100B ハリマーク部品_No.9、MDC-130B ハリマーク部品_No.23、HNJ-120 ハリマーク部品_No.8、MDC-130 ハリマーク部品_No.23、HNJ-112-1 ハリマーク部品_No.7、MDC-70B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.23、HNJ-72 ラベル部品_No.17、MNC-110 ハリマーク部品_No.9、HNJ-1400S ハリマーク部品_No.6、MDC-132B ハリマーク部品_No.7、MNC-110B ハリマーク部品_No.9、MDC-131B ハリマーク部品_No.9、HNJ-112 ハリマーク部品_No.7、HNJ-1200B ハリマーク部品_No.6、HNJ-120B ハリマーク部品_No.8、MDC-1400S ハリマーク部品_No.6、MDC-80 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.8、MDC-80B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.8、HNJ-112B ハリマーク部品_No.7、MDC-1400SB ハリマーク部品_No.6、MDC-131 ハリマーク部品_No.9、MNC-101B ハリマーク部品_No.9、HNJ-6ML2 シャーシ、クローラ、レバー部品_No.52、MNC-100 ハリマーク部品_No.9、HNJ-1250S ハリマーク部品_No.6、HNJ-132 ハリマーク部品_No.7、HNJ-82-1 ハリマーク部品_No.8、HNJ-1400SB ハリマーク部品_No.6
ContiTwist Sport SM
Continental(コンチネンタル)1本欠品中お取り寄せタイヤ 50~25CCスポーツバイクとスーパーモト用のスポーツタイヤ。品名ContiTwist Sport SM