カテゴリ
- バイク部品(8)
- 農業機械(3)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「130g0520」の検索結果

フォークオイル 00M01
Kawasaki(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本(4L)15日以内出荷フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
ステンレス製ローターボルト
K-CON(キタコ)(44件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。材質ステンレスレンチサイズ(mm)6ピッチP(mm)1.25締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
ストリートチェーン VXシリーズ
DID(21件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました! 軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。 高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。 幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。 ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。 フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。 X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。
ノンシールチェーン 520DZ2
DID(64件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から9日以内出荷軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。
レース専用チェーン 520ERVTシリーズ
DID(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷から9日以内出荷オフロード向け軽量シールチェーン!オフロード、エンデューロ走行に最適なシールチェーン。 過酷な条件下でも優れたレスポンスとマイルドな操作感でライダーの要求に応えます。 幅狭/軽量を実現。外プレート幅を、幅狭に仕上げる事で、軽量化に貢献、プレートの材質もオフロード走行に求められる強度・耐衝撃性を解析し最適化しています。 頻繁なチェーン調整が不要!オフロード走行に最適化したXリングを採用、伸びに強く頻繁なチェーン調整の必要が有りません。
バイク用ドライブチェーン_520ERV7
DID¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷から9日以内出荷ドライブチェーン『520ERV7』。・中・大型競技車両に最適。極太ピンを採用しチェーンの合成を向上、ライダーのアクセルワークにリニアに反応する、ダイレクトなレスポンスを実現しました。・強度アップ。プレートの材質を最適化し、チェーンの偏伸びを抑制、強度を5%以上向上。最新の電子制御搭載車両にも対応する優れた性能を発揮します。・ディンプルピン加工で軽量化。ピンの先端にディンプル加工を行い軽量化、シール形状の見直しによるフリクション低減など性能面で一切妥協のないファクトリースペックチェーンです。付属品カシメジョイント色G&G(ゴールド)サイズ520シリーズERV7
シールチェーン ZVM-Xシリーズ
DID(36件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷から9日以内出荷ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。 スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷規格ARAG2102050部品名称キヤツプ図解NoBSM-630SLT-C2 ストレーナボックス部品_No.10、MJI300 1996ネン 薬液配管部品_No.28、SSA-F600I ストレーナボックス部品_No.14、CBM-520B 薬剤タンク部品_No.8、SSA-K500 薬液配管(1)部品_No.36、BSM-630SLT-C2-1 ストレーナボックス部品_No.10、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.8、SSA-M500DX 薬液配管(1)部品_No.38、SSA-G600 ストレーナボックス部品_No.14、CBM-520 薬剤タンク部品_No.8、CBM-520BA 薬剤タンク部品_No.8、P-3BN 薬液配管1部品_No.12、SSA-F615DX ストレーナボックス部品_No.14、MS-130D 本体部品_No.15、SSA-G540 ストレーナボックス部品_No.14、SSA-F610I 1991ネン ストレーナボックス部品_No.14、CBM-520A 薬剤タンク部品_No.8、SSA-F615 ストレーナボックス部品_No.14、SSW-400CM 薬液配管部品_No.63、SSA-F501 ストレーナ部品_No.16、SSA-F610I 1994ネン ストレーナボックス部品_No.13、SSW-400C 薬液配管部品_No.63、SSA-F610 ストレーナボックス部品_No.14、BSM-630SLT-BC2 ストレーナボックス部品_No.10、SSA-F615M-2AD ストレーナボックス部品_No.14、SSA-M500 薬液配管(1)部品_No.38、SSA-F505 ストレーナボックス部品_No.14、MJI300 1995ネン 薬液配管部品_No.28、CBM-520BH 薬剤タンク部品_No.8、SSA-F611 ストレーナボックス部品_No.13
スナップピン 8X1.6
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(10個)8日以内出荷規格8X1.6図解NoMRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.38、KG-4R センタブーム部品 スナップピン 8X1.6_No.42、BSM-820L-D 油圧バルブ部品_No.18、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.26、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.59、CBM-520BH-1 ブーム装置部品_No.9、LVE3502 付属品2部品_No.27、CBM-520BH ブーム装置部品_No.9、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 フレームカバー部品_No.19、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.38、BSM-820L-2 油圧バルブ部品_No.18、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.48、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.44、BSM-1220L-2 ユアツバルブ部品_No.18、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.5、CBM-520SLT-B 油圧バルブ部品_No.24など
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥149税込¥1641個8日以内出荷規格SKB-4MM-250部品名称アロンバンド図解NoSSA-F611 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.86、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.86、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.39、BSM-1020SLT-C2 付属品部品_No.39、CBM-520A 薬液配管部品_No.39、SM-130A その他部品_No.1、BSM-820SLT-C2 付属品部品_No.39、SSA-G540 薬液配管部品_No.29、SSA-S1002 オプション(2)部品_No.41、SM-410T その他部品_No.16、SSA-F610 薬液配管部品_No.80、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.64、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(1) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.40、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.49、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(~1991.6生産)部品_No.86、SSA-G600 希望付属品(3)部品_No.13など
テントウエイト用固定ベルト4本組
キャンパルジャパン¥5,998税込¥6,5981組10日以内出荷付属品ダイキャストバックル付材質PPテープ質量(g)約520(130×4本)寸法(幅W×長さL)(mm)25×480×4本