カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「13169-1109」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1枚ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • 光るうちわ アーテック[学校教材・教育玩具]

    光るうちわ

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥373税込¥410
    1個
    当日出荷
    スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します。透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。スイッチを入れるとLEDがカラフルに変化しスクラッチ部分た浮かびあがって見えます。 蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。ボタン電池(LR44)3個付 ニードルや蛍光クレヨンで光るうちわをつくろう。材質:材質記述なし。サイズ:160×260×15mm、透明うちわ部分:160×140×1.7mm
    用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。仕様使用できる主な画材:蛍光クレヨン材質PVC、PP寸法(mm)160×260、透明うちわ部分:160×140色ブルー質量(g)40
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(176件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • プレ-ト  13169-1760 Kawasaki

    プレ-ト 13169-1760

    Kawasaki
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:13169-1760
  • プレ-ト  13169-1110 Kawasaki

    プレ-ト 13169-1110

    Kawasaki
    ¥469税込¥516
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:13169-1110
  • ドライブスプロケット(フロント) KITACO

    ドライブスプロケット(フロント)

    KITACO(199件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
  • ガスケット 13270-0M301 SPI

    ガスケット 13270-0M301

    SPI(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番13270-0M301適合メーカーNISSAN
  • 光るうちわ(柄入り) アーテック[学校教材・教育玩具]

    光るうちわ(柄入り)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥246税込¥271
    1個
    当日出荷
    あおぐと映える光る絵入りうちわ。7パターンに光り方が変わる。材質:PP.PS。サイズ:160×260×15mm、透明うちわ部分:160×140×1.7mm。セット内容:本体×1
    用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容本体×1材質PP.PS寸法(mm)160×260×15、透明うちわ部分:160×140×1.7アズワン品番65-1825-76
  • ニップルコネクターHタイプ 千代田通商

    ニップルコネクターHタイプ

    千代田通商
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。
    形状ニップルコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 丸ワッシャー(特殊サイズ)(EPDMゴム)(パック品) 大阪魂

    丸ワッシャー(特殊サイズ)(EPDMゴム)(パック品)

    大阪魂(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2種類丸ワッシャー