29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ用・中強度・中粘度・赤色の商品です。
トラスコ品番552-9809 種類中強度 容量(g)250 主成分メタクリル酸エステル 粘度(mPa・s)150 危険物の類別非危険物
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定 トラスコ品番813-0550 使用可能温度範囲-40~150℃ 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,798 税込4,178
当日出荷

自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受
材質高炭素クロム軸受鋼 シールなし 使用温度範囲-25~120℃
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

H 大形ベアリング NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付
付属品たて樋×1本、アルミフック×3個、アンカープレート×4枚 ディープブルー 高さ(mm)2110 奥行(mm)2290 間口(mm)1316 耐荷重(kg)(床)1810 耐荷重(N/m2)(屋根)1200[120kgf/m2] 積雪60cmまで 床面積(m2)3.01(1810坪) 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1260×2120×1868 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)648×1850 扉形式引き戸
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台
329,800 税込362,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
329,800 税込362,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
329,800 税込362,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
329,800 税込362,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
329,800 税込362,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
329,800 税込362,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
329,800 税込362,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
329,800 税込362,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
329,800 税込362,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
329,800 税込362,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:RS1-1/2x1-1/4●面間寸法A(mm):52●外径(mm)D1:60●外径(mm)D2:●53●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001322 アズワン品番67-4857-53
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書 ストローク(mm)15 質量(kg)133 出力(W)300 奥行(mm)1000 切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×600×1384 傾斜角度(°)20(左側のみ) 駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
1台
539,800 税込593,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm)15 傾斜角度(°)20(左側のみ) 付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書 出力(W)300 切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内 駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
1台
439,800 税込483,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

奥行232mmのスリムボディ、自然な音色変化により演奏性が向上。 奥行わずか232mmのスリムボディ パーツの小型化、内部構造の省スペース化などカシオならではの高密度実装技術と併せ、ボディサイズのスリム化を実現。置く場所を選ばず、自由なスタイルで弾ける軽量コンパクトピアノです。 グランドピアノのような自然な音色変化を実現 グランドピアノやエレクトリックピアノなど10音色を内蔵。ピアノ音色では弾き方の強弱や時間の経過による音の変化がより自然になり、演奏表現の幅を広げます。 スケーリングハンマーアクション鍵盤II グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型のボディに搭載。スリムなサイズと弾き応えのある鍵盤タッチの両立を実現しています。 使用シーンが広がる2電源方式 AC100V電源に加え、乾電池でも使用可能(単3形アルカリ乾電池×6本)。 デジタルピアノ演奏をもっと身近に、もっと楽しく!「Chordana Play for Piano」(無料アプリ) ピアノリモートコントローラー ピアノ本体の音色切り替えなどの各種設定がスマートフォン/タブレットのアプリ画面上で行えます。 PDF楽譜ビューワー PDFファイル化された楽譜を表示することができます。USBケーブルで接続することにより、付属のペダルを使ってのページめくりが可能です。 オーディオプレイヤー スマートフォン/タブレット内のオーディオデータのテンポ変更やキーシフト、任意の区間のリピート、メロディーキャンセルなどの操作が行えます。 ※メロディーキャンセルは、オーディオデータによっては全てキャンセルできない場合があります。 ※ピアノ本体とスマートフォン/タブレットを接続してのスマートフォン/タブレットによる本体機能コントロールには、別売のUSBケーブルなどが必要になります。 入出力端子類 USB Type B端子 ダンパーペダル端子 ヘッドホン/アウトプット端子 AUDIO IN端子 電源端子
仕様タッチレスポンス:3種類、オフ、最大同時発音数:64、デモ曲:2曲、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー) 付属品ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て 質量(kg)10.5(本体のみ電池含まず)、別売スタンドCS-46P使用時:17.8電池含まず) ホワイト タイプ【鍵盤】スケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ 出力(W)アンプ:8+8 消費電力(W)8 電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間約13時間)※条件による 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×99(本体のみ)、別売スタンドCS-46P使用時:1322×373×736(譜面立て、突起部は含まず。) 音色10 スピーカーサイズ(mm)120×60(楕円形)×2 入出力端子USB:USB Type B、AUDIO IN:ステレオミニジャック、ペダル:ダンパーペダル、ヘッドホン:ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用 鍵盤数88
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

奥行232mmのスリムボディ、自然な音色変化により演奏性が向上。 奥行わずか232mmのスリムボディ パーツの小型化、内部構造の省スペース化などカシオならではの高密度実装技術と併せ、ボディサイズのスリム化を実現。置く場所を選ばず、自由なスタイルで弾ける軽量コンパクトピアノです。 グランドピアノのような自然な音色変化を実現 グランドピアノやエレクトリックピアノなど10音色を内蔵。ピアノ音色では弾き方の強弱や時間の経過による音の変化がより自然になり、演奏表現の幅を広げます。 スケーリングハンマーアクション鍵盤II グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型のボディに搭載。スリムなサイズと弾き応えのある鍵盤タッチの両立を実現しています。 使用シーンが広がる2電源方式 AC100V電源に加え、乾電池でも使用可能(単3形アルカリ乾電池×6本)。 デジタルピアノ演奏をもっと身近に、もっと楽しく!「Chordana Play for Piano」(無料アプリ) ピアノリモートコントローラー ピアノ本体の音色切り替えなどの各種設定がスマートフォン/タブレットのアプリ画面上で行えます。 PDF楽譜ビューワー PDFファイル化された楽譜を表示することができます。USBケーブルで接続することにより、付属のペダルを使ってのページめくりが可能です。 オーディオプレイヤー スマートフォン/タブレット内のオーディオデータのテンポ変更やキーシフト、任意の区間のリピート、メロディーキャンセルなどの操作が行えます。 ※メロディーキャンセルは、オーディオデータによっては全てキャンセルできない場合があります。 ※ピアノ本体とスマートフォン/タブレットを接続してのスマートフォン/タブレットによる本体機能コントロールには、別売のUSBケーブルなどが必要になります。 入出力端子類 USB Type B端子 ダンパーペダル端子 ヘッドホン/アウトプット端子 AUDIO IN端子 電源端子
仕様タッチレスポンス:3種類、オフ、最大同時発音数:64、デモ曲:2曲、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー) 付属品ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て 質量(kg)10.5(本体のみ電池含まず)、別売スタンドCS-46P使用時:17.8電池含まず) ブラック タイプ【鍵盤】スケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ 出力(W)アンプ:8+8 消費電力(W)8 電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間約13時間)※条件による 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×99(本体のみ)、別売スタンドCS-46P使用時:1322×373×736(譜面立て、突起部は含まず。) 音色10 スピーカーサイズ(mm)120×60(楕円形)×2 入出力端子USB:USB Type B、AUDIO IN:ステレオミニジャック、ペダル:ダンパーペダル、ヘッドホン:ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用 鍵盤数88
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

もっと音楽を楽しみたい私と空間を満たしてくれる特別なピアノ 大好きな音楽を私らしく奏でられる、お気に入りの場所。そんな空間にフィットする、スリムでピアノとしての性能が高い「Privia PX-S3100」はデザイン、音、操作性が進化し、そして豊富な音色やリズム・自動伴奏などの高い機能性で、もっと幅広く音楽を楽しむことができます。 スリムでどんな空間にもフィットするこだわりのデザイン こだわりの空間に置くのは、やっぱりこだわりのピアノがいい。 お部屋の広さや選んだインテリアと合わせやすいスリムなサイズ、シンプルでミニマルなデザイン。 どんな場所にも置きやすい世界最小※スリムボディ Privia PX-S3100の大きな特徴のひとつがスリムなボディ。ハンマーアクション付き88鍵盤搭載のデジタルピアノとしては世界最小です※。 奥行き232mmというサイズは、リビングや寝室など、好きな場所に置くことができ、ピアノとの生活をもっと楽しめます。 ※ ハンマーアクション付き88鍵盤・スピーカー内蔵デジタルピアノの奥行サイズにおいて(2021年7月現在、カシオ調べ) ミニマルで洗練されたデザイン 無駄のないミニマルなデザインと、設定変更等をタッチ操作で行えるフラットな形状で光沢感のある天面パネルが、お部屋に洗練された印象を与えてくれます。ボディ表面に浮かぶゴールドのロゴが、さらに上品さを加えています。
仕様タッチレスポンス:感度設定5種類、オフ、最大同時発音数:192、音源:マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR、リズム/パターン数:200、デモ曲:6曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手/両手)、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×2(ダンパー、エクスプレッション/アサイナブル)、3本ペダルユニットSP-34(別売)対応 ハーフペダル(ダンパー)対 付属品ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター(WU-BT10)、ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て 質量(kg)11.4(本体のみ、電池含まず)、別売スタンド(CS-68P)使用時:22.3(電池含まず) ブラック タイプ【鍵盤】スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤(表面仕上げ 白鍵:象牙調、黒鍵:黒檀調) 出力(W)アンプ:8+8 消費電力(W)15 電源2電源方式、家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間:約2時間)※条件による 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×102(本体のみ)、別売スタンド(CS-68P)使用時:1324×366×740 機能自動伴奏、録音機能/MIDI録音:3トラック、5曲、リアルタイム録音、パンチイン録音、データ容量1曲あたり約30,000音符、オーディオレコーディング:最大99曲、1曲あたり最大約25分(USB メモリーに録音、16bit 44.1kHz ステレオWAV フォーマット) 音色700 スピーカーサイズ(mm)160×80(楕円形)× 2 鍵盤数88
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

心も豊かにしてくれる、ピアノの魅力 洗練された音と演奏性で、より一層グランドピアノのような弾き心地へ グランドピアノの響きと弾き心地を追求したPrivia。 低音から高音までピアノらしいタッチを感じながら、夢中になれる大切な時間。 スリムなボディに凝縮されたカシオの技術が、高いピアノパフォーマンスを発揮します。 より美しくなったグランドピアノの響き グランドピアノは、その大きなボディと複雑な構造による様々な共鳴(レゾナンス)が、豊かで繊細な特有の響きを生み出します。カシオ独自のマルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR音源は、その共鳴音によるグランドピアノならではの響きを徹底的に追求。さらにPrivia PX-S1100では、独自の音響システムに合わせて、改めて88鍵盤全て1鍵盤ごとに各弦の繊細な倍音の共鳴を調整することで、より美しく調和した鮮やかで豊かな響きを堪能できます。また、弾き方に楽器全体が反応し、さらに時間経過によっても変化する音の表情をきめ細やかに表現。そのため優しく繊細な演奏から、ダイナミックで力強い演奏まで、あなたの感性のまま自由に弾くことができます。 より心地よい演奏を楽しめる音響システム ピアノの音を感じる上で最も大切な音響システム。Privia PX-S1100では、スピーカーの振動板の強化でよりきめ細かくハリのある高音域を、スピーカー内部構造の強化でよりゆとりあるダイナミックな低音域を実現。演奏者の表現したいニュアンスをより忠実に反映します。また、バランス良い奥行のある音が臨場感を生み出し、心地よい演奏が楽しめます。 ピアノらしい繊細なタッチを実現 弾いた感覚を忠実に伝える精巧なタッチと、指に馴染む滑らかな感触で、想い描いた音を奏でられる鍵盤。Privia PX-S1100はグランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型化し、スリムなボディに凝縮したスマートスケーリングハンマーアクション鍵盤を搭載しています。88鍵それぞれで重みや発音/消音タイミングが違うグランドピアノ特有の繊細なタッチで演奏を楽しむことができます。
仕様タッチレスポンス:感度設定5種類、オフ、最大同時発音数:192、音源:マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR、内蔵曲:60曲、デモ曲:1曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手)、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)、3本ペダルユニットSP-34(別売)対応、ハーフペダル(ダンパー)対応(別売3本ペダルユニットSP-34使用時) 付属品ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター(WU-BT10)、ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て、楽譜集 質量(kg)11.2(本体のみ、電池含まず)、別売スタンド(CS-68P)使用時:22.3(電池含まず) レッド タイプ【鍵盤】スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤(表面仕上げ 白鍵:象牙調、黒鍵:黒檀調) 出力(W)アンプ:8+8 消費電力(W)10 電源2電源方式、家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間:約4時間)※条件による 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×102(本体のみ)、別売スタンド(CS-68P)使用時:1324×366×740 機能録音:MIDI録音、2トラック、1曲、リアルタイム録音、データ容量合計約10,000音符、オーディオレコーディング:最大99曲、1曲あたり最大約25分(USB メモリーに録音、16bit 44.1kHz ステレオWAV フォーマット) 音色18(スプリット機能使用時の低音域専用1音色を含む。 ) スピーカーサイズ(mm)160×80(楕円形)× 2 鍵盤数88
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷

心も豊かにしてくれる、ピアノの魅力 洗練された音と演奏性で、より一層グランドピアノのような弾き心地へ グランドピアノの響きと弾き心地を追求したPrivia。 低音から高音までピアノらしいタッチを感じながら、夢中になれる大切な時間。 スリムなボディに凝縮されたカシオの技術が、高いピアノパフォーマンスを発揮します。 より美しくなったグランドピアノの響き グランドピアノは、その大きなボディと複雑な構造による様々な共鳴(レゾナンス)が、豊かで繊細な特有の響きを生み出します。カシオ独自のマルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR音源は、その共鳴音によるグランドピアノならではの響きを徹底的に追求。さらにPrivia PX-S1100では、独自の音響システムに合わせて、改めて88鍵盤全て1鍵盤ごとに各弦の繊細な倍音の共鳴を調整することで、より美しく調和した鮮やかで豊かな響きを堪能できます。また、弾き方に楽器全体が反応し、さらに時間経過によっても変化する音の表情をきめ細やかに表現。そのため優しく繊細な演奏から、ダイナミックで力強い演奏まで、あなたの感性のまま自由に弾くことができます。 より心地よい演奏を楽しめる音響システム ピアノの音を感じる上で最も大切な音響システム。Privia PX-S1100では、スピーカーの振動板の強化でよりきめ細かくハリのある高音域を、スピーカー内部構造の強化でよりゆとりあるダイナミックな低音域を実現。演奏者の表現したいニュアンスをより忠実に反映します。また、バランス良い奥行のある音が臨場感を生み出し、心地よい演奏が楽しめます。 ピアノらしい繊細なタッチを実現 弾いた感覚を忠実に伝える精巧なタッチと、指に馴染む滑らかな感触で、想い描いた音を奏でられる鍵盤。Privia PX-S1100はグランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型化し、スリムなボディに凝縮したスマートスケーリングハンマーアクション鍵盤を搭載しています。88鍵それぞれで重みや発音/消音タイミングが違うグランドピアノ特有の繊細なタッチで演奏を楽しむことができます。
仕様タッチレスポンス:感度設定5種類、オフ、最大同時発音数:192、音源:マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR、内蔵曲:60曲、デモ曲:1曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手)、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)、3本ペダルユニットSP-34(別売)対応、ハーフペダル(ダンパー)対応(別売3本ペダルユニットSP-34使用時) 付属品ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター(WU-BT10)、ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て、楽譜集 質量(kg)11.2(本体のみ、電池含まず)、別売スタンド(CS-68P)使用時:22.3(電池含まず) ブラック タイプ【鍵盤】スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤(表面仕上げ 白鍵:象牙調、黒鍵:黒檀調) 出力(W)アンプ:8+8 消費電力(W)10 電源2電源方式、家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間:約4時間)※条件による 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×102(本体のみ)、別売スタンド(CS-68P)使用時:1324×366×740 機能録音:MIDI録音、2トラック、1曲、リアルタイム録音、データ容量合計約10,000音符、オーディオレコーディング:最大99曲、1曲あたり最大約25分(USB メモリーに録音、16bit 44.1kHz ステレオWAV フォーマット) 音色18(スプリット機能使用時の低音域専用1音色を含む。 ) スピーカーサイズ(mm)160×80(楕円形)× 2 鍵盤数88
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷

心も豊かにしてくれる、ピアノの魅力 洗練された音と演奏性で、より一層グランドピアノのような弾き心地へ グランドピアノの響きと弾き心地を追求したPrivia。 低音から高音までピアノらしいタッチを感じながら、夢中になれる大切な時間。 スリムなボディに凝縮されたカシオの技術が、高いピアノパフォーマンスを発揮します。 より美しくなったグランドピアノの響き グランドピアノは、その大きなボディと複雑な構造による様々な共鳴(レゾナンス)が、豊かで繊細な特有の響きを生み出します。カシオ独自のマルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR音源は、その共鳴音によるグランドピアノならではの響きを徹底的に追求。さらにPrivia PX-S1100では、独自の音響システムに合わせて、改めて88鍵盤全て1鍵盤ごとに各弦の繊細な倍音の共鳴を調整することで、より美しく調和した鮮やかで豊かな響きを堪能できます。また、弾き方に楽器全体が反応し、さらに時間経過によっても変化する音の表情をきめ細やかに表現。そのため優しく繊細な演奏から、ダイナミックで力強い演奏まで、あなたの感性のまま自由に弾くことができます。 より心地よい演奏を楽しめる音響システム ピアノの音を感じる上で最も大切な音響システム。Privia PX-S1100では、スピーカーの振動板の強化でよりきめ細かくハリのある高音域を、スピーカー内部構造の強化でよりゆとりあるダイナミックな低音域を実現。演奏者の表現したいニュアンスをより忠実に反映します。また、バランス良い奥行のある音が臨場感を生み出し、心地よい演奏が楽しめます。 ピアノらしい繊細なタッチを実現 弾いた感覚を忠実に伝える精巧なタッチと、指に馴染む滑らかな感触で、想い描いた音を奏でられる鍵盤。Privia PX-S1100はグランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型化し、スリムなボディに凝縮したスマートスケーリングハンマーアクション鍵盤を搭載しています。88鍵それぞれで重みや発音/消音タイミングが違うグランドピアノ特有の繊細なタッチで演奏を楽しむことができます。
仕様タッチレスポンス:感度設定5種類、オフ、最大同時発音数:192、音源:マルチ・ディメンショナル・モーフィングAiR、内蔵曲:60曲、デモ曲:1曲、曲:パートオン/オフ(パートセレクト右手/左手)、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)、3本ペダルユニットSP-34(別売)対応、ハーフペダル(ダンパー)対応(別売3本ペダルユニットSP-34使用時) 付属品ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター(WU-BT10)、ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て、楽譜集 質量(kg)11.2(本体のみ、電池含まず)、別売スタンド(CS-68P)使用時:22.3(電池含まず) ホワイト タイプ【鍵盤】スマートスケーリングハンマーアクション鍵盤(表面仕上げ 白鍵:象牙調、黒鍵:黒檀調) 出力(W)アンプ:8+8 消費電力(W)10 電源2電源方式、家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間:約4時間)※条件による 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×102(本体のみ)、別売スタンド(CS-68P)使用時:1324×366×740 機能録音:MIDI録音、2トラック、1曲、リアルタイム録音、データ容量合計約10,000音符、オーディオレコーディング:最大99曲、1曲あたり最大約25分(USB メモリーに録音、16bit 44.1kHz ステレオWAV フォーマット) 音色18(スプリット機能使用時の低音域専用1音色を含む。 ) スピーカーサイズ(mm)160×80(楕円形)× 2 鍵盤数88
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷