カテゴリ
- バイク純正部品(15)
- バイク部品(4)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「132g0608」の検索結果

(I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X8 132BA0608
Kawasaki(1件のレビュー)¥119税込¥1311個4日以内出荷主な適合純正品番132BA0608代表車種EX400EGF主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
ボルト(コガタツバツキ) 6X20 132BA0620
Kawasaki(1件のレビュー)¥119税込¥1311個6日以内出荷主な適合純正品番132G0620代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
ボルト(コガタツバツキ) 6X25 132BA0625
Kawasaki(2件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷主な適合純正品番132G0625主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種BJ250LGF主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ガスケット 10.5X16X1 92065-058
Kawasaki(8件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷主な適合純正品番92065-058サイズM10 10.5×16×1代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
ドライブスプロケット(フロント)
KITACO(199件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
ICウインカーリレー 12V LED対応
(135件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W販売区分業務用
(I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X30 132BA0630
Kawasaki¥139税込¥1531個4日以内出荷主な適合純正品番132BA0630代表車種VN900BGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
(1004件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オイル シール TB13225.5 92051-005
Kawasaki(5件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷主な適合純正品番92051-005代表車種EX250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX450JKF