カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 自動車補修部品(10)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14-5ns」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(100個)
当日出荷から34日以内出荷
種類裸圧着端子
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
4,298税込4,728
1セット(100個)
当日出荷から4日以内出荷
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
3,998税込4,398特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ加工用インサート GBR/L43 タンガロイ溝入れ加工用インサート GBR/L43タンガロイ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
外径溝入れ加工用インサートです。
用途外径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ加工用インサート GBR/L32 タンガロイ溝入れ加工用インサート GBR/L32タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
外径溝入れ加工用インサートです。
用途外径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GBR/L43 タンガロイチップ GBR/L43タンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から28日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
側面金網 サカエ側面金網サカエ
8,598税込9,458
1個
15日以内出荷
視認性を保ったまま落下防止対策が可能です。取付用インシュロックは付属しています。サカエRL/RLW型(ラークラック)、ML/MLW型(中軽量棚)専用のオプション側面金網です。
付属品取付用インシュロック付
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1119件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(624件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(661件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から8日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(133件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
2,790税込3,069特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
ディーンスタークトラップ 5mL用、コック付、NS14/23 EYELA(アイラ/東京理化器械)ディーンスタークトラップ 5mL用、コック付、NS14/23EYELA(アイラ/東京理化器械)
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
コード228060アズワン品番65-0578-22
エアーエレメント 東洋エレメントエアーエレメント東洋エレメント(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSX950TONE(トネ/旧:前田金属工業)
89,980税込98,978
1セット(86点組)
欠品中
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86差込角(mm)9.5・12.7質量(kg)22.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ポータブルバンドソー TRUSCOポータブルバンドソーTRUSCO(1件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1セット(3本)ほか
当日出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
ソケットレンチセット 1800M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 1800MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
16,980税込18,678
1セット(19点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
セット商品数19差込角(mm)6.35トラスコ品番369-4496セット内容ソケット内容ミリ:6角:4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ20)質量(kg)1.2
Toshiba フリップフロップIC 3~18 V, 14-Pin PDIP 東芝Toshiba フリップフロップIC 3~18 V, 14-Pin PDIP東芝
329税込362
1袋(5個)
当日出荷
仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
Toshiba 74 CMOSシリーズ インバータ, 14-Pin TSSOP 東芝Toshiba 74 CMOSシリーズ インバータ, 14-Pin TSSOP東芝
1,498税込1,648
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14ロジックファミリー = CMOS寸法 = 5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃74VHCファミリ、東芝. 東芝の74VHCファミリは、初期のTC74VHCシリーズのCMOSロジックデバイスの後継機種です。RoHS指令(10物質対応)対応
NXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOIC nexperiaNXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOICnexperia
78税込86
1個
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = ABTロジック機能 = バッファ, ラインドライバチャンネル数 = 4シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 64mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.6 ns @ 5 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm高さ = 1.45mm74ABTファミリ、Nexperia. アドバンスドBiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 4.5 → 5.0 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力TTLRoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)
83,980税込92,378
1セット(69点)
欠品中
定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
用途メカニック用質量(kg)16.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302入組点数69差込角(mm)9.5
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,698税込8,468
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
マニホールド SMCマニホールドSMC
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
連数5連
マニホールド SMCマニホールドSMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
連数6連
マニホールド SMCマニホールドSMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
連数12連
DiodesZetex 74LVC バッファ 非反転, 5ピン SOT-25 DiodesZetexDiodesZetex 74LVC バッファ 非反転, 5ピン SOT-25DiodesZetex
799税込879
1袋(100個)
5日以内出荷
論理回路 = 74LVCロジックタイプ = バッファチャンネル数 = 1シュミットトリガ入力 = あり入力タイプ = シュミットトリガ出力タイプ = プッシュプル極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-25ピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm幅 = 1.7mm74LVCファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ STMicroSTMicroelectronics コンパレータSTMicro
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
Nexperia 74 LVCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74 LVCシリーズ インバータnexperia
869税込956
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
74LVC バッファ 非反転 5ピン DiodesZetex74LVC バッファ 非反転 5ピンDiodesZetex
799税込879
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC onsemionsemi フリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIConsemi
3,898税込4,288
1セット(55個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP LVC バッファ 非反転, 5ピン TSSOP nexperiaNXP LVC バッファ 非反転, 5ピン TSSOPnexperia
509税込560
1袋(75個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1シュミットトリガ入力 = あり入力タイプ = シュミットトリガー出力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14ns寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm動作供給電圧 Max = 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 4000シリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 4000シリーズ ロジックゲートnexperia
1,698税込1,868
1セット(57個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールド SMCマニホールドSMC
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
連数3連
S Series(SS5Q14) SMCS Series(SS5Q14)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000