カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)

「14-nk5」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 14 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 14 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンSTMicro
10,980税込12,078
1セット(30個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 14 A最大ドレイン-ソース間電圧 500 Vシリーズ MDmesh, SuperMESH実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 380 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 4.5V最低ゲートしきい値電圧 3V最大パワー消費 150 Wトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V長さ 15.75mm高さ 20.15mmNチャンネルMDmesh SuperMESH、250 → 650 V、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 14 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 14 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピンSTMicro
15,980税込17,578
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 14 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 500 V●パッケージタイプ : TO-220FP●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 380 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 35 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 9.3mm●NチャンネルMDmesh(TM) SuperMESH(TM)、250 V → 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(827件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
チタン(+)ナベビス 由良産商チタン(+)ナベビス由良産商
669税込736
1パック(4本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状なべ
バンド BIGM(丸山製作所)バンドBIGM(丸山製作所)
249税込274
1個
7日以内出荷
仕様シングウ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.61MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.85MB)図解NoDB26D-C L 本体部品_No.16、MB2460L 本体部品_No.5、KC23CSL 本体部品_No.5、MB2320G 本体部品_No.13、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、BC23AL 本体部品 バンド_No.12、BCS26CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 バンド_No.16、BC234SNL 本体部品 バンド_No.5、JC26DXL 本体部品_No.14、MB2630G 本体部品_No.16、AC23SAL 本体部品 バンド_No.14、JC23SGL 本体部品_No.14、MBC225G 本体部品_No.5、MB2303ML 本体部品_No.13、BC26ML 本体部品_No.5、MB228G 本体部品_No.5、BCS263SN 本体部品_No.15、MB200G 本体部品_No.14、BC203G 本体部品_No.22、MB235SPL 本体部品_No.13、NK23B G 本体部品_No.12、TK23G 本体部品_No.28、TK23G 本体部品_No.14など
ラベル BIGM(丸山製作所)ラベルBIGM(丸山製作所)
69税込76
1個
7日以内出荷
規格マジカルスタート関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(0.65MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(0.67MB) 展開図38(0.66MB) 展開図39(0.68MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.65MB) 展開図42(0.65MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(0.64MB) 展開図46(0.64MB) 展開図47(0.68MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.69MB) 展開図50(0.68MB)図解NoMS035SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.54、MB306SPU エンジン リコイルスタータ部品_No.18、NK26S(L) エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MBC255G 貼りマーク部品_No.5、SD058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ラベル_No.76、MTL235-60 貼りマーク部品_No.5、MBC235G 貼りマーク部品_No.5、DB235SP 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.58、MB305SPU 貼りマーク部品_No.6、MKF-265 リコイルスタータ部品_No.14、NK23S 貼りマーク部品_No.5、MK058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.76、NK23S(G) エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.10、MJS-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.58、MP2530E2SP キャブレタ,リコイルスタータ部品 ラベル_No.44など