カテゴリ
- バイク部品(41)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「140/70/17」の検索結果

タイヤ RX02 R チューブレス 140/70-17 T/L 新
IRC¥14,980税込¥16,4781本10日以内出荷多くのライダーに支持されるRX-01の基本コンセプトに、ユーザーに求められていた要望をプラス。RX-01に比べウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%向上した。路面ウェット時の安心感も重視する方。長距離ツーリングをされる方。耐摩耗を重視される方。コストパフォーマンス重視の方サイズ140/70-17 M/C 66HタイプT/L外径(mm)627標準リム幅(inch)4許容リム幅(inch)3.50-4.50トレッド幅(mm)139
ケメコ スクリュープラグ式チューブレスタイヤパンク修理キット
Kemeko¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷チューブレスタイヤ用パンク応急修理キットです。従来の大きな専用工具や接着剤・補修材ではなく補修材が塗布された特殊形状のスクリューをねじ込む事で穴を塞ぐため作業が素早く簡単に行えます。また抜けにくいビスやめり込んだ釘などを抜く際に役立つマルチツールやガス漏れが少なく高耐久の削り出しのCO2インフレーターや不安定な作業を考慮し扱いやすいドライバー工具などをまとめてコンパクトに収納。CO2ボンベは16g3本をセット付き(Ninja250の140/70-17を3本で充填可能)。充填は走行可能程度で問題ありません、高速走行を避けお近くのスタンドや整備店でエアの入れ替えと点検を行ってください。サイズ :収納サイズ:約12×9.5×5cm。エアー充填の際には付属のカバー・手袋などを着用ください。予告なく細部・一部パーツが変更される場合がございます。危険物の類別非危険物
BATTLAX TS100H
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷街乗りに、ツーリングに、カジュアルなラジアルタイヤ「BATTLAX TS100」。 Hレンジモデル。 普段使いの街乗りからツーリング・ワインディングまで幅広い用途をお考えのお客様。 タイヤの基本性能とコストを重視するお客様に。 スニーカーを履くように気軽にどこへでもバイクででかける、そんなカジュアルなラジアルタイヤが「BATTLAX TS100」。 通勤・通学、買い物などの街乗りからツーリングまで幅広い用途に対応、もちろんワインディングを安全に楽しめるグリップ力をも備えている。 基本性能をしっかり備え、お求めやすいラジアルタイヤ。用途タイヤ・足回りパターンTS100Hリム径(inch)17
ARROWMAX GT601
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷から8日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
BATTLAX BT46
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷から24日以内出荷ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。用途タイヤ・足回り
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷から32日以内出荷取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
BATTLAX HYPERSPORT S22
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷ワインディングの走りが変わる!。 スポーツランディングをメインに楽しむお客様に。 スーパースポーツ車でウェット性能もライフ性能も求めるお客様に。 サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に。 フロント&リア専用設計パタンと専用開発コンパウンドがもたらす、高いグリップ性能と軽快なハンドリング。 まるで車両が軽くなったようなライディングフィールに驚く。用途タイヤ・足回り
PILOT STREET RADIAL
MICHELIN(ミシュラン)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷から9日以内出荷250cc クラスでもっと楽しくライディングするためのラジアルタイヤ。快適な乗り心地とハンドリング、そして優れた耐磨耗性能を提供するラジアル構造。安全なスポーツパフォーマンスの為に100% シリカ配合ラバー・コンパウンドを採用し高いウェットグリップを発揮します。リム径(inch)17
BATTLAX BT39
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷から6日以内出荷スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。 スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。 スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用用途タイヤ・足回り
POWER CUP EVO
MICHELIN(ミシュラン)¥42,980税込¥47,2781本5日以内出荷から9日以内出荷レースからサーキット走行まで、よりアグレッシブにライディングを楽しむ。Power Slick Evoをベースに開発された公道走行可能なサーキット用タイヤ。
BATTLAX RADIAL RS10
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷これが世界最高峰のライダーたちの系譜。新コンパウンドを採用し、タイヤ形状を最適化。ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために3Dの溝形状を採用。 世界最高峰の2輪レースで研鑽されたテクノロジーは、その舞台を離れてもなお進化し続ける。さらに、ライフ性能を大幅に向上させたスペックアップ版のリアタイヤ2サイズ※を新発売!。※190/55ZR17M/C(75W)、200/55ZR17M/C(78W)。。コンパウンド。新コンパウンド採用により高温域でのグリップ力がさらに向上した。形状最適化(リアタイヤ)。タイヤショルダー部のクラウンアールを大きくすることでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。プレミアムオンロードタイヤに相応しいドライグリップとハンドリング性能。BT-003STを6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点)全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約1.5秒も短縮※させた。※[テスト条件]。試験場所:オートポリスサーキット、日本(4.674km)/試験車両:BMW S1000RR/タイヤサイズ:120/70ZR17および190/55ZR17/空気圧:フロント230kpa リア250kpa/ライダー:社内テストライダー用途ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S21/S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に
2枚刃汎用 超硬スクエアエンドミルロング刃長 L C2LSDシリーズ
三菱マテリアル¥95,980税込¥105,5781本5日以内出荷極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。シャープコーナーを採用しており刃先が鋭利なため、アルミ非鉄加工に食いつきがよく有効です。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
BATTLAX HYPERSPORT S23
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥24,980税込¥27,4781本6日以内出荷から8日以内出荷ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)
Semi-Fシリーズ NK140B17~
KANA(片山チエン)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
SPORTEC STREET
METZELER(メッツラー)¥18,980税込¥20,8781本7日以内出荷400ccまでの中型モーターサイクル向けX-plyタイヤ。高い耐久性とスポーティなハンドリングを実現。。・スポーツ、ネイキッドバイクでのオンロードパフォーマンスに特化して設計され、高い耐久性とスポーティなハンドリングを実現。・新プロファイルの採用によって接地面が増加する事によって実現された スポーティなハンドリングとハンドリングの正確性、直進性。・新コンパウンド採用によるドライ、ウエットに関わらず発揮される抜群のグリップ、素直なハンドリングによる安心感と耐久性を実現。タイプTL
DIABLO ROSSO 3
PIRELLI(ピレリ)¥22,980税込¥25,2781本7日以内出荷世界選手権スーパーバイクで培われたピレリならではのテクノロジーによって開発されました。 まったく新世代のスポーツタイヤとして前例のないハンドリングを実現。 よりソフトなトレッドを持つショルダー部を広くとるバイ・コンパウンド製法は、スタートから中間程度までのリーン・アングルで最高のグリップ力を発揮。 拡大された接地面はより確実に路面をつかみます。リム径(inch)17
オンロードラジアルタイヤ D208
DUNLOP(ダンロップ)¥23,980税込¥26,3781本7日以内出荷中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 JLB構造を採用しています。
DIABLO SUPER CORSA V4 SC1
PIRELLI(ピレリ)¥29,980税込¥32,9781本8日以内出荷サーキットで絶大な支持を誇るピレリ最速のレーストラック用トレッドタイヤ最新版。プロのレースやサーキット走行に最適なコンパウンドを多数ラインナップ。どのようなリーンアングルでも均一な推力を発揮し、一貫した性能を発揮する新型FLASHグルーブ。FIMスーパーバイク世界選手権から直接導入された新しいコンパウンドが、究極のグリップとラップタイム向上を可能にします。プロレーサーからサーキット走行を楽しむライダーまで、様々なライダーに対応できるよう、複数のコンパウンドの選択肢を用意しました。用途リアタイヤタイプTL(チューブレス) SC1速度記号V
ROADTEC 01
METZELER(メッツラー)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、 ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。 ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、 エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。 METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、 ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。
SPORTMAX Q5S
DUNLOP(ダンロップ)¥29,980税込¥32,9781本8日以内出荷【新時代S級ハイグリップ】。α-14の軽快なハンドリング/ロール特性に、サーキットやワインディングをアグレッシブに走行できるQ5の強力なグリップ力をプラス。基本性能のポテンシャルをUPし、あらゆるシーンで活躍する懐の深さを目指したハイグリップタイヤ。サーキット走行からワインディングでのアグレッシブな走りに対応。鋭いステアリングレスポンスとリニアなスロットルレスポンスを実現。高い旋回力とトラクションに加え、ドライグリップとロングライフも両立し、ライダーの走行意欲を掻き立てるハイグリップタイヤ。用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)
DIABLO ROSSO Ⅳ
PIRELLI(ピレリ)¥22,980税込¥25,2781本8日以内出荷「完全感覚バンキング」DIABLO ROSSOファミリー最新作。ウェットでも優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰です。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。用途リアタイヤサイズ140/70R17タイプTL(チューブレス)ロードインデックス66速度記号H
SPORT DEMON
PIRELLI(ピレリ)¥22,980税込¥25,2781本8日以内出荷スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)