38,566件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ 動画あり
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 寸法(mm)140×200 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
1袋(2枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GSR・EZクリーン用に開発した専用のパッドです。 ポリウレタン製で、研磨材を使っていないので素材に傷をつけません。 耐久性に非常に優れており、コスト削減にもつながります。 折り曲げて使用したり、丸く切ってハンドポリッシャーにつけてお使いいただくことも出来ます。 厚さ7mmのしっかりとした大判サイズなので手に馴染みやすく、汚れをしっかり落とすことが出来ます。 すすぎも簡単で作業効率が上がります。 柔軟性があり潰れにくい特殊なスポンジです。クタクタにならず、ファブリックパッド(白パッド等)の約10倍長持ちします。 強く擦ってもステンレスや鏡、ガラス等に傷を付けないので、従来のパッドの繊維によって付いてしまう細かい傷の悩みを解消します。 繰り返し使えるので非常に経済的です。ハウスクリーニングの方にお勧めです。
寸法(mm)140×230 タイプGSR・EZクリーン専用パッド 材質ポリウレタン 厚さ(mm)7 適合用途玄関・タイル掃除
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂 全長(mm)140 刃長(mm)27 刃厚(mm)1 伸縮サイズ(mm)110
1丁
1,100 税込1,210
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PB-140 種類グリップドライバー 軸長(mm)140 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

初期研磨(スクラッチの多い車や汚れがひどい車等)に主に使用。細目~超微粒子までの幅広い研磨レンジをカバー。ウールは定評のある特殊二重加工を施したモルトエアーの長毛タイプを採用。中間スポンジはモルトシリーズに多い二層式ではなく、一層式にしても耐久性を保持できる薄型を採用。一層式にしたことで、従来のバフに慣れている方でも違和感なく使えるフィーリングにこだわりました。1枚で磨きから仕上げまでこなせる万能タイプのバフです。
直径(Φmm)バフ:140、マジック:130 危険物の類別非危険物
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

1丁
4,590 税込5,049
翌日出荷

ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達している画期的な冷却ファンです。 モジュール機構による連結で、ケーブルを介さず直接FANに電力を送ることが可能で、繋ぐケーブルが1本のみで複数のファンを同時に動作させることが可能です。 18cmの延長ケーブルを使用することで2つのファンのクラスタ同士をブリッジして、最大で6基のファンを1つのFANコネクタで接続することが可能になりました。 両サイドの16個のLEDがディフューザーを介して光り、どの角度から見ても滑らかに光ります。
仕様●最大ノイズレベル:29dBA●最大風圧(静圧):2.09mmH2O セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM + 3ピン SM Typeケーブル、ARGB MBアダプター 質量(g)140 回転数(min-1[r.p.m])250~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×140×25 保証期間2年 コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル) 最大風量(CFM)77.6CFM
1個
5,288 税込5,817
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヘッド仕上げ:磨き 寸法(mm)刃長(e;):25.7、ヘッド幅(h;):18.5、ヘッド厚み(b;):8.2 全長(mm)140 質量(g)121 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 軟線3 切断能力(Φmm) 硬線1.8 アズワン品番64-2219-95 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
4,880 税込5,368
翌日出荷

カセットコンロのガス缶などの使用済の缶に穴を開けて残留ガスを抜きます。
エスコ品番EA570Z-7 材質(ブレード)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 全長(mm)140 質量(g)26 アズワン品番64-7870-43
1個
350 税込385
当日出荷

RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー
仕様内径 = 120 → 140mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 120mm最大内径 = 140mmバンド幅 = 140mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズの最上位モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 SL-INFINITY用のL-CONNECTコントローラーを別途用意することで、Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。
仕様●最大ノイズレベル:28dBA●最大風圧(静圧):2.88mmH2O セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM + 3ピン SM Typeケーブル 質量(g)240 回転数(min-1[r.p.m])200~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×25×120 保証期間2年 コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル) 最大風量(CFM)72.7
1個
5,788 税込6,367
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
835 税込919
当日出荷

ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達している画期的な冷却ファンです。 モジュール機構による連結で、ケーブルを介さず直接FANに電力を送ることが可能で、繋ぐケーブルが1本のみで複数のファンを同時に動作させることが可能です。 28mm厚と従来よりも若干厚さが増したことで、従来モデルよりも10%冷却性能が向上しております。 18cmの延長ケーブルを使用することで2つのファンのクラスタ同士をブリッジして、最大で6基のファンを1つのFANコネクタで接続することが可能になりました。 統合管理ソフトウェア「L-CONNECT 3」を用いることで、LEDの管理および、ファンの回転数の管理が可能です。 既存のLEDコントロールはファン単品に対し一律に制御していましたが、「L-CONNECT」は、連結した「UNI FAN」を一つのセットとしてLEDコントロールができます。 今までは表現できなかった一体感のあるLED表現が可能になりました。 各社マザーボードメーカのLEDコントロールソフトにも対応しており、「L-CONNECT」上から簡単に切り替えができます。 「L-CONNECT」はファンの回転数を11段階で制御できます。
仕様●最大ノイズレベル:26.8dBA●最大風圧(静圧):2.80mmH2O セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM+3ピン SM Typeケーブル、ARGB MBアダプター 質量(g)140 回転数(min-1[r.p.m])250~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×25 保証期間2年 コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル) 最大風量(CFM)81.6CFM
1個
5,488 税込6,037
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています 材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)58 全長(mm)630 質量(g)24000 サイズ(mm)140 アズワン品番64-7883-13
1個
99,700 税込109,670
当日出荷

仕様先端幅×刃長(mm):3.5×33ヘッド仕上げ:クロムメッキ 寸法(mm)口先長さ(L3;):33、ジョイント部幅(W;):13、ジョイント部厚み(D;):7.5、口先幅(h;):1、口先厚み(b;):3.5 全長(mm)140 質量(g)78 先端形状ストレート アズワン品番64-2220-10
1丁
7,190 税込7,909
翌日出荷

仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質Germany stainless(18-8ステンレス製) 全長(mm)140
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
555 税込611
翌日出荷

1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の精密仕上げ用の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状 全長(mm)140 刃長(mm)65 目の粗さ複目 適合材一般金属加工用 目数【ヤスリ】44CUT/cm
1本
679 税込747
当日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の精密仕上げ用の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状 全長(mm)140 刃長(mm)65 目の粗さ複目 適合材一般金属加工用 目数【ヤスリ】44CUT/cm
1本
679 税込747
当日出荷

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工。 材質SK材相当 形状三角 全長(mm)140 目の粗さ精密目 適合材鉄、軽金属、プラスチック
1本
609 税込670
当日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の精密仕上げ用の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状半丸 全長(mm)140 刃長(mm)65 目の粗さ複目 適合材一般金属加工用 目数【ヤスリ】44CUT/cm
1本
679 税込747
当日出荷

精密作業に適した先長のロングタイプ。 細かな物も強力に掴めるギザ付。 針金等を切断出来るカッター付 。 ガタツキが少ない3枚合わせ構造。
仕様●重量:104g●材質:ステンレススチール アズワン品番68-4098-76
1個
939 税込1,033
8日以内出荷

1セット(5本)
9,400 税込10,340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム 材質アセタール樹脂
1パック(2本)ほか
1,188 税込1,307
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工。 材質SK材相当 形状 全長(mm)140 目の粗さ精密目 適合材鉄、軽金属、プラスチック
1本
609 税込670
翌々日出荷

1個
370 税込407
翌日出荷


KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ 140mm
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番446-7477 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 幅(mm)ジョイント部:15 厚さ(mm)ジョイント部:8 全長(mm)140 切断能力(mm)中硬線2.5、硬線1.6 取付穴落下防止用ひも取付穴無 先端形状E2.5×F2.0mm 機能圧着機能無 口先長(mm)42 先端厚さ(mm)2.5 先端幅(mm)2
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷


1個
4,320 税込4,752
当日出荷

GELID(ジェリド)PWM140mmケースファン
エコ商品
オールブラックにリニューアル ハイドロダイナミックベアリング採用 防振ゴムブッシュ付属 RoHS対応
質量(g)168 接続PWM 4ピン ベアリングHydro Dynamicベアリング 回転数(min-1[r.p.m])750~1500 最大風量(CFM)78.5 最大静圧(mmH2O)1.6 標準ノイズ(dB)20 動作電圧(V)DC12 定格電流(A)0.16 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:50 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様リブ無し 寸法(mm)140×140×25
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

ビニールウォレット
仕様やすりの種類 = 精密やすりセット長さ = 140mm個数 = 12
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル 質量(g)220 ベアリング流体動圧軸受(FDB) 接続PWM 4ピン 回転数0.2~1800RPM サイズ(mm)140×144×28 ノイズレベル最大:29dBA 素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66) 操作電圧(V)DC12&5 最大風量(CFM)103.9 入力電力(W)4.6 最大風圧(mmH2O)(静圧)2.34
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARCTIC140mmケースファン
エコ商品
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし 寸法(mm)140×140×27 質量(g)194 電圧(V)DC12 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 最大静圧(mmH2O)2.4 接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり) 回転数ファン:200~1700rpm(PWM 5%時 0rpm) ノイズレベル最大:0.3Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 PSTコネクタ部+約10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)72.8、123.76m3/h
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷