20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ハウジング 材質樹脂部:ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980 難燃性94V-2
1パック(10個)
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.03mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"接続方向 = ストレートハウジング材質 = ナイロン参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm)154 幅(mm)99 高さ(mm)16 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
769 税込846
当日出荷

1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 3.68mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"接続方向 = ストレート長さ = 18.6mm幅 = 7.5mmハウジング材質 = ナイロンStandard .062" Plugs. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Plug Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical. 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷


日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷



1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24、#14~#20 被覆外径(mm)1.5~3.1、1.9~3.8 絶縁被覆むき長さ(mm)3.7~4.2 質量(g)400 トラスコ品番417-8483 全長(mm)230 適合端子1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm)123 幅(mm)75 高さ(mm)26 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
739 税込813
当日出荷

仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様パネル取付用耳付 適合リセプタクル:5557ターミナル:5558 種別ハウジング ピッチ(mm)4.2 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)9(最大) 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
1パック(10個)
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"ボディ向き = ストレート長さ = 11.2mm幅 = 5.1mm深さ = 19.84mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 1625プラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number < 178-6907&#x27;) 178-6907/ typical. RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

適合リセプタクル:3191-R1ターミナル:1190、1380、1434 種別圧着ハウジング 形状両用 ピッチ(mm)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり) 抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
1パック(10個)
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 6.7mmジェンダー = オスシリーズ = STANDARD .093"併用可能製品 = 2.36 mm径標準0.093インチピン及びソケットプラグボディ向き = ストレート幅 = 13.2mm深さ = 30.2mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3191UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番< 236-3173&#x27;) 236-3173/には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番< 821-5641&#x27;) 821-5641 を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242&#x27;) 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045&#x27;) 501-045/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
419 税込461
当日出荷

仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433 種別圧着ハウジング 形状両用 ピッチ(mm)6.7 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり) 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート パネルマウント不可 コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり) コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり) 抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)