カテゴリ
- 自動車補修部品(153)
- 自動車純正部品(109)
- バイク純正部品(91)
- トラック純正部品(65)
- パソコン/周辺機器(62)
- 制御機器(34)
- バイク部品(28)
- 安全標識(22)
- 切削工具(17)
- 農業機械(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- メカニカル部品(14)
- 自転車部品(13)
- 測定用品(12)
- 梱包用品(11)
- 建築金物(11)
- 作業工具(11)
- 科学研究・開発用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(7)
- オフィス家具(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 医療(4)
- 学童・教育用品(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 研磨材(3)
- 縫製用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NAKANO(151)
- MAZDA(マツダ)(47)
- トヨタ(43)
- メディアカバーマーケット(43)
- YAMAHA(ヤマハ)(33)
- Kawasaki(30)
- ホンダ(23)
- 日野自動車(22)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(21)
- 三菱ふそう(16)
- いすゞ自動車(16)
- NORCOMP(16)
- SMC(15)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- UDトラックス(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- ワルター(10)
- スズキ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「15-113」の検索結果

Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 171-015-113R001
NORCOMP¥379税込¥4171個7日以内出荷仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●シリーズ: 171●Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはオスで、黄銅材を使用しています。ポジションは 015 です。金めっきを使用しています。動作温度は -55 → +125 ° C です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 182-015-113R531
NORCOMP¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.75mm●取り付け用ハードウェア: 基板ロック●シリーズ: 182●Norcomp ライトアングル高密度 D-sub コネクタは、コンタクトが取り外し不可能で、コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。はんだ終端タイプで、プラグが付いています シェルにアースと追加の気取らないようにインデントを装備さまざまな取り付けオプションや基板への接地オプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 171-015-113R911
NORCOMP¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 39.19mm●幅: 12.6mm●深さ: 11.44mm●寸法: 39.19×12.6×11.44mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたディップはんだ付けタイプD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) 低コストで高性能、取り外し不可能な打ち抜きコンタクト ニッケルシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 オプションの取り付け金具を用意 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 260 ℃) 打ち抜きコンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - りん青銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
分留管ヴィグリュー型 TS上部15 TS側管15 113シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥35,999税込¥39,5991個7日以内出荷仕様●TS上部:15●TS下部:29●TS側管:15●TS枝管:15●コード番号:113-1529アズワン品番65-8676-97
分留管ヴィグリュー型 TS上部15 TS側管15 113シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥33,999税込¥37,3991個7日以内出荷仕様●TS上部:15●TS下部:24●TS側管:15●TS枝管:15●コード番号:113-1524アズワン品番65-8676-96
分留管ヴィグリュー型 TS上部15 TS側管15 113シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥39,999税込¥43,9991個8日以内出荷仕様●TS上部:15●TS下部:29●TS側管:15●TS枝管:19●コード番号:113-1929アズワン品番65-8676-99
定量濾紙 No.5A
ADVANTEC¥20,980~税込¥23,078~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5種A最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)10
防爆両口メガネレンチ
TAURUS¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷から翌々日出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
メタラマート ヒンジ105°全カブセ
ハーフェレ¥199税込¥2191個当日出荷から6日以内出荷スタンダードなスライドヒンジです。用途扉の取付け材質カップ・ヒンジアーム:スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ12mm、座金にワンタッチで取付、カップ固定タイプ:ネジ止め仕上ニッケルメッキ適合扉厚(mm)15-18調整機能調整範囲:左右調整 ±2mm、高さ調整 ±2mm (座金)、奥行調整 -1 / +2.5mm (偏芯カム)ホールパターン(mm)45/9.5
パイプクリッパー
オンダ製作所¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から5日以内出荷・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を継手に接続する際のパイプ保持用工具として使用します。・リフォーム現場にも最適です。狭い場所での樹脂管接続に便利です。・グリップのねじを締めることで、つかむ強さを調節できます。
金型用砥石 YE
ヤナセ(柳瀬)¥34,980税込¥38,4781箱(20個)当日出荷から14日以内出荷耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー30cm 16伸
シンワ測定¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)345×25×1.0 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)66 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から15日以内出荷断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
高能率ドリル 5xD RT100U 5515
グーリング¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
把手付ビーカー(PFA)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷から63日以内出荷材質PFA(フッ素樹脂)種類手付ビーカー使用温度範囲(℃)-270~+250
LEDワイドライトルーペ
エッシェンバッハ¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。 経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
黒板用滑車装置 BP-PE2
ナリカ¥40,100税込¥44,1101セット4日以内出荷黒板に貼付けられる滑車装置です。黒板実験用スタンドを使うことで生徒実験と同じ実験を板書と一緒に提示できます。また、付属のニュートンメーターを使うとそれぞれにかかる重さを直接測定できます。セット内容黒板実験用スタンド BP-Y、クランプ、滑車装置 PE-2(スタンド取付型)、ニュートンメーター GN-1 2個
滑車装置 C
ナリカ¥42,000税込¥46,2001セット4日以内出荷中学校「仕事とエネルギー」の単元で「滑車を使った仕事」の実験用としてまとめたものです。セット内容単滑車(かぎ付き金属製支持枠付き)4個、つり金具4個、つりひも3本、つり合いおもり(大)2個、おもり(25g)10個材質プラスチック(滑車)、真鍮(おもり)寸法(mm)Φ50(滑車)、370×590(本体)
...