カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(12)
  • バイク部品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 農業機械(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「157b」の検索結果

関連キーワード
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アートナイフプロ オルファ

    アートナイフプロ

    オルファ(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
    付属品替刃各2枚付(計6枚)トラスコ品番360-0688厚さ(mm)13.7全長(mm)172質量(g)29.5全幅(mm)16刃厚(mm)直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55適合替刃XB157T、XB157K、XB157H
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(43件のレビュー)
    339税込373特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • バッテリーターミナル 清和工業

    バッテリーターミナル

    清和工業(59件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    用途バッテリー用付属品ボルトナット
  • 安心クッション(はさみこみ型コーナー用) TRUSCO

    安心クッション(はさみこみ型コーナー用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
  • コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形) 富士電機

    コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形)

    富士電機(7件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    仕様耐油形特性操作部を密閉し、粉・ゴミなどや油(耐油形)、水(耐候形)のかかる場所に使用します。
  • ワイヤレス充電マウス サンワサプライ

    ワイヤレス充電マウス

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Qiと専用ケーブルで充電できる充電式ワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
    ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ブラック無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。)付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(1m)×1本、取扱説明書質量(g)マウス:約105(電池含まず)、レシーバー:約2電源充電式対応OSWindows10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierraコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約69×121×38、レシーバー:14.5×18.5×6分解能800・1200・1600カウント/インチインターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)アズワン品番64-0910-07連続動作時間約60時間連続待機時間約2160時間電池使用可能期間約150日通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
  • シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイト

    シャフト 公差h7 Bタイプ

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(30個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
  • バルブ標識 開閉札 ラミPET(丸) 日本緑十字社

    バルブ標識 開閉札 ラミPET(丸)

    日本緑十字社
    479税込527
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
    穴径(Φmm)4穴数1
  • ダストモップ ラバーメイド

    ダストモップ

    ラバーメイド
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    収縮防止加工済みのモップです。取り付けやすくなっています。汎用性に優れたモップです。防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。
    適合機種ダストモップ縦(mm)127
  • 紳士 5気圧防水 ストップウォッチ ELライト クレファー(CREPHA)

    紳士 5気圧防水 ストップウォッチ ELライト

    クレファー(CREPHA)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクトサイズとシンプルなデザインが使いやすい、デジタルウオッチ。 5気圧防水でストップウォッチ、曜日日付、ELライト、アラーム機能などのスタンダードなスペックがついています。
    機能ストップウォッチ・チャイム機能、カレンダー材質(バンド)ウレタン材質【風防】アクリル・【裏フタ】ステンレスサイズメンズ表示方式デジタル材質(ケース)ABS樹脂防水仕様5気圧防水バックライトELライトアラーム日付表示防水ストップウォッチライト機能
  • 表面実装用プレート MAC8(マックエイト)

    表面実装用プレート

    MAC8(マックエイト)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板の接触部補強等に使用できます。 ジャンパーとしても使えます。
    材質ニッケル仕上スズメッキ(両サイドのカット面にはスズメッキはついていません。)寸法B(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTS

    フェンダーレスキット

    R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
    29,980税込32,978特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
  • 園芸用枝巻きラベル ARC株式会社

    園芸用枝巻きラベル

    ARC株式会社(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1箱(1000枚×10冊)
    3日以内出荷
  • 船ボート専用 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィン PROST's

    船ボート専用 FRPポリエステル樹脂 ノンパラフィン

    PROST's
    6,998税込7,698
    1個(4kg)
    当日出荷
    船・ボート・漁船の成型や補修に最適
    用途成型・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / ノンパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • HERAT ソーチェーン ハートフルジャパン

    HERAT ソーチェーン

    ハートフルジャパン(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    オレゴン互換性商品
  • 船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット PROST's

    船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット

    PROST's(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(1kg)
    欠品中
    船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
    用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
  • トラクションパッド STOMPGRIP

    トラクションパッド

    STOMPGRIP(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。 日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。 。 【ストンプグリップの貼り方】。 1.貼付面の清掃を行ってください。 (クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください)。 2.貼付面の脱脂を行ってください。 3.位置決めを行います。 4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。 (端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)
  • ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ブレーキローター

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。
  • ハンドドライヤー(ECOD) ソウイジャパン

    ハンドドライヤー(ECOD)

    ソウイジャパン
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    簡単に設置可能な家庭用のハンドドライヤー。手を差し入れるだけで自動的に作動するセンサー式を採用し、接触を最小限に抑えることで、感染症対策や清潔感を求められる環境に適しています。開始から3秒後、45℃の温風を出して手に残った水滴を一気に乾燥させます。45℃という温度は高すぎず、低すぎず、肌を過度に乾燥させない温度で、水滴だけを乾燥しやすい温度に設定しています。ペーパータオル不要のため、ゴミ削減や補充作業の手間を減らせる点も大きな魅力です。シンプルで無駄のないデザインは、公共施設や飲食店、オフィスの洗面空間にも自然に馴染みます。また、操作が直感的で誰でも使いやすく、小さなお子さまから高齢の方まで安心して利用可能。「衛生面・省コスト・利便性」を同時に叶えたい施設運営者におすすめのハンドドライヤーです。
    定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)700
  • シンプルハンガーラック 引出し2杯 幅75cm 萩原

    シンプルハンガーラック 引出し2杯 幅75cm

    萩原
    8,998税込9,898
    1台(1台)
    翌々日出荷
    洋服や小物などを飾って収納できる「見せるハンガーラック」クローゼット代わりにもなります。掃除の時に移動がラクなキャスター付き。シンプルですっきり見える引出し2杯付き。
    用途収納家具、クローゼット・ワードローブとして材質フレーム:スチールパイプ、張地:ポリエステル備考組立式/キャスター4個付(内2個ストッパー付)/S字フック5ヶ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×35.5×155引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×32×18
  • 付刃バイト 25mm ブラック 三和製作所(三和バイト)

    付刃バイト 25mm ブラック

    三和製作所(三和バイト)
    199,800税込219,780
    1セット(10個)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
    材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)25幅(mm)25高さ(mm)25シャンク高さ(mm)25塗装黒色塗装
  • ベーシックシリンダ コガネイ

    ベーシックシリンダ

    コガネイ
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
    保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)電源電圧(V)DC4.5~28応答時間1ms(MAX.)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0.05MAX.(DC24V)耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)スイッチ種類3線式、2色発光無接点NPN出力タイプリード線横出し
  • トランスフォーミング ルーフバスケット ルーフクランプ 3D U ACE(スリーディーユーエース)

    トランスフォーミング ルーフバスケット ルーフクランプ

    3D U ACE(スリーディーユーエース)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    耐荷重:100kg。色[カラー]:ブラック。サイズ:XLサイズ。重量[キログラム]:----kg。材質[素材]:カーボンスチール(高炭素鋼)。仕上げ(表面処理):ダブル電着コート。商品区分:ルーフバスケット。長さ:176.0cm。高さ:フラット時:3.0cm / バスケット時:20.8cm。幅:138.0cm耐荷重:100kg。色[カラー]:ブラック。サイズ:XLサイズ。重量[キログラム]:----kg。材質[素材]:カーボンスチール(高炭素鋼)。仕上げ(表面処理):ダブル電着コート。商品区分:ルーフバスケット。長さ:176.0cm。高さ:フラット時:3.0cm / バスケット時:20.8cm。幅:138.0cm。フラットポジションとバスケットポジションどちらにもトランスフォーム可能な、日本でも特許取得済みのルーフラック。雨どい装着専用タイプ。フラットにしてボードなどの長尺物も積載できます。街乗りの際にはフラットでスタイリッシュに、レジャー時にはバスケットにして積載などシーンによってポジションを変えることもできます。
  • Φ60フレンジスポットライト ENDO(遠藤照明)

    Φ60フレンジスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    灯数1付属品適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)ランプLEDランプ別売
  • 可変式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    可変式オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    Φ60mm~Φ80mm。締め・緩め 両用。フィルター接触面がギザギザで滑りにくい。180°リンクにより締め緩めがワンタッチ変換。差込角1/2”(12.7mm)の工具で使用します。
    用途オイルフィルターの着脱に
  • メラミン丸型トレー 河淳

    メラミン丸型トレー

    河淳
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)メラミン
  • クリップその他 共立電気計器

    クリップその他

    共立電気計器
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    安全ワニグチクリップ[赤黒]
    クリップの色赤・黒
  • 船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット PROST's

    船・ボート専用 ノンパラフィン FRP補修3点キット

    PROST's
    1,798税込1,978
    1セット(0.5kg)ほか
    5日以内出荷
    船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。
    用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
  • 5-STAR pH/イオン/溶存酸素/導電率計用オプション Thermo Scientific

    5-STAR pH/イオン/溶存酸素/導電率計用オプション

    Thermo Scientific
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ベースダウンライト ミニマム C2500 Φ100 黒色鏡面コーン オフホワイト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ベースダウンライト ミニマム C2500 Φ100 黒色鏡面コーン オフホワイト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    全般照明に十分な明るさを小口径で実現した調光・調色ベースダウンライト まぶしさに配慮して25°のカットオフアングルを確保 明るさ感重視のオフホワイト色コーン、まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン、まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーンをご用意 CONNECTED LIGHTING LC-FREE 調光・調色範囲は2700K~6500Kです
    仕様断熱施工:不可種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242レンズアクリル色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°エコロジー商品省エネ
  • グリルレス専用パネルBA(Nero用) ノーリツ

    グリルレス専用パネルBA(Nero用)

    ノーリツ
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    グリルレス専用パネルBA(Nero用) DP0157BA
    メーカー商品コード503181
  • 住宅用非常灯付LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    住宅用非常灯付LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    アンバー色とシックなモスグリーン色が響き合うステンドグラス調デザイン。ハンドメイドの風合いを細部まで精巧に再現したステンド調枠が、インテリアの雰囲気を高めます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
    光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LED+非常用LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(ステンド調)高さ(mm)124質量(kg)2.5LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45(可能)直径(Φmm)600取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    アンバー色とシックなモスグリーン色が響き合うステンドグラス調デザイン。ハンドメイドの風合いを細部まで精巧に再現したステンド調枠が、インテリアの雰囲気を高めます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバーアクリル(ステンド調)質量(kg)2.5直径(Φmm)600高さ(mm)124タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ロッカスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ用 付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    149税込164
    1個
    10日以内出荷
  • Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY

    Vishay ポテンショメータ ロータリ

    VISHAY
    9,598税込10,558
    1個ほか
    7日以内出荷
    タイプロータリ
  • ミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    96,980税込106,678
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。T字脚 キャスター付き
    種別キャスター高さ(mm)720材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板、(天板芯材)パーティクルボード材質(脚)スチール、アルミ天板形状角形グリーン購入法適合材質(幕板)なし脚の種類T字脚サービス分類組立・設置・取付
  • ベーシックシリンダ BCG20 コガネイ

    ベーシックシリンダ BCG20

    コガネイ
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
  • ミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    96,980税込106,678
    1台
    7日以内出荷から22日以内出荷
    多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。T字脚アジャスター付き
    高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ロビーチェアー 150シリーズ 3人掛け(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ロビーチェアー 150シリーズ 3人掛け(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    45,980税込50,578
    1台
    12日以内出荷から22日以内出荷
    ロビーチェアー 150シリーズ。3人用メッキ脚。
    背もたれなし肘掛なし素材PVCレザー
  • ピストンリング 三菱

    ピストンリング

    三菱
    3,798税込4,178
    1個
    14日以内出荷