可変式オイルフィルターレンチ
Φ60mm~Φ80mm
締め・緩め 両用
フィルター接触面がギザギザで滑りにくい。
180°リンクにより締め緩めがワンタッチ変換
差込角1/2”(12.7mm)の工具で使用します。
- 用途
- オイルフィルターの着脱に
- 仕様
- 締め・緩め 両用
- 色
- ブラック
- 内容量
- 1個
注意
※本来の用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
エンジン関連 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:83125081 可変式オイルフィルターレンチ - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125081-260803-02.jpg)
![注文コード:83125081 可変式オイルフィルターレンチ - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125081-260803-04.jpg)
![注文コード:83125081 可変式オイルフィルターレンチ - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125081-260803-06.jpg)
![注文コード:83125108 可変式オイルフィルターレンチ - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125108-260803-02.jpg)
![注文コード:83125108 可変式オイルフィルターレンチ - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125108-260803-04.jpg)
![注文コード:83125108 可変式オイルフィルターレンチ - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125108-260803-06.jpg)
![注文コード:83125196 可変式オイルフィルターレンチ - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125196-260803-02.jpg)
![注文コード:83125196 可変式オイルフィルターレンチ - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125196-260803-04.jpg)











