ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。
ねじの種類PT
材質低合金鋼SKS
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PS(ストレート)ねじ山の修正。
ねじの種類PS
材質低合金鋼SKS
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。
加工ねじ管用テーパーねじPT・R
材質低合金鋼(SKS2)
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。
加工ねじ管用平行ねじPF・G
材質低合金鋼(SKS2)
こんなお得な商品も!

六角サラエナットダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。
トラスコ品番829-1458
セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに
材質鉄
外径寸法38mmのダイスです。
管材の外側におねじを立てるダイスです。
用途水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。
一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。
材質合金工具鋼(SKS)
厚さ(mm)13
ねじピッチ-
ねじの種類PT
外径(Φmm)38
二面幅(mm)-
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質低合金鋼SKS2
厚さ(mm)9
質量(g)25
ねじ(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)25
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
ねじ山の修正に便利です。
レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正
材質SKH
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別#2(中タップ)
材質合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用
仕様長穴用(薄板用)
適合機種E55-0619A、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32
最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)15
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用
仕様丸穴用(薄板用)
適合機種E55-0619A、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32
最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
材質鉄
アズワン品番64-6751-20
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
食付き部の山数1.5山
表面処理ノンコーティング
食付1.5P
加工ねじテーパーねじ
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
幅公差(mm)0/-0.2
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
肉厚公差(mm)0/-0.1
用途穴あけ用刃物(下刃)。薄板用
仕様丸穴用(薄板用)
適合機種E25-0615、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)35×24
最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3
1個
¥39,000
税込¥42,900
当日出荷
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。
高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。
狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。
ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として
色黄
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)-5~70
硬度SHORE A 90
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
材質低合金鋼(SKS2)
質量(g)400
山数11
外径(Φmm)75
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を2つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を2つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な、昇降式スタンドを採用。110mmの範囲でお好みの高さにモニターの高さを調整出来ます。さらにピボット機能を搭載で90度回転させて縦での使用も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP-1]1.4(2560×1440)@75Hz・[DP-2]1.4(2560×1440)@75Hz・[HDMI-1]2.0(2560×1440)@75Hz・[HDMI-2]2.0(2560×1440)@75Hz●チルト機能:-5°~+15°●高さ調整:110mm(スタンド部稼働域)●スイーベル:R45°~L45°●ピボット:R90°~L90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:100-240V12V4.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤点滅
付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書
幅(mm)717(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:297
質量(kg)約6.7
高さ(mm)423(スタンド無し)・横置き477-587・縦置き730-740 (スタンド付)
奥行(mm)44(スタンド無し)・243(スタンド付)
消費電力(W)最大46、通常28、省エネ19、スタンバイ0.5
使用温度(℃)0~40
表面処理非光沢
最大応答速度OD:3ms(GtoG)
使用湿度範囲20%~85%
コントラスト比1000:1
画素ピッチ約0.272mm
表示色10.7億色/sRGB:100%
解像度2560×1440
視野角H:178° V:178°
VESAマウント(mm)100×100 (M4×6)
スピーカーNO
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
アスペクト比16:9
オーディオ出力YES
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式IPS(ADS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
標準ツェナー電圧 5.6V。1チップ当たりのエレメント数 1。最大パワー消費 5 W。パッケージタイプ DO-15。ツェナータイプ 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 5%。ピン数 2。テスト電流 220mA。最大ツェナーインピーダンス 1Ω。最大逆漏れ電流 1μA。寸法 8.89 3.68 3.68mm。動作温度 Min -65 ℃。ON Semiconductor ツェナーダイオード W Surmetic 1N5333 1N5346シリーズ. ON Semiconductorの1N53シリーズは、Surmetic40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、軸方向リードのトランスファー成形プラスチックパッケージの中に入っており、一般的なあらゆる環境条件から保護されます。この電圧レギュレータは、シリコン酸化物不動態化接合の優れた性能を反映して、限界を厳密化し動作特性を向上させます。外面は耐腐食性で、リードは容易にはんだ付けできます。. 用途.
産業用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥409
税込¥450
5日以内出荷
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・排水・クーラント液・油種
材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】アルミ【バルブボール】PTFE
材質(本体)アルミ
接続Rp配管メネジ
材質(Oリング)PTFE
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・排水・クーラント液・油種
材質【ダイヤフラム】NBR【バルブシート】アルミ【バルブボール】NBR
接続口径15(A)
質量(kg)3.8
材質(本体)アルミ
最大吐出量(L/min)49
接続Rp配管メネジ
最大吐出圧力(MPa)0.69
材質(Oリング)NBR
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
ハードウェア。高密度なポートレイアウト-RJ-45コネクターで配線する設計により1Uの筐体に最大8ポートの搭載が可能。ラップトップUSBコンソール(LUC)-専用USBポートにノートパソコンを直接接続することでコンソールからの操作が簡単に。最大2バスセッション-ローカル1名、リモート1名のユーザーが別々のポートに同時アクセス可能。10/100/1000Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載-ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。接続できる機器のインターフェースはPS/2、USB、シリアル(RS-232)に対応。ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能。ローカルコンソールには、PS/2またはUSBのキーボードマウスの接続が可能。マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応オーディオ対応。バーチャルメディア対応-リモートPC側のメディア等を製品配下のサーバーにマウント。デュアル電源供給対応。解像度-ローカルリモートセッションとも1920×1200@60Hz※1。単体使用で最大8台、2段階のカスケード接続の構成で最大128台のコンピューターの監視および操作が可能※2。。管理。最大64名のユーザーアカウントに対応。32名までのユーザーが同時に操作を共有可能。セッション終了機能-アドミニストレーターはユーザーセッションを手動で終了することが可能。イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応。重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス-モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能。ALTUSEN統合管理システムCC2000対応。互換性のあるKVMoverIPコンソールステーション(KA8270/KA8280/KA8278/KA8288)。Webブラウザによるアクセス方法(ブラウザ、http、https)の管理が可能。IPv6対応。。使いやすいインターフェース。日本語対応インターフェース-ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能。マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、MacOSX、Linux、Oracle社SPARC(Sun))。各種Webブラウザに対応(IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)。WebブラウザベースのUIを使ったリモートアクセス-事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能。マジックパネル機能-機能設定用アイコンを搭載したコントロールパネルを表示/非表示可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。パネルアレイモード-画面を格子状に分割し、製品配下のサーバーのビデオ出力を一画面に同時表示。キーボードマウスブロードキャスト機能-キーボードマウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能。ローカルコンソールとのビデオ同期-ローカルコンソール用のモニターのEDID情報をコンピューターモジュール内に保存することで表示解像度を最適化。。高度なセキュリティ。外部認証対応-RADIUS、LDAP、LDAPS、MSActiveDirectory。ブラウザからのユーザーログインは、TLS1.2暗号化通信およびRSA2048ビット証明書でセキュリティを確保。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)。IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーのアクセスと操作に関するユーザー/グループの権限は設定変更可能。CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応。。バーチャルメディア。バーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能。バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能。対応バーチャルメディア-DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ。。バーチャルリモートデスクトップ。帯域制御機能-ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて調整可能。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能。フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応。リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載。マウスダイナシンク機能-ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。キーボードパススルー対応。終了マクロ対応。多言語オンスクリーンキーボード対応。BIOSレベルのアクセスに対応。※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルのご使用を推奨致します。※11920×1200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178使用時のみ対応。※2カスケード対応KVMスイッチ-CS1308/CS1316、KH1508A/KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)
用途KN1108VAは、リモート1ユーザー/ローカル1ユーザー対応の8ポートIP-KVMスイッチです。
仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・GUI、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定)
セット内容シリアルアダプター(型番:SA0142)×2、電源コード×2、ラップトップUSBコンソールケーブル×1、ラックマウントキット×1、フットパッドセット(4個入)×1、クイックスタートガイド×1
電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)
スイッチポート選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×2
ケース質量(kg)3.52(7.75lb)
消費電力AC110V:13.6W:100BTU、AC220V:14.5W:104BTU
材質(ケース)メタル
インターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル/キーボード/マウス:PS/2、USB
解像度ローカル1920×1200@60Hz※・リモート1920×1200@60Hz※
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタKVMポートキーボード/マウス/モニター/スピーカー/マイク:RJ-45メス×8・コンソールポートキーボード:USBタイプAメス×1、ミニDIN6ピンメス×1、マウス:USBタイプAメス×1、ミニDIN6ピンメス×1、モニター:D-sub15ピンメス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1、マイク:ステレオミニジャック×1・電源3極AC電源ソケット(IEC60320C14)×2・シリアルRJ-45メス×2・モデムRJ-45メス×1・LANポートRJ-45メス×2・PONRJ-45メス×1・USBポートUSB/バーチャルメディア:USBタイプAメス×3・ラップトップUSBコンソール(LUC)ポートミニUSBタイプBメス×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)439×288×45
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数【コンピューター/コンソール】ダイレクト8、最大128(カスケード接続)/ローカル1、リモート1
互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1508A、KH1516A・IPKVMスイッチKA8270、KA8278、KA8280、KA8288・KVM管理ソフトウェアCCKM、CCVSR・アクセサリ2K-0007・KVMモジュールKA7188、KA7189、KA7120、KA7130、KA7140、KA7166、KA7168、KA7169、KA7170、KA7171、KA7175、KA7176、KA7177、KA7178・カスケード対応製品CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)注意※1,920×1,200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178でのみサポート
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
Phoenix Contact の高電流 Terminal Block は、ねじ接続式で、クランプ部にスプリング式エレメントを備えています。ケーブル接続において信頼性が高くなっています。色はグレーです。接触抵抗が低く抑えられています。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:2/0 AWG → 500 kcmil●シリーズ:UKH●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:70 → 240mm2●定格電流:415A●モデル番号:UKH 240-F●コード番号:204-7836
アズワン品番65-7573-10
1袋(10個)
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ