カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(29)
    • ディーゼル専用(20)
    • ガソリン/ディーゼル用(4)
    • 建機用(4)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
    • 船舶・マリン用エンジンオイル(4)
  • 制御機器(155)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • メカニカル部品(55)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 空調・電設資材(25)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 家電(24)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 照明(16)
  • 農業機械(15)
  • 切削工具(14)
  • 測定用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 事務用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 縫製用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 介護用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防災用品(4)
  • 医療(4)
  • 作業服(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全保護具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15w40」の検索結果

関連キーワード
706件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディーゼルエンジンオイル EO15W40-LA ノーブランドディーゼルエンジンオイル EO15W40-LAノーブランド
5,898税込6,488
1本(4L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAESAE 15W-40危険物の性状非水溶性
ディーゼルエンジンオイル EO15W40-LA ノーブランドディーゼルエンジンオイル EO15W40-LAノーブランド
26,980税込29,678
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAESAE 15W-40危険物の性状非水溶性
エンジンオイル ユニバーサル 15W40 WURTH(ウルト)エンジンオイル ユニバーサル 15W40WURTH(ウルト)
28,980税込31,878
1本(20L)
6日以内出荷
Triathlon(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従う最も厳格な品質仕様に準拠して生産およびパッケージ化されています。高い製品の安全性。広範なメーカーの承認。Triathlon(R)オイルでは、高品質第一のラフィネートと原材料のみ使用されています。自動車メーカーの主要な仕様を満足しています。Universal HD 15W-40混合車両フリートで、効率的な潤滑に適した通年使用の多目的エンジンオイル。選択したエージェントと鉱物ベースオイルの組み合わせのため、この製品は、ディーゼルエンジンとガソリンエンジンの両方での使用に適しています。通知性能クラス / 承認API SF/CD
用途適用領域ターボチャージャーの有無にかかわらず、ガソリンエンジンとディーゼルエンジン用の汎用オイルとして使用。粘度15W-40APISNタイプミネラル容量(L)20保存温度(℃)20引火点(℃)224相対湿度0.5密度(g/cm3)0.88(20℃、DIN 51757)流動点(℃)-28危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAE15W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
ディーゼル DH-1 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼル DH-1ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(19件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス土木、建設機械用ディーゼルエンジン省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラックディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど)APICFベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格DH-1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ディーゼルグランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼルグランドENEOS(旧:JXTGエネルギー)(29件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
JASO DH-2に適合。DPFのフィルター詰まりを少なくすることで、排圧の上昇を防ぎ、DPFの負荷を低減し省燃費性も向上。清浄性、耐磨耗性に優れているため、エンジン各部の磨耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命も延長することができます。燃焼によって発生したススが混入しても粘度上昇が抑えられます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用APICF-4ベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格DH-2危険物の性状非水溶性
TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)椿本チエイン
239税込263
1個
当日出荷から8日以内出荷
コスモ ディーゼル流星 コスモ石油コスモ ディーゼル流星コスモ石油(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
4日以内出荷
未来型超高性能基油(VHVI)の採用によって、環境をクリーンに保ちながらエンジンの性能をフルに引き出し、さらに優れた省燃費性に加えオイル消費量を抑制し、抜群のロングドレン性能を実現した「ローコスト&クリーン」タイプのディーゼルエンジンオイルです。
APICF-4ベースオイル鉱物油5.0(ASTM)容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格DH-1危険物の性状非水溶性
コスモ ECOディーゼル新星 コスモ石油コスモ ECOディーゼル新星コスモ石油(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
環境対応型最高級合成系ディーゼルエンジンオイル環境保護思想から生まれたディーゼルエンジンオイル「新星」。DPFメンテナンスインターバルを延長することができ、ダイオキシン発生を低減させます。 さらに、高粘度指数タイプのベースオイルと化学合成油をマッチングさせた、エンジン寿命とオイル交換距離を延長させるトータルコストダウン設計。「クリーン&エコロジー」を実現した、新時代のディーゼルエンジンオイルです。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジンベースオイル合成油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格DH-2銅板腐食(100℃×3H)1色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
コスモ マリン スーパーマルチX コスモ石油コスモ マリン スーパーマルチXコスモ石油
17,980税込19,778
1缶(20L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
小型・高速漁船の省燃費を目的として開発された最高級エンジン油です。
適合範囲エンジン引火点(℃)234流動点(℃)-30.0動粘度(mm2/s)103.5(40℃)、14.02(100℃)粘度指数137密度(g/cm3 at15℃)0.8902色(ASTM)L4.0
コスモ ECOディーゼル彗星 コスモ石油コスモ ECOディーゼル彗星コスモ石油(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(20L)
翌々日出荷
「DH-2」をクリアし、抜群な長寿命性能と後処理装置対応のハイパフォーマンスディーゼルエンジンオイルです。 鉱物油としては抜群なロングドレイン性能を発揮。省資源とコストダウンに大きく貢献します。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジン容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル部分合成油JASO規格DH-2銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
モービルデルバックスーパー エクソンモービルモービルデルバックスーパーエクソンモービル
88,980税込97,878
1缶(208L)
翌々日出荷
容量(L)208危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モービルデルバックスーパーDH2 エクソンモービルモービルデルバックスーパーDH2エクソンモービル
129,800税込142,780
1缶(208L)
翌々日出荷
容量(L)208危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量208LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハイメリットCE コスモ石油ハイメリットCEコスモ石油(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
4日以内出荷
特に耐熱性に優れた高性能ディーゼルエンジン専用オイルです。 API CDよりさらに低オイル消費、デポジット防止性、スラッジ分散性能を向上させたオイルです。
ベースオイル鉱物油L4.0容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
コスモ ディーゼルDH-2 コスモ石油コスモ ディーゼルDH-2コスモ石油
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
DPF付き車輌に最適なJASO(日本自動車技術会規格)「DH‐2」を取得したLow Ashディーゼルエンジンオイルです。
色(ASTM)L3.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スーパーロイヤルオイル ヤンマースーパーロイヤルオイルヤンマー
35,980税込39,578
1箱(4L×6本)
4日以内出荷
多目的ディーゼルエンジンオイルターボ付ディーゼルエンジンにも適合する高級マルチグレードタイプ。耐熱性・清浄性にもすぐれ、農機・建機・船舶などさまざまなディーゼルエンジンに使用可能なオイルです。
コスモ ECOディーゼル快星 コスモ石油コスモ ECOディーゼル快星コスモ石油(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
4日以内出荷
JASO DH-2規格適合のディーゼルエンジン油です。 高度精製基油と優れた添加剤をコンビネーションさせた地球に優しいオイルです。 灰分を減らしながら従来油以上の耐熱性、清浄性を有しており、すべての車輌にご使用いただけます。 排ガス規制適合化や新車購入で油種統合をご検討されている運送事業者様にお薦めの商品です。
用途DPF装着車(トラック、バス)などに適しています。ベースオイル鉱物油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格DH-2色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
シェル リムラ D マルチ シェルルブリカンツシェル リムラ D マルチシェルルブリカンツ
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
マルチグレード油のディーゼルエンジンオイルです。 トラック・バス・建設機械はもちろんのこと、小型発電機・鉄道車両・小型船舶等の高速ディーゼルエンジンにもご使用いただけます。
流動点(℃)-25塩基価10.5(mgKOH/g)硫酸灰分(wt%)1.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
Gulf BLAZE 15W-40 GulfGulf BLAZE 15W-40Gulf(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1缶(20L)
4日以内出荷
ゴムシールに優しい BLAZE 現代車に部分合成油や全合成油を使用するのは半ば常識となっておりますが、旧車や低年式の輸入車の場合はその車が造られた時代のエンジンオイルがベストマッチします。粘度グレードも比較的高い粘度を示す 10W-40 などが指定されていました。しかし、量販店に行ってもなかなか純鉱油の高粘度油が店頭に置いていないのが現状です。 エンジンに使用されているゴムシールに最もなじみの良いのは純鉱油ですので、オイル漏れのトラブルを未然に防止します。
用途エンジンオイル適合範囲エンジンSAE15W-40容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ディーゼル CK-4/DH-2 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼル CK-4/DH-2ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(20L)ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
最新ディーゼルエンジン油規格に適合 DPFなど排出ガス後処理装置に対応 エンジン寿命の延長
用途大型トラック・バス、建機・農機等のディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格API CK-4、VOLVO VDS-4.5、JASO DH-2流動点(℃)-45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)2.21塩基価5.7mgKOH/g危険物の性状非水溶性
ディーゼル DH-2/CF-4 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼル DH-2/CF-4ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(38件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APICF-4ベースオイル鉱物油JASO規格DH-2色(ASTM)L4.5灰分1.0mass%危険物の性状非水溶性
デルバックMX ESP 15W-40 エクソンモービルデルバックMX ESP 15W-40エクソンモービル
199,800税込219,780
1缶(200L)
翌々日出荷
最も過酷な条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途においてエンジン寿命の延長に貢献する先進の高性能ディーゼルエンジンオイルであり、ディーゼル微粒子捕集フィルター (DPF) およびディーゼル用酸化触媒 (DOC) を使用した、排ガス再循環(EGR) および後処理システムを搭載したエンジンなど、最新の高出力、低エミッション型のエンジンにおいて極めて優れたパフォーマンスを発揮します。 また完全な旧規格互換性を有し、従来の旧式のエンジンにおいても同様の優れたパフォーマンスを提供します。 その結果、主要なメーカー (OEM) の要求だけでなく、API CJ-4、CI-4 PLUSおよびCH-4のサービスカテゴリーの要求に適合するか、その要求を上回っています。
用途ディーゼル微粒子捕集フィルター (DPF) やディーゼル用酸化触媒 (DOC) などの後処理システムを搭載した最新の低エミッション型の高性能ディーゼルエンジンへの適用。 EGRを採用したターボチャージャー搭載の高性能なディーゼルエンジン、および従来型の自然吸気ディーゼルエンジンへの適用。 オンハイウェイでの過酷なトラック輸送、およびオフハイウェイでの建設、採鉱、採石および農業などへの適用。 オンハイウェイでの高速/高負荷および短距離の集荷/配送での使用。 オフハイウェイでの過酷な低速/高負荷条件下での使用。 高性能ガソリンエンジンにも対応。 アメリカおよびヨーロッパのOEMメーカーのディーゼル駆動装置。SAE15W-40APICF相当ベースオイル鉱物油規格API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SM、ACEA E9,E7、Caterpillar ECF-3 、JASO DH-2、Renault Trucks RLD-3、Cummins CES 20081、ISUZU DPD equipped Vehicles引火点(℃)236粘度(cSt)114(40℃)、15.0(100℃)流動点(℃)-30危険等級密度(kg/m3)0.876(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数137灰分含有率(%)(硫酸)0.98塩基価10.4mgKOH/g危険物の性状非水溶性
マリン F ENEOS(旧:JXTGエネルギー)マリン FENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
熱および酸化に対し優れた安定性を有し、また優れた清浄分散性によりエンジンのトラブルを防止し、エンジンの寿命を延ばします。 湿式クラッチを装備したエンジンには、クラッチオイルとしても充分な性能を有しています。 APIサービス分類CF級相当の品質を有しています。
適合範囲エンジン外観褐色液体
RESPO MINI 15W-40 SM/CF RESPORESPO MINI 15W-40 SM/CFRESPO
6,998税込7,698
1缶(5L)
4日以内出荷
MINI MT車の性能を100%発揮させる専用オイル。エンジンだけでなく、ミッション構造を考え開発された専用オイル。潤滑性能と、極圧性能を高次元で両立させたその性能は、全てのMINI MT車をベストコンディションに保ちます。
SAE15W-40APISM/CFタイプ化学合成油容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
ヤンマー純正オイルシリーズ スーパーロイヤルオイル ヤンマーヤンマー純正オイルシリーズ スーパーロイヤルオイルヤンマー
5,298税込5,828
1缶(4L)ほか
8日以内出荷
ターボ付ディーゼルエンジンにも適合する高級マルチグレードタイプ。耐熱性・清浄性にもすぐれ、農機・建機・船舶などさまざまなディーゼルエンジンに使用可能なオイルです。
用途多目的ディーゼルエンジンオイル
ヤンマー純正オイルシリーズ ハイパーロイヤルオイル ヤンマーヤンマー純正オイルシリーズ ハイパーロイヤルオイルヤンマー
25,980税込28,578
1缶(20L)
8日以内出荷
高級ディーゼルエンジンオイル。耐熱性・耐摩耗性・清浄性などにすぐれ、エンジンを長持ちさせます。また省エネルギー効果もあり、総合的に経済性の高いオイルです。
用途多目的ディーゼルエンジンオイル内容量(L)20
Delvac(TM) Super 15W-40 CF-4 エクソンモービルDelvac(TM) Super 15W-40 CF-4エクソンモービル
15,980税込17,578
1缶(20L)
6日以内出荷
Mobil Delvac Super(TM)15W-40は、厳しい条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途において、優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。
容量(L)20粘度15W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4/SFベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
(276)フライホイール CP 15W.40W スバル(276)フライホイール CP 15W.40Wスバル
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(440)スプロケツト,3/4-15W,40T スバル(440)スプロケツト,3/4-15W,40Tスバル
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ふそうエンジンオイル DH-2 15W-40 ニッサンふそうエンジンオイル DH-2 15W-40ニッサン
16,980税込18,678
1本(20L)
欠品中
DPF装着車に対応しています。
SAE10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格DH-2危険物の性状非水溶性
DH2/CF-4スペシャル ディーゼルオイル15W-40 ニッサンDH2/CF-4スペシャル ディーゼルオイル15W-40ニッサン
15,980税込17,578
1本(20L)
5日以内出荷
SAE15W-40APIDH2/CF-4容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
SEAHORSE ハイパーワークス  15W-40 DH-2/CF-4 SEAHORSESEAHORSE ハイパーワークス 15W-40 DH-2/CF-4SEAHORSE
15,980税込17,578
1缶(20L)
4日以内出荷
蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着車・ディーゼル車全般向け。SAE15W-40仕様(硫酸灰分質量)1.04%容量(L)20引火点(℃)246流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)87.40(40℃)、13.77(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数161APICF-4ベースオイル全合成ベースオイルJASO規格DH-2密度(g/cm3 at15℃)0.8549色(ASTM)L2.5塩基価7.65mgKOH/g危険物の性状非水溶性
KGSP マルチネクストエンジンオイル 15W-40 コベルコ(KOBELCO)KGSP マルチネクストエンジンオイル 15W-40コベルコ(KOBELCO)
38,980税込42,878
1缶(20L)
11日以内出荷
規格DH-2粘度15W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
SUNOCO IGNITE DIESEL 15W-40 DH2 SH/CF4 SUNOCOSUNOCO IGNITE DIESEL 15W-40 DH2 SH/CF4SUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
「JASO: DH-2」規格に承認された大型ディーゼル車用エンジンオイルです。ディーゼルエンジン特有の高温・高圧下におけるピストン周辺のカーボン堆積を抑制し、高い清浄性能を発揮。高粘度の油膜が密封性能を高め、燃料希釈を防止します。
容量(L)20基油MINERAL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISH/CF4SAE15W-40JASO規格DH2危険物の性状非水溶性
ディーゼルエンジンオイルDH-2 NEEDSディーゼルエンジンオイルDH-2NEEDS
13,980税込15,378
1缶(18L)
翌々日出荷
大型ディーゼル車用に作られたエンジンオイルです。 15W-40は夏の渋滞、長時間の高速走行に適してます。
ベースオイル鉱物油容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量16200mLJASO規格DH-2適合危険物の性状非水溶性
(278)フライホイルCP 15W,40W スバル(278)フライホイルCP 15W,40Wスバル
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
(279)フライホイル CP DS-15/40W スバル(279)フライホイル CP DS-15/40Wスバル
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
コンベヤスタンド RAS メイキコウコンベヤスタンド RASメイキコウ
42,980税込47,278
1台
15日以内出荷
ステンレス製ローラコンベヤ専用スタンドです。 ご注文例および構造は、RAF型スタンドと同じです。 スタンドの材質は、SUS304(ヘアーライン仕上げ)です。
コンベヤスタンド RAF メイキコウコンベヤスタンド RAFメイキコウ
10,980税込12,078
1台
15日以内出荷から25日以内出荷
軽・中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く) 高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。
(278)フライホイルCP セル、15、40W-R スバル(278)フライホイルCP セル、15、40W-Rスバル
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
...