カテゴリ

  • 農業機械(8,087)
  • メカニカル部品(547)
  • 制御機器(285)
  • 物流用品(184)
  • 油圧機器・油圧ホース(179)
  • 機構部品(134)
  • パソコン/周辺機器(124)
  • 切削工具(101)
  • 作業工具(98)
  • ねじ・ボルト・釘(93)
  • 自動車純正部品(83)
  • FA担当者のオススメ新商品(82)
  • 空調・照明・電設資材(65)
  • バイク部品(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • バイク純正部品(49)
  • 家電(37)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 測定用品(32)
  • 電気材料(30)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 自動車補修部品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 建築金物(25)
  • カー用品(19)
  • バッテリー・電装(18)
  • 防災用品(15)
  • トラック純正部品(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 作業服(13)
  • 防犯用品(12)
  • 手袋(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 電動工具(10)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 医療(7)
  • 塗料(6)
  • 介護用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 完成車(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「16 28 7」の検索結果

10,656件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール 16X28X7 91204MC7003 ホンダ

    オイルシール 16X28X7 91204MC7003

    ホンダ(5件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • (16287)HOSE, TURBO WATER, トヨタ

    (16287)HOSE, TURBO WATER,

    トヨタ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(33件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • (16287)ターボウォータ ホース NO.4 トヨタ

    (16287)ターボウォータ ホース NO.4

    トヨタ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
  • オイルシール TC TC16287 NOK

    オイルシール TC TC16287

    NOK
    ¥529税込¥582
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)28部品番号AE0685-G0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
  • OIL SEAL,16X28X7  91204259003 ホンダ

    OIL SEAL,16X28X7 91204259003

    ホンダ
    ¥289税込¥318
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
  • 16x28x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    16x28x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    ¥385税込¥424
    1個
    翌日出荷
    仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-16材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120
  • OIL SEAL,16X28X7  91205360000 ホンダ

    OIL SEAL,16X28X7 91205360000

    ホンダ
    ¥789税込¥868
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,16X28X7  91204383901 ホンダ

    OIL SEAL,16X28X7 91204383901

    ホンダ
    ¥539税込¥593
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • OIL SEAL,16X28X7  91204KCS920 ホンダ

    OIL SEAL,16X28X7 91204KCS920

    ホンダ
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール 16X28X7 91204KSP911 ホンダ

    オイルシール 16X28X7 91204KSP911

    ホンダ
    ¥489税込¥538
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91204-KSP-911
  • マジックペーパー三角 マキタ

    マジックペーパー三角

    マキタ(12件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、M3000C/40D/50D(吸じん穴付)寸法(mm)96×96タイプマジックファスナ式砥粒WA
  • OIL SEAL,16X28X7  91204K4CL01 ホンダ

    OIL SEAL,16X28X7 91204K4CL01

    ホンダ
    ¥489税込¥538
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール モノタロウ

    オイルシール

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
    用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • (95701)ボルトワッシャー 7/16×28 ホンダ

    (95701)ボルトワッシャー 7/16×28

    ホンダ
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
  • (95965)ボルトワッシャー 7/16×28 ホンダ

    (95965)ボルトワッシャー 7/16×28

    ホンダ
    ¥329税込¥362
    1個
    3日以内出荷
  • (96300)ボルトワッシャー 7/16×28 ホンダ

    (96300)ボルトワッシャー 7/16×28

    ホンダ
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
  • 16x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    16x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    ¥595税込¥655
    1個
    翌日出荷
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-16材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120
  • (96300)ボルトワッシャー 7/16”×28 ホンダ

    (96300)ボルトワッシャー 7/16”×28

    ホンダ
    ¥249税込¥274
    1個
    6日以内出荷
  • 16x28x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ

    16x28x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • OPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ)

    HEIKO(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。G(ガゼット)シリーズは底にガゼットが付いており、その分広がるため、厚みのあるものの封入に対応します。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • (16287)HOSE, TURBO WATER, トヨタ

    (16287)HOSE, TURBO WATER,

    トヨタ
    ¥479~税込¥527~
    1個
    3日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(40g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • BRG,NEEDLE 16X28X  91022HP7A01 ホンダ

    BRG,NEEDLE 16X28X 91022HP7A01

    ホンダ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
  • ウェーブソケット7/16 Pro-Auto

    ウェーブソケット7/16

    Pro-Auto
    ¥379税込¥417
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(inch)7/16
  • IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SOIC MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SOIC

    MICROCHIP
    ¥829税込¥912
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数22実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン
    イエロー
    グレー
    ブルー
    レッド
    ブラック
    ホワイト

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(100個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
  • IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SDIP MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SDIP

    MICROCHIP
    ¥829税込¥912
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ28-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数22実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • スタンダードソケット7/16 Pro-Auto

    スタンダードソケット7/16

    Pro-Auto
    ¥329税込¥362
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(inch)7/16
  • キユウスイベンザ 7X28X3.8 BIGM(丸山製作所)

    キユウスイベンザ 7X28X3.8

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    規格7X28XT3.8部品名称キユウスイベンザ 7X28X3.8図解NoSSA-S611VT 動力噴霧機-1部品_No.33、BSA-650C -1シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.33、BSA-420JES 動力噴霧機2 MS620S部品_No.7、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.44、BSA-420JEW 動力噴霧機2 MS620S部品_No.7、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機4 MS610S部品_No.47、MS450DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.42、BSA-420JDAS 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.47、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS513R3S-Kアワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、SD513 クランクケース,吸水弁部品_No.45、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.33、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.40、MS753 -A クランクケース,吸水弁部品_No.46、BSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.47など
  • IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SOIC MICROCHIP

    IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SOIC

    MICROCHIP
    ¥969税込¥1,066
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧(V)2~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 5×8bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数22実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
  • (96001)ボルト7/16×28.5 ホンダ

    (96001)ボルト7/16×28.5

    ホンダ
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
  • (68162)F/ドアガラス ウェザ アウタ ダイハツ

    (68162)F/ドアガラス ウェザ アウタ

    ダイハツ(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷