カテゴリ
- 農業機械(8,083)
- メカニカル部品(427)
- 物流用品(172)
- 制御機器(149)
- 油圧機器・油圧ホース(112)
- パソコン/周辺機器(97)
- 切削工具(93)
- ねじ・ボルト・釘(90)
- 機構部品(87)
- FA担当者のオススメ新商品(82)
- 作業工具(75)
- バイク部品(54)
- 空調・照明・電設資材(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 家電(27)
- 自動車補修部品(25)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 測定用品(21)
- バッテリー・電装(18)
- 電気材料(17)
- カー用品(17)
- 建築金物(16)
- 手袋(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 防災用品(10)
- 作業服(9)
- 電動工具(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 防犯用品(7)
- 事務用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 塗料(5)
- 建材・エクステリア(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 自転車部品(4)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- 医療(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(8,079)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(59)
- FYH(日本ピローブロック)(16)
- Igus(イグス)(13)
- KANA(片山チエン)(24)
- KHK(小原歯車工業)(37)
- KITO(キトー)(138)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- THK(30)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(19)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(26)
- ニッタ(20)
- 三木プーリ(93)
- 三桂製作所(15)
- 大阪魂(73)
- 岩田製作所(24)
- 日東工業(25)
- 旭精工(33)
- 東洋技研(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「16 28 7」の検索結果

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(33件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
16x28x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥385税込¥4241個翌日出荷仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-16材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120
マジックペーパー三角
マキタ(12件のレビュー)¥829税込¥9121パック(10枚)当日出荷適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、M3000C/40D/50D(吸じん穴付)寸法(mm)96×96タイプマジックファスナ式砥粒WA
16x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-16材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)16型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120
OPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ)
HEIKO(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。G(ガゼット)シリーズは底にガゼットが付いており、その分広がるため、厚みのあるものの封入に対応します。食品衛生法規格基準適合商品です。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(40g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SOIC
MICROCHIP¥829税込¥9121個3日以内出荷電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数22実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT






絶縁カラー付フェルール
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(100個)3日以内出荷から6日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
IC MCU 8BIT 7KB OTP 28SDIP
MICROCHIP¥829税込¥9121個3日以内出荷電源電圧(V)4~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリOTPRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)0~70(TA)パッケージ28-DIP(0.300インチ、7.62mm)I/O点数22実装タイプスルーホールクロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
キユウスイベンザ 7X28X3.8
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷規格7X28XT3.8部品名称キユウスイベンザ 7X28X3.8図解NoSSA-S611VT 動力噴霧機-1部品_No.33、BSA-650C -1シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.33、BSA-420JES 動力噴霧機2 MS620S部品_No.7、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.44、BSA-420JEW 動力噴霧機2 MS620S部品_No.7、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機4 MS610S部品_No.47、MS450DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.42、BSA-420JDAS 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.47、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS513R3S-Kアワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、SD513 クランクケース,吸水弁部品_No.45、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.33、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.40、MS753 -A クランクケース,吸水弁部品_No.46、BSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.47など
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SOIC
MICROCHIP¥969税込¥1,0661個3日以内出荷電源電圧(V)2~5.5発振器外付けインターフェースI2C、SPI、UART/USART主記憶(RAM)容量(標準/最大)192×8プログラムメモリフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内部ADコンバータA/D 5×8bプログラムメモリ容量7KB(4K×14)動作温度範囲(℃)‐40~85(TA)パッケージ28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)I/O点数22実装タイプ面実装クロック周波数20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPIC周辺装置I/F電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT
58コネクタ・Xタイプ ターミナル
矢崎総業¥1,198税込¥1,3181袋(25個)当日出荷58コネクタ・Xタイプ防水コネクター用端子。防水タイプ。材質黄銅入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
ゼムクリップ(大)28mm 約160P
日本パール加工¥109税込¥1201個当日出荷書類をまとめて整理 便利な保管ケース入り材質鉄、ニッケルメッキ質量(g)0.4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1×7×28
28ヤマHS(UNF(クボミサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/4-28寸法d(mm)約6.3寸法t(mm)3.175寸法S(inch)1/8
28ブラケットライト
TOKISTAR¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷から7日以内出荷シリンダー径Φ28mmミニマルデザインのブラケットスポットライト材質本体:アルミ、鉄、発光部:PMMA質量(g)270消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35皮相電力(VA)7(調光時8VA)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93調光の可否○
衝撃吸収フィルム SHS 7.0インチ(16:10)
光興業¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。サイズ(inch)7特性衝撃吸収/エアーレス
マニホルドクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥879税込¥9671個8日以内出荷部品名称マニホルドクミタテ図解NoGS051B 本体部品 マニホルドクミタテ_No.6、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB110(レタス)部品_No.12、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.12、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.6、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB110S MSB110S部品_No.12、MSB150 部品_No.12、MSB110S(レタス) 本体部品_No.12、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.12、GS10B バッテリー噴霧機部品 マニホルドクミタテ_No.5、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.6、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.6、MJS-15B MJS-15B部品_No.12、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB150S 部品_No.12、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.12、MSB111-A 本体部品_No.12、MSB151-A 本体部品_No.12、GS10M バッテリー噴霧器部品 マニホルドクミタテ_No.5、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB110 MSB110部品_No.12



ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4ボタン 薄型 28mm ブルーLED モバイル 簡易パッケージ
エレコム¥2,898税込¥3,1881個当日出荷厚さ28mmの薄型設計でカバンに入れて持ち運びしやすい! 環境に配慮した簡易パッケージを採用。 Bluetooth(R)モバイルマウス”Slint(スリント)”。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1サイズM質量(g)【マウス本体】約66※電池含む電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 4.2 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)対応OSWindows 11/10/8.1、Android 7~13、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能1600カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】55.5×103.8×28.0通信方式GFSK方式LED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数4個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間約307時間連続待機時間約833日ホイール数1個電池使用可能期間約596日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー
DIJET(ダイジェット工業)¥339,800税込¥373,7801本当日出荷から4日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用
ギヤ28T
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷部品名称ギヤ28T図解NoSSA-F615DX トランスミッション ※1999年12月~部品_No.36、SSA-F611 トランスミッション部品_No.36、SSA-F610I 1991ネン トランスミッション部品_No.36、SSA-F615 トランスミッション ※1999年12月~部品_No.36、SSA-S600DX 2001ネン トランスミッション分解(2)部品_No.8、CGA-6 トランスミッション部品_No.36、SSA-F610I 1994ネン トランスミッション部品_No.36、SSA-F610 トランスミッション部品_No.36、SSA-S600 1997ネン トランスミッション部品_No.36、SSA-F615M-2AD トランスミッション ※1999年12月~部品_No.36、SSA-F505 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.36、SSA-F615M-2AD トランスミッション ※1999年11月~部品_No.36、SSA-S600 2001ネン トランスアクスル分解(2)部品_No.8、SSA-F505 トランスミッション ※1999年12月~部品_No.36、SSA-S1000 トランスミッション-2部品_No.36、SSA-S600 1996ネン トランスミッション部品_No.36、SSA-S600DX 1997ネン トランスミッション部品_No.36、SSA-G540 トランスミッション部品_No.36、SSA-F615 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.36
ギヤ28T
BIGM(丸山製作所)¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷部品名称ギヤ28T図解NoSSA-S611VT トランスミッション分解部品_No.14、SSA-F617MAT トランスミッション分解部品_No.14、SSA-F617MAT-1 トランスミッション分解部品_No.14、SSA-F616(4)-1 トランスミッション分解部品_No.14、SSA-F616V-1 トランスミッション分解部品_No.14、SSA-S610VT -1 トランスミッション分解部品_No.14、SSA-S611 トランスミッション分解部品_No.14、SSA-F616VT トランスミッション分解部品_No.14、SSA-S611KP トランスミッション分解部品_No.14、SSA-F616MAT トランスミッション分解部品_No.14、SSA-F617VT トランスミッション分解部品_No.14、SSA-F616 トランスミッション分解 2003年3月~部品_No.14、SSA-S1002 トランスミッション分解部品_No.14、SSA-S1002(4)-1 トランスミッション分解部品_No.14、SSA-E602 サブミッション分解部品_No.14、SSA-S602DXM トランスミッション分解部品_No.51、SSA-S602DXVT トランスミッション分解部品_No.51、SSA-F616MA トランスミッション分解部品_No.14、SSA-F617VT-1 トランスミッション分解部品_No.14、SSA-F616M トランスミッション分解 ※2003年3月~部品_No.14、SSA-S610 -1 トランスミッション分解部品_No.14、SSA-S602DX トランスミッション分解部品_No.51、SSA-E602DX サブミッション分解部品_No.14
ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾16)
Igus(イグス)¥159~税込¥175~1個5日以内出荷材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.16幅外寸(mm)22.5幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
ギヤ28T
BIGM(丸山製作所)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷部品名称ギヤ28T図解NoSSA-S610 -1 トランスミッション分解部品_No.56、SSA-S611VT トランスミッション分解部品_No.56、SSA-F617VT-1 トランスミッション分解部品_No.56、SSA-S611 トランスミッション分解部品_No.56、SSA-F616 トランスミッション分解 2003年3月~部品_No.56、SSA-S610VT -1 トランスミッション分解部品_No.56、SSA-S602DXVT トランスミッション分解部品_No.42、SSA-F617VT トランスミッション分解部品_No.56、SSA-S1002 トランスミッション分解部品_No.56、SSA-S602DXM トランスミッション分解部品_No.42、SSA-F617MAT-1 トランスミッション分解部品_No.56、SSA-F616M トランスミッション分解 ※2003年3月~部品_No.56、SSA-F616MA トランスミッション分解部品_No.56、SSA-F616MAT トランスミッション分解部品_No.56、SSA-S602DX トランスミッション分解部品_No.42、SSA-S611KP トランスミッション分解部品_No.56、SSA-F616(4)-1 トランスミッション分解部品_No.56、SSA-S1002(4)-1 トランスミッション分解部品_No.56、SSA-F616V-1 トランスミッション分解部品_No.56、SSA-F617MAT トランスミッション分解部品_No.56、SSA-F616VT トランスミッション分解部品_No.56
40Vmax 28ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷から7日以内出荷電圧(V)直流36穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)3.8※バッテリ含む・サイドグリップ除く。付属品サイドグリップ、ストッパポール、エアダクトキャップ全長(mm)473全幅(mm)101全高(mm)240打撃数(min-1[回/分])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)473×101×240モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])980適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F振動3軸合成値(m/s2)10.4(ハンマドリル)、9.7(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約120本 (深さ60mm)、16mm 約60本 (深さ60mm)、18mm 約55本 (深さ60mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(40g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プレート 28XT3.2
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131個8日以内出荷規格28XT3.2部品名称プレート 28XT3.2図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.3、CBM-520SLT キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.7、BSM-1260SLT 調圧弁部品_No.3、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.30、BSM-630SLT-C2-1 調圧 配管装置部品_No.6、SSA-G600 調圧弁部品_No.6、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.5、CGA-6 調圧弁部品_No.18、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.33、BSM-1040SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.21、BSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.19、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.20、CBM-520A 調圧弁部品_No.33、BSM-630SLT-C2-2 分水器 調圧弁部品_No.6、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.31、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.21、BSM-1030L 2002ネン 調圧弁部品_No.6など
交換レンズFS 28mm F1.4
KamLan¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷人間の視覚に近い自然な画角を得ることができるという点において、高く評価されています。 35mmフルフレーム換算で約42mmの焦点距離は、広角レンズ的にも望遠レンズ的にも使用できます。F1.4の明るい解放F値を活かして背景をぼかせば、望遠レンズのような雰囲気に。少し被写体から引いて撮影をすれば広角レンズで捉えたような撮影も可能です。風景写真から街角でのスナップ、ポートレート撮影まで、幅広い様々な目的に使うことができる万能レンズです。 11枚の絞り羽根による円形絞りを採用していますので、滑らかでとろける様な美しいボケ味を楽しめます。6枚の高屈折ガラスを使用した光学設計により、解放F1.4での撮影においても色収差を最小限に抑えています。 本レンズ用に、金属製の専用レンズフードを新たに設計しました。撮影の妨げにならず、しっかりと固定されるようにネジを使っての接続を採用しています。 また、レンズフードにもフィルタースレッドがあるので、フードを取り付けた状態でもフィルターを使用できます。付属品レンズフ-ド質量(g)約384(マウントにより異なります)焦点距離(mm)28レンズ構成7群8枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短:25絞りF1.4-16サイズ(Φmm)58×67(マウントにより異なります)画角56°
...