27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

用途土・砂・穀物などのふるい作業用 材質鉄、ヒノキ 幅(mm)350 高さ(mm)90 奥行(mm)350
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,590 税込5,049
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
13日以内出荷

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g)260
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


飯田製作所試験用ふるい
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×45mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)45 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
特価
5,490 税込6,039
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

《JIS Z8801-1準拠》。網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス 内径×深さ(mm)150Φ×60
1個(1個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体)ステンレス 材質(網)鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス 内径×深さ(mm)200Φ×60
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス 内径×深さ(mm)300Φ×100
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス、網:ステンレス
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm 内径(Φmm)300 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)100 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75 内高(mm)20 枠寸法Φ75×20mm 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

飯田製作所試験用ふるい
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。 内径75mmΦのふるいはJIS Z 8801-1に対応しています。
1個ほか
3,398 税込3,738
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。
1枚
11,500 税込12,650
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アズワン銅メッシュ
平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
仕様●材質:銅●メッシュ:16●線径:0.25mm●織り方:平織●目開き:1.338mm●空間率:71.0%●厚み:0.32mm●サイズ:910mm×1m アズワン品番67-2482-58
1枚
10,400 税込11,440
17日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)