7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア 適合扉厚(mm)36~55 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)。扉厚 36~55mm。扉重量 20kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm
用途カウンタードア 長さ(mm)81 幅(mm)29 厚さ(mm)49.5
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

中川ケミカルフォグラスC-18
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。のりも再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。 粘着剤も再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適 トラスコ品番759-9358 材質塩化ビニール樹脂 厚さ(mm)0.012 質量(kg)1.5 サンドスモーク 長さ(m)2 幅(m)1.01 日射透過率(%)81(101C1602)、41(101C71402)、67(101C71802)、83(101C10002)、52(101C1702)、51(101C1802)
1本
4,790 税込5,269
翌日出荷

中川ケミカルフォグラスC-100
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。 粘着剤も再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適 トラスコ品番759-9331 材質塩化ビニール樹脂 厚さ(mm)0.012 質量(kg)1.5 サンドストライプA 長さ(m)2 幅(m)1.01 日射透過率(%)81(101C1602)、41(101C71402)、67(101C71802)、83(101C10002)、52(101C1702)、51(101C1802)
1本
5,690 税込6,259
翌日出荷

耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
適合機種FN1200、1400、1600、1601S、1602、1602S、1800、1802、2000、2001、2002、FNC1200、1202、1400、1402、1600、1601、1602、1800、1802、TDC1200、1400、TDS1400C、1400、TDM1600C 、1600 材質バネ鋼(SUP6)
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷

UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。 適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA) 材質(シース)耐熱PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC シース色 定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1本(10m)ほか
6,198 税込6,818
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1010種類の商品があります)

カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料 仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(3kg)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5367種類の商品があります)