カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • バイク部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)

「16112-002」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング(0) 91.6X3.4 92055-052 Kawasakiリング(0) 91.6X3.4 92055-052Kawasaki(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
リペアー単品ガスケット オイルパンガスケット PMCリペアー単品ガスケット オイルパンガスケットPMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
OEMリプレイスメント。劣化によるオイル漏れや、再使用した場合の危険性を考慮すれば交換がベストです。
ガスケット ゼネレータ カバー   Z1000-J1 11061-1082 Kawasakiガスケット ゼネレータ カバー Z1000-J1 11061-1082Kawasaki(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
主な適合純正品番11060-1075
リング(0) 12X3.0 92055-048 Kawasakiリング(0) 12X3.0 92055-048Kawasaki
299税込329
1個
当日出荷
代表車種ZR400F8F
ガスケット(スターターキャップ) ス Z1 21166-001 Kawasakiガスケット(スターターキャップ) ス Z1 21166-001Kawasaki
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ガスケット クラッチ カバー     Z1 11060-1529 Kawasakiガスケット クラッチ カバー Z1 11060-1529Kawasaki(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
O リング(コテイヨウ)        Z1 671B25105 KawasakiO リング(コテイヨウ) Z1 671B25105Kawasaki(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ガスケット シリンダ ヘッド カハ Z1 11060-1605 Kawasakiガスケット シリンダ ヘッド カハ Z1 11060-1605Kawasaki(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
Z/KZ エキゾーストガスケットセット PMCZ/KZ エキゾーストガスケットセットPMC(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(4枚)
当日出荷
OEMリプレイスメント。劣化による排気漏れや、再使用した場合の危険性を考慮すれば交換がベストです。純正同様のカッパープレス製。4PC1台分セットでのデリバリー。
O リング(ウンドウヨウ) 22MM 670B2022 KawasakiO リング(ウンドウヨウ) 22MM 670B2022Kawasaki(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
代表車種KX250W9F主な適合純正品番92055-1081主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
Z/KZオイルフィルター PMCZ/KZオイルフィルターPMC(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
OEMリプレイスメント。 エンジンに不可欠なオイルエレメント。 目詰まりするとエンジンが不調になるばかりか故障の原因にもなりますので、早めの交換をおすすめします。 定期交換部品ですのでリーズナブルな価格設定でお届けします。
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向けモノタロウ(156件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(250g)
当日出荷
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ガスケツト,オイルパン  11061-1515 Kawasakiガスケツト,オイルパン 11061-1515Kawasaki
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:11061-1515
ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 210mlACTIVE(アクティブ)[バイク部品](10件のレビュー)
999税込1,099
1本(210mL)
3日以内出荷
規格DOT4危険物の類別非危険物
オイル レベル             Z1 52015-004 Kawasakiオイル レベル Z1 52015-004Kawasaki(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
オイルフィルター Oリング KIJIMA(キジマ)オイルフィルター OリングKIJIMA(キジマ)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
リング(0) 53.6X2.8 92055-0052 Kawasakiリング(0) 53.6X2.8 92055-0052Kawasaki
589税込648
1個
5日以内出荷
代表車種KX250-R1
ガスケット トランスミッション カバ Z1 11060-1531 Kawasakiガスケット トランスミッション カバ Z1 11060-1531Kawasaki(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ガスケット シリンダ ヘッド 11061-0987 Kawasakiガスケット シリンダ ヘッド 11061-0987Kawasaki(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF
ガスケット キックシャフト       Z1 11060-1606 Kawasakiガスケット キックシャフト Z1 11060-1606Kawasaki
629税込692