54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 高さ(mm)122 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1% スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 直径(Φmm)500 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100
エコ商品
視界へのまぶしさを低減。ハイクオリティな空間づくりへ。浅型の高気密SB形ながら、直接視界に入る不快なまぶしさを低減する最新の設計。高級ホテル並みのクオリティを目指す空間作りに最適です
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) アルミ 反射板樹脂(鏡面) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 調光の可否 仕様調光器不可 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等 付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書 質量(kg)1.5( バッテリー含む) 外形寸法(mm)297×181×115 定格電力(W)16 使用温度(℃)0~60 寸法(Φmm)45(握りバー) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) バッテリー容量(Ah)2.2 バッテリー電圧(V)14.8 充電時間(時間)約2(ゼロ状態から) 動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合) 仕様バッテリー充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

1組
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TANNERキャンバスロック
エコ商品
南京錠本体の表面(両面)がホワイトボードになっているので、文字や絵を描いたり、シールを貼ったり、自分だけのオリジナル南京錠を作れます。 名前やメッセージ、似顔絵など、何度でも描き直して楽しめます。 マスキングテープやシールを貼ると、デコレーションの幅が広がります。 可変ダイヤル錠仕様の為、お好きな解錠番号の設定が何度でも可能です。
用途学校・会社・工場・施設などのロッカーの南京錠タイプに最適!(ぴったり収まるサイズです。) ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(吊)鉄+クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×16(ツル部:ツル径Φ3.8×内径20×17H) 再生紙使用マーク適合
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所天井専用 電圧(V)100 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白) 電圧(V)100 本体アルミ 取付場所天井専用 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光の可否 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付レール取付専用 本体アルミ、樹脂 反射板鋼(白) 質量(kg)3.5 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所天井専用 仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034) 再生紙使用マーク適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/逆富士型2灯用 本体 質量(kg)2.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用 本体 幅(mm)320 長さ(mm)1282 埋込穴(Φmm)1270×300 質量(kg)6.1 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型(別売MA001) 材質(ルーバー)鋼(白色) 遮光(°)15 仕様調光器:不可 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 非調光
エコ商品
SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54 再生紙使用マーク適合
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

入力部に真空管、出力部にデジタルアンプを使用することで、音の滑らかさと力強さを兼ね備えたキュートでコンパクトな真空管ハイブリッドアンプです。USB-DACを内蔵し、パソコンに保存されたデジタルソースを真空管のもつ温かく潤いのあるサウンドでお楽しみいただけます。 コンパクトながらもスタイリッシュで安定感のある一辺88ミリのキューブ型デザインを採用。タテでもヨコでもお好みの向きに設置でき、様々な生活空間にピッタリとなじみます。 真空管式入力バッファー+D級スピーカーアンプ(AB級ヘッドホンアンプ内蔵)によるハイブリッドアンプ構成 アンプICに内蔵されたDC制御式電子ボリュームを採用、小音量時に問題となる左右の音量偏差が非常に小さくなっています。 ヘッドホン出力付き PC接続用USB-DAC内蔵 本体電源のON/OFFをUSB(PC)電源に連動/非連動を選択可能 手作り感を味わえる組み立て式。ハンダ付けは不要で、ラジオペンチなどで簡単に組立ができます。(六角レンチ付属)
種類その他 仕様(使用真空管)12AU7(ECC82)×1、(残留ノイズ)120μV(IEC,6Ω負荷時)、(USB-DAC)32kHz/44.1kHz/48kHz(16bit)/WindowsXP以降、MacOSX以降に対応 質量(g)本体/約790、ACアダプター/約300(ACコード含む) 周波数特性20Hz-25kHz(-3dB,6Ω負荷時) 出力端子[SPEAKERS]金メッキ仕様バインディングターミナル(バナナプラグ使用可)[PHONES]3.5mmステレオ(3極)ミニジャック 寸法(mm)88×90×117(突起部含む)、88×88×88(筐体のみ) 消費電流(mA)[無信号時]200、[定格出力時]2000 定格出力[スピーカー出力]6Ω負荷時8.2W+8.2W、8Ω負荷時6.5W+6.5W[ヘッドホン出力]16Ω負荷時8mW+8mW 電源電圧(V)[アンプ本体]DC12、[付属ACアダプター]AC100-240対応 入力端子[INPUT-1]3.5mmステレオミニジャック(フロントパネル側)、[INPUT-2]RCAジャック(リアパネル側)、[USB-DAC]USBmini-Bコネクタ(リアパネル側) 定格入力[INPUT-1]170mV[INPUT-2]470mV 再生紙使用マーク適合
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用 本体 質量(kg)2.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 非調光
エコ商品
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型 本体鋼・樹脂 質量(kg)2.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途コーナー用 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用 本体 質量(kg)4.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/逆富士型1灯用 本体 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×89 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/トラフ型1灯用 本体 質量(kg)1.6 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型/下面開放型1灯用 本体 幅(mm)214 長さ(mm)1284 埋込穴(Φmm)1265×190 質量(kg)3.5 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型(別売OA253 057) 仕様調光器:不可 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/片反射笠付1灯用 本体 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/反射笠付1灯用 本体 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1248×83 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用 本体 質量(kg)3.6 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 電圧(V)100/200/242 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型2灯用/ソケットカバー付 本体 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型(連結用ソケットカバー別売) 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×81 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可 質量(kg)4.1 取付直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用 電圧(V)100/200/242 本体 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×61 ランプの種類高演色LED 色(本体) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/下面開放型2灯用 本体 質量(kg)3.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 遮光(°)15 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×50 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用 本体 幅(mm)320 長さ(mm)1282 埋込穴(Φmm)1270×300 質量(kg)5.5 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型(別売MA001) 遮光(°)15 仕様調光器:不可 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型 本体 幅(mm)250 長さ(mm)1250 埋込穴(Φmm)1235×220 質量(kg)2.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型(別売OA075 046) 遮光(°)15 仕様調光器:不可 色(本体)
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型/反射笠付2灯用 本体 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1248×83 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付埋込型/下面開放型(ルーバー)2灯用/Cチャンネル回避型 本体 幅(mm)250 長さ(mm)1250 埋込穴(Φmm)1235×220 質量(kg)3.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 連結可能型(別売OA075 046) 材質(ルーバー)鋼(白色) 遮光(°)15 仕様調光器:不可 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色
エコ商品
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED ランプLED一体型 演色指数(Ra)94 本体 カバーポリカーボネート(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 グリーン購入法適合 取付面位置壁面・天井面・傾斜面 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)