カテゴリ

  • バイク部品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自動車補修部品(1)

「17371-gn1-a40」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブA ブリーザー 17371GN1A41 ホンダチューブA ブリーザー 17371GN1A41ホンダ(1件のレビュー)
579税込637
1個
5日以内出荷
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(205件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)100
チューブA ブリーザー 17371KRL000 ホンダチューブA ブリーザー 17371KRL000ホンダ
459税込505
1個
5日以内出荷
(17371)バルブ ホンダ(17371)バルブホンダ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
防音戸車 丸 ハイロジック防音戸車 丸ハイロジック
418税込460
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質鉄枠/ゴム車
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付KIJIMA(キジマ)(132件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
チューブ ブリーザー 17371GFLJ40 ホンダチューブ ブリーザー 17371GFLJ40ホンダ
479税込527
1個
欠品中
耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ)耐油ゴム系ガソリンホースDAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1付属品ホースクリップ:5個耐圧(MPa)1
(76200)バルブ,ツーウェイ ホンダ(76200)バルブ,ツーウェイホンダ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
TUBE,BRTHR A ホンダTUBE,BRTHR Aホンダ
579税込637
1個
5日以内出荷
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(124件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
ブリーザーホース 12MMX17MMX1M DAYTONA(デイトナ)ブリーザーホース 12MMX17MMX1MDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ブリーザーホースとして最適な、強度の高いメッシュホース。ホースバンド1個付属。長さ:1m内径:Φ12.0外径:Φ17.0※ガソリン用としての使用は不可。
付属品ホースバンドホース寸法(内径×外径)(mm)Φ12×Φ17ホース長さ(m)1
フューエルホース ALBA(アルバ)フューエルホースALBA(アルバ)(32件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。
材質ゴム長さ(m)1メーカー汎用
一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム一般油圧配管用ホース F-15十川ゴム(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ブリーザーホース NTBブリーザーホースNTB
259税込285
1本
3日以内出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)製ブリーザーホース
長さ(m)1
チューブ ブリーザ 13851-33G20 スズキチューブ ブリーザ 13851-33G20スズキ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
バルブ,ツーウエイ ホンダバルブ,ツーウエイホンダ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
防音戸車 平 ハイロジック防音戸車 平ハイロジック(13件のレビュー)
399税込439
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠ヨコヅナ(31件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304