カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,085)
  • 配管・水廻り設備部材(310)
  • 厨房用品(205)
  • メカニカル部品(113)
  • 物流用品(102)
  • 科学研究・開発用品(81)
  • 卓上消耗品(80)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 機構部品(76)
  • 測定用品(42)
  • 切削工具(38)
  • 学童・教育用品(28)
  • 建築金物(25)
  • 研磨材(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 作業工具(17)
  • 制御機器(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 電動工具(9)
  • 安全用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 医療(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 住設機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「175φ」の検索結果

2,551件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸プレス板フランジ フカガワ

    丸プレス板フランジ

    フカガワ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    材質SPHC-OD形状フランジ穴径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ
  • カラーニップル フカガワ

    カラーニップル

    フカガワ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定着カラーとニップルの複合継手です。
    材質亜鉛形状ニップル寸法L(mm)110寸法l(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • 亜鉛 スパイラルダクト フカガワ

    亜鉛 スパイラルダクト

    フカガワ(31件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
    寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
  • キャップ (SPサイズ) フカガワ

    キャップ (SPサイズ)

    フカガワ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    継手類の管の閉口部に使用します。
    材質亜鉛形状キャップ寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6
  • ネオフレキ NF(アルミフレキ) フカガワ

    ネオフレキ NF(アルミフレキ)

    フカガワ(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
    用途一般冷暖房空調及び排気用
  • 保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付) フカガワ

    保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)

    フカガワ(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
    仕様【不燃認定】NM-1235使用温度範囲(℃)-10~+60定尺(m)10最大静圧(Pa)500
  • とって付キャップ フカガワ

    とって付キャップ

    フカガワ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
    材質亜鉛鋼板形状キャップ外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、l)
  • アミ付キャップ(防虫アミ) フカガワ

    アミ付キャップ(防虫アミ)

    フカガワ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
    形状キャップ材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
  • ステン カラーニップル 175Φ フカガワ

    ステン カラーニップル 175Φ

    フカガワ
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    定着カラーとニップルの複合継手です。
    材質ステンレス呼び径175Φ
  • アミ付キャップ(防鳥アミ) フカガワ

    アミ付キャップ(防鳥アミ)

    フカガワ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
    材質亜鉛鋼板形状キャップ材質(本体)亜鉛鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
  • とって付キャップ(SPサイズ) フカガワ

    とって付キャップ(SPサイズ)

    フカガワ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 継手類の、管の閉口部に使用します。
    材質亜鉛鋼板
  • アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ フカガワ

    アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ

    フカガワ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
    寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10
  • アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ フカガワ

    アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ

    フカガワ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
    形状キャップ寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16
  • FKワイヤーフレキ_175Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_175Φx10m

    フカガワ
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)175
  • SUS スパイラルダクト フカガワ

    SUS スパイラルダクト

    フカガワ(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
    用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304寸法W(mm)6.5板厚t(mm)0.5
  • ステンレスフレキ (SUS-F) フカガワ

    ステンレスフレキ (SUS-F)

    フカガワ
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    耐熱性耐火性に優れた商品です。 ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。 不燃材使用
    用途一般冷暖房空調及び排気用定尺(m)2
  • リニューアルプレート/既存埋込穴Φ175用/Φ150適合 ENDO(遠藤照明)

    リニューアルプレート/既存埋込穴Φ175用/Φ150適合

    ENDO(遠藤照明)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    開口寸法(mm)150埋込穴(Φmm)175
  • FSレジューサー(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)

    FSレジューサー(亜鉛めっき鋼板)

    クリモト(栗本鉄工所)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
  • Φ175mm ラウンドモーターフィルター エスコ

    Φ175mm ラウンドモーターフィルター

    エスコ
    3,000税込3,300
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    材質難燃性ポリエステル寸法(mm)直径×厚み:Φ175×10.7入数10枚
  • リニューアルP Φ150器具→Φ175穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150器具→Φ175穴

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ・長寿命
  • Φ175mm ラウンドフィルター用固定具 エスコ

    Φ175mm ラウンドフィルター用固定具

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン適合径(Φmm)175
  • リニューアルプレート/既存埋込穴Φ175用/Φ125適合 ENDO(遠藤照明)

    リニューアルプレート/既存埋込穴Φ175用/Φ125適合

    ENDO(遠藤照明)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    開口寸法(mm)125埋込穴(Φmm)175
  • 保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無) フカガワ

    保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無)

    フカガワ
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷から12日以内出荷
    世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。 保温・保冷に優れています。 不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。
    仕様【不燃認定】NM-5424使用温度範囲(℃)-29~+60最大静圧(Pa)1500
  • 排気ダクト 1口用 Φ175×300 スイデン

    排気ダクト 1口用 Φ175×300

    スイデン
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    標準排気ダクトです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番715-6686適合機種SS-25ELN・EL・ELW・WL・DLN・DL,SS-25ELN・SS-25EL・SS-25ELW・SS-25WL・SS-25DLN・SS-25DL長さ(mm)300(縮長)高さ(mm)300品名1口用排気ダクト長さ(m)0.3内径(Φmm)175口径(Φmm)186外径(mm)【キャップ部】186
  • Φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式) エスコ

    Φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式)

    エスコ
    29,500税込32,450
    1個
    当日出荷
    仕様伸縮タイプナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクトEA897TE-1A、EA897TE-2用寸法(mm)Φ175(内径)×0.8~3m質量(kg)1.9型番EDS-3H
  • 軒下用リニューアルP Φ150→Φ175 Panasonic(パナソニック)

    軒下用リニューアルP Φ150→Φ175

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    材質(枠)鋼板埋込穴(Φmm)175
  • 高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175 ODELIC(オーデリック)

    高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
    用途高天井用明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラスアルミダイカスト反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)埋込穴(Φmm)175取付必要高(mm)105質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • リニューアルP Φ150→Φ175/5台 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150→Φ175/5台

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1箱(5台)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DL100形Φ175拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ175拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット色温度(K)3000遮光度15度ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)975トランスLED内蔵電源ユニット内蔵光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ175拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ175拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)615トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ175拡散35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ175拡散35K白

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色設置方式浅型9HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ175拡散35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ175拡散35K白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度15度LED色温白色ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)1985トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ175拡散35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ175拡散35K白

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度15度LED色温白色ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)1625トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ175拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ175拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色設置方式浅型9HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ175拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ175拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色設置方式浅型9HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ175拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ175拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色設置方式浅型9HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 350形 Φ175 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 350形 Φ175 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN48705S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:4030lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:134.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:64mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ175拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ175拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)580トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ175拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ175拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色設置方式浅型9HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ175拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ175拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7ホワイトつや消し仕上天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット品色温度(K)5000遮光度15度設置方式浅型9H光束(Lm)615トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵配光角度(°)80光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
...
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
"175φ" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷