カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「175cr」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッキングプライヤ曲線あご KTCロッキングプライヤ曲線あごKTC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類グリッププライヤ
ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ フジキンラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブフジキン
15,980税込17,578
1個
当日出荷から120日以内出荷
コンパクト構造
材質SUS316材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ニットシャツ CR175シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]ニットシャツ CR175シリーズトンボ[ウエア・白衣・検診衣]
6,798税込7,478
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
ひんやり涼しい清涼素材です。衿元はトレンド感のあるホリゾンタルカラー。
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
689税込758
1個
翌日出荷から31日以内出荷
ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエインツバキ ケーブルキャリア椿本チエイン
709税込780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
LEDホルダ Bivar, 直径:7.9mm, パネル, CR-175 BIVARLEDホルダ Bivar, 直径:7.9mm, パネル, CR-175BIVAR
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
Bivarクリップ及びリングシリーズLEDマウント. BivarのLEDマウントクリップ及びリング製品であり、スルーホールLED用です。 これらは、LEDアレイ内へのカップリング用に設計されています。 このグループのマウントは、リードフォーミング治具として機能し、LEDの位置と高さを均一にします。 BivarのLEDマウントには、スナップイン及び自己保持式のさまざまなクリップとリングが用意されています。 幅広い種類の業界標準LEDサイズで機能します。 これらのクリップとリングは、フロントパネルのLEDを補強してLEDの保護を強化します。 また、これらのクリップ及びリングシリーズは、ポータブルデバイスなどの用途や過酷な環境におけるその他の用途に最適です。
仕様直径 = 7.9mm併用可能製品 = 5 mm ( T-1 3/4 ) LED実装タイプ = パネルシリーズ = CRRoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングプライヤー 7CR FR カーブジョー 175mm IRWINロッキングプライヤー 7CR FR カーブジョー 175mmIRWIN
3,498税込3,848
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番208-5032
FCR・CR・PWK・PJ M/J #175 (99101-357-1750) KEIHINFCR・CR・PWK・PJ M/J #175 (99101-357-1750)KEIHIN
569税込626
1個
当日出荷
ハイバンド(輪ゴム) クラウン[事務用品]ハイバンド(輪ゴム)クラウン[事務用品](10件のレビュー)
999税込1,099
1箱(500g)
当日出荷から翌々日出荷
不純物を含まず優れた伸張力。
材質天然ゴムアメ色
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,040税込5,544
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から71日以内出荷
フランジパッキンJIS10K用 アキツフランジパッキンJIS10K用アキツ(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
フランジパッキンJIS5K用全 アキツフランジパッキンJIS5K用全アキツ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から8日以内出荷
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ アキツフランジパッキンJIS10K用 CRシリーズアキツ
919税込1,011
1枚
当日出荷
耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
仕様●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:100A●外径:210mm●呼び径B:4●呼び径A:100●穴数(個):8●使用圧力(K):10●ボルト穴中心径(mm):175●穴径(mm):19●呼び径(mm):114.30●内径(mm):115●外径(mm):210●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5393アズワン品番67-2335-55
T型メニューPET製 クラウン[事務用品]T型メニューPET製クラウン[事務用品]
539税込593
1個
翌々日出荷
卓上用のメニューや、インフォメーション用にピッタリ。
材質再生PET樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フランジパッキンJIS5K用内 アキツフランジパッキンJIS5K用内アキツ
999税込1,099
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
デジタル替アンビル式外側マイクロメータ SK(新潟精機)デジタル替アンビル式外側マイクロメータSK(新潟精機)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
・この1本で広範囲測定ができます。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・アンビルを取り替えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。・測定面は超硬チップ付です。・定圧装置付です。・オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。・フレームは塗装仕上です。・基準棒3本付です。
用途・外側寸法の測定に材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
電子負荷装置 LSGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷装置 LSGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
359,800税込395,780
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
175W/350W/1050Wの全3モデル 動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV 高精度TFTカラーLCD搭載 高精度、高分解能(10uA) 高速スルーレート(16A/us) シーケンス機能搭載 パラレル接続可能 外部アナログ制御/モニター出力端子 RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW 保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット KTC9.5sq.モーターサイクルツールステーションセットKTC
209,800税込230,780
1セット
3日以内出荷
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C
9.5sq.モーターサイクルツールセット KTC9.5sq.モーターサイクルツールセットKTC
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
二輪車のメンテナンスに最適なツールを厳選したセットです。発泡ポリエチレン製トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
セット内容【9.5sq. ソケット(六角)】B3-08【9.5sq. ソケット(六角)】B3-10【9.5sq. ソケット(六角)】B3-12【9.5sq. ソケット(六角)】B3-13【9.5sq. ソケット(六角)】B3-14【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-08【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-10【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-12【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-14【9.5sq. T形ハンドル】TH20【9.5sq. ラチェットハンドル】BR390【9.5sq. エクステンションバー】BE3-075【9.5sq. エクステンションバー】BE3-150【9.5sq. クイックスピンナ(R)】BE3-Q【9.5sq. ユニバーサルジョイント】BJ3【ボールポイントL形 ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-0810【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1113【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1214【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1719【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-2224【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-08【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-10【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-12【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-13【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-14【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-17【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-5【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-6【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-1【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-2【樹脂柄スタッビドライバ】D1PS-2【樹脂柄スタッビドライバ】D1MS-6【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ(スタンダードタイプ)】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ロッキングプライヤロングノーズ (ワイヤーカッター付)】150LN【ロッキングプライヤ曲線あご】175CR【コンビハンマ】UD6-10【マグネット付パーツトレイ】YKPT-RM【9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ)】B3A-16SP【タイヤレバー】MCOL-260 (×2)トレイ(3枚)【チェスト】SKX0213質量(kg)18(2ヶ口)入組点数51点差込角(sq.)9.5ケース使用: SKX0213
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
629,800税込692,780
1個
4日以内出荷
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV高輝度 TFT カラーLCD搭載高精度、高分解能シーケンス機能搭載パラレル接続可能外部アナログ制御/モニター出力端子RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
入力2100W/150V/420ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(32.72MB)取扱説明書(7.93MB)
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV高輝度 TFT カラーLCD搭載高精度、高分解能シーケンス機能搭載パラレル接続可能外部アナログ制御/モニター出力端子RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(32.72MB)取扱説明書(7.93MB)
カゴAU-176CR用 アイワ医科工業カゴAU-176CR用アイワ医科工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:C1811591●外形寸法(取手・足寸法除):Φ165×高600mm●備考(共通器種):AU-175CRアズワン品番67-3155-83
RS PRO ウォーターポンププライヤー 175 mm ウォータポンププライヤ RS PRORS PRO ウォーターポンププライヤー 175 mm ウォータポンププライヤRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ全体長さ = 175 mmRS Pro CR-V ウォータポンププライヤです. RS PRO のこの調整可能ウォータポンププライヤは、プロにも愛好家にも不可欠な工具箱になっています。ボックスジョイント設計により、さまざまな種類のパイプや留め具をしっかりと調節できます。この工具はクロムバナジウムスチール製で、腐食に強く、長期間の信頼性の高いサービス寿命を実現します。 ウォータポンププライヤーは、スナブノーズヘッドとギザ付きのはさみ口を備えているので、頑固な部品や固着した部品にトルクをかけるときに確信を持てます。このプライヤには、ボックスジョイントの下に圧着工具も一体化されており、汎用性が向上しています。 このウォータポンププライヤは、人間工学に基づいたグリップと調節機能を備え、信頼できる工具です。 特長と利点 スナブノーズをグリップします ハンドル一体型グリップ 統合された圧着工具 用途 ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いていますが、このプライヤは、丸型 / 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォーターポンプパイプレンチとも呼ばれ、以下の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア ウォータポンププライヤと配管グリップの違いは何ですか. 「グリップ」という用語は、さまざまな手動工具に適用できるため、紛らわしいことがあります。たとえば、パイプグリッププライヤは非常に似ていますが、多くの場合、ヘッドの形状が異なり滑らかな歯が付いています。ウォーターポンププライヤーは、配管やメンテナンスで幅広い用途に使用できますが、特にウォータポンプのグランドとして設計されています。グリップを購入する際は、お客様のニーズに適していることを確認するため、注意して頭部に注意してください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
デジタル中心温度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 校正証明書付 MTシリーズマザーツール
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
食品中心温度計としてオートパワーオフ機能データホールド機能
校正証明書一般校正
デジタル中心温度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 英語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
食品中心温度計としてオートパワーオフ機能データホールド機能
校正証明書一般校正(英語)
デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
食品中心温度計としてオートパワーオフ機能データホールド機能
校正証明書一般校正(中国語)
カムクラッチ MIシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MIシリーズ椿本チエイン
649,800税込714,780
1個
20日以内出荷から60日以内出荷
カムクラッチ MGシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MGシリーズ椿本チエイン
659,800税込725,780
1個
20日以内出荷から60日以内出荷
KEIHIN / ケーヒン ヘキサゴンヘッドスタイル(4パケット) EBC Brakes (イービーシーブレーキ)KEIHIN / ケーヒン ヘキサゴンヘッドスタイル(4パケット)EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,998税込5,498
1個
36日以内出荷
適合車種Not Brand Specific、Not Model Specific