ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。
焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。
表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
材質/仕上異方性フェライト磁石
直径(Φmm)18
質量(g)10
保持枚数16
特性強力
PVS-VT型専用
用途PVS-VT型用交換部品
材質FKM
サイズI.D.18Φ
質量(g)3
1セット
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
PVS-ET型専用
用途PVS-ET型用交換部品
材質EPDM
サイズI.D.18Φ
質量(g)3
1セット
¥799
税込¥879
5日以内出荷
PVS-TT型専用
用途PVS-TT型用交換部品
材質PTFE
サイズI.D.18Φ
質量(g)3
1セット
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4303
外径公差(mm)±0.15
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
上径(Φmm)21
中径(Φmm)16.5
下径(Φmm)14
高さ(mm)Φ34
規格ミドリ 18Φ
上径(Φmm)18.5
中径(Φmm)18
下径(Φmm)13.5
高さ(mm)Φ32
1袋
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
外径公差(mm)+0~+0.043
サービス分類オーダー・加工
材質SUS303
外径公差(mm)+0~-0.043
サービス分類オーダー・加工
外径公差(mm)-0~+0.15
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
材質ウレタン 硬度90
タイプパイプ
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ
質量(kg)1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)160×180
使用ガスアルゴン
二次側圧力(MPa)0.3
標準流量(L/min)25
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)33
寸法L(mm)24
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)10.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11574
1個
¥95
税込¥105
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)72
寸法L(mm)52
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)10.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11560
1個
¥183
税込¥201
6日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)32
寸法L(mm)20
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)8.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11575
1個
¥95
税込¥105
4日以内出荷
バックアップ効果:応力による接着面の隔離を防止し、シーリングの形状を保持します。ポリフォーム(R)は、独立気泡構造でつくられており、吸水性・吸湿性が低く、クッション性・耐薬品性など優れた性能を発揮するバックアップ材です。ポリフォーム(R)は、理想の二面接着を実現します。目地幅の変形にも対応できます。フロンガスを使用しない無架橋ポリエチレン製であり、焼却時に有毒ガスは発生しません。有機溶剤は一時的に浸透しますがすぐに発散します。
形状丸棒
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.2
収縮率(%)【熱】1
危険物の類別非危険物
特性クッション性・耐薬品性
吸水量(g/100cm2)0.01
温度センサーを固定する際に使用します。
センサーに締付けネジを通してネジを締付けることによりセンサーが固定され気密性を保ちます。
材質(本体)ステンレスSUS304、(コッター)ステンレスSUS304
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)33
寸法L(mm)24
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)10.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12297
1個
¥282
税込¥310
5日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)72
寸法L(mm)52
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)10.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12283
1個
¥635
税込¥699
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)32
寸法L(mm)20
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)8.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12298
1個
¥270
税込¥297
4日以内出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
適合管14・16
適合径(Φmm)18~24
アズワン品番64-2285-11
1袋(5個)
¥200
税込¥220
翌日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

超硬レースセンター
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。
材質先端超硬チップ
先端角(°)60
圧縮成形により製作したもので、機械加工の後に溶接加工を行う場合に最適の素材です。
シャンク径(Φmm)10
適合板厚(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
U字管にL字管付ゴム栓が付属したセットです。
材質ガラス製
寸法(mm)(U字管)Φ18×180、(L字管)Φ7×60×60(ゴム栓付)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
基盤の摩耗を防止するチップの採用により、すぐれた長寿命。
抜群の切れ味で作業効率が大幅アップ。
寸法X(mm)6.5
寸法T(mm)3
MLVキャンドルホルダーシリーズ
材質ポリカーボネイト
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ