2,541件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間半面棚板 鳥居脚に棚受(別売)をはめこめば、置くだけで使用できます。 2枚使用で全面棚板になります。 鳥居脚にスリット穴の開いていないタイプのワークテーブルには取付けできません。 ワークテーブルに取り付けるには棚受セットが必要です。 画像は代表画像です。
1枚
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番285-1032 種別組立式 グリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1枚
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)


VASKOP-AP600X1800 VASK用アルミ複合板(白)3mm厚 600×1800 常磐精工 動画あり
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。 材質アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)1800 ホワイト 高さ(mm)600
1台
4,088 税込4,497
3日以内出荷

1枚
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐荷重(kg)150 エスコ品番EA976DX-180C 材質スチール 厚さ(mm)35 質量(kg)9.31 寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×600
1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm)18
1枚
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板 。【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板) シルバー 材質(フレーム)本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ポスター寸法(mm)600×1800 面板寸法(W×H)(mm)W600×H1800
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm)5 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 透明 比重1.27 表面抵抗1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa) 全光線透過率(%)86.2 曲げ弾性率(MPa)2000 ロックウェル硬度44Mスケール 吸水率(%)0.1 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2000 体積抵抗率(Ω・m)1013以上 線膨張率(×10-5・K-1)7.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材 タイプ薄板 保証精度±0.5 切断公差(-0、+1)
1枚
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板 。【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板) ブラック 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) ポスター寸法(mm)600×1800 面板寸法(W×H)(mm)W600×H1800
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンク トラスコ品番802-0670 長さ(mm)1800 幅(mm)600 質量(kg)9.1
1枚
22,980 税込25,278
3日以内出荷

VASKOP-ACC600X1800 VASK用透明アクリル板1.5mm厚 600×1800 常磐精工 動画あり
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。 材質アクリル(透明)1.5mm厚 幅(mm)1800 透明 高さ(mm)600
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番285-1547 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

サビにくく、耐薬品性・耐久性に優れています。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400研磨処理をしています。
仕様底板:着脱式完成品 付属品アンカーボルトセット×4個付 トラスコ品番467-6068 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)226 高さ(mm)1800 ピッチ(mm)棚板調整:50 奥行(mm)600 間口(mm)1800 間口W×奥行D×高さH(mm)(中棚板)1762×554×30 表面処理ヘアライン処理 最大積載量(kg)500 均等積載量(kg/段)150 扉形式観音開き戸式・平面ハンドル取手(カギあり)
1台
899,800 税込989,780
20日以内出荷

トラスコ品番802-0669 長さ(mm)1800 幅(mm)600 質量(kg)9.1
1枚
22,980 税込25,278
3日以内出荷

インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。 材質アクリル板(透明) 厚さ1.5mm 幅(mm)600 透明 高さ(mm)1800
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1422 種別組立式 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番238-5660 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷




VASK用オプションアルミ複合板
仕様ポスタースタンド看板用オプション 材質アルミ複合板(黒)3mm厚 幅(mm)600 質量(kg)2.6 ブラック 高さ(mm)1800 奥行(mm)3
1枚
5,398 税込5,938
翌々日出荷



650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番285-0923 種別組立式 グリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番285-1148 種別組立式 グリーン アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
トラスコ品番467-1074 種別組立式 材質(本体)スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板 +アームキャスターセット
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番467-2232 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板 +アームキャスターセット
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷