「187型 端子」の検索結果

287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体重量(kg):5.7●リフレッシュレート:75Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●パネル方式:VA●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行187mm●応答速度(G to G):8msサイズ31.5型ピッチ約0.3636mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)48コントラスト比4000:1輝度300cd/m2表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1バックライトE-LED
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
形状1段全長(mm)端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4)取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)3.5構成【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
31.5型ディスプレイ/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT31.5型ディスプレイ/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証JAPANNEXT
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (75Hz)、DisplayPort 1.2×1 (75Hz)、USB-C×1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。AdaptiveSync(FreeSync)テクノロジーはゲームプレイにおいて重要なフレームを安定させて、どんなフレームレートでもなめらかなアーチファクトフリー性能を実現します。 ※AdaptiveSync(FreeSync)からG-Syncへの互換性があります。 (一部の機種を除きます。 )インテリアに馴染やすい狭額フレームを採用、設置する場所に困らない省スペース設計となっています。限界まで薄い高品質な液晶モニターはとてもスタイリッシュ。設置からセッティングまで、とても簡単に使用できます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。消費電力は標準で21W。省エネモードでは電力消費を14Wまで抑えます。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
用途モニタ、ディスプレイ、液晶その他【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50 / 60Hz To DC 24V / 3.75A【HDCP】1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C)付属品マニュアル 保証書 電源アダプタ USB-Cケーブル HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】498質量(kg)4.6サイズ31.5インチ使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大48 / 通常21 / 省エネ14 / スタンバイ0.5 / USB-C給電使用時最大120電源【オン】青【スリープ】赤【オフ】消灯表面処理半光沢機能AdaptiveSync(FreeSync) / イヤホン出力 / ケンジントン / コントラスト(DCR) / フリッカーフリー / ブルーライト軽減モード / プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×715×187コントラスト比4000:1画素ピッチ約0.363mm表示色1677万色 / sRGB 98% / DCI-P3 75%解像度1920×1080応答速度Typ:最大8ms入力端子HDMI x 1、DP x 1、USB-C x 1視野角(左右:上下)178:178VESAマウント(mm)100×100(M4×10)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネルVAリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節【チルト】-5+15
コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ品川商工
3,398税込3,738
1袋(1000個)
7日以内出荷から8日以内出荷
インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.62MB)
東洋技研 東洋技研東洋技研東洋技研
26,980税込29,678
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
68,980税込75,878
1個
15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
サイクロ減速機 住友重機械工業サイクロ減速機住友重機械工業
59,980税込65,978
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
サイクロ減速機 住友重機械工業サイクロ減速機住友重機械工業
59,980税込65,978
1台
16日以内出荷から46日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
サイクロ減速機 住友重機械工業サイクロ減速機住友重機械工業
88,980税込97,878
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)形状1段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Batteries HELLA充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate BatteriesHELLA
9,698税込10,668
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途国産標準車用定格電圧(V)12
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止開放ボタン付きでリリースが容易スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線振動に強く、増し締め不要IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
圧着端子 KNIPEX(クニペックス)圧着端子KNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1パック
3日以内出荷から90日以内出荷
リング型配線ターミナル。絶縁裸端子。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
ワンタッチスリーブ 品川商工ワンタッチスリーブ品川商工
2,698税込2,968
1箱(500個)
4日以内出荷から7日以内出荷
次の端子に使用できるワンタッチスリープです。1ポジティブロックEX端子 旗型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。
材質ナイロン66
ワンタッチスリーブ 品川商工ワンタッチスリーブ品川商工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(500個)
当日出荷から10日以内出荷
平型端子、旗型端子用の絶縁スリーブ です。 端子を電線に圧着したあとで装着する タイプです。 タブショルダー逃げが付いていますの で、タブへの装着が確実です。 電線口からのゴミ侵入を防ぐ効果があ ります。
ワンタッチスリーブ 品川商工ワンタッチスリーブ品川商工
3,398税込3,738
1箱(500個)
4日以内出荷から6日以内出荷
次の端子に使用できるワンタッチスリープです。1ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。電線口からゴミ侵入を防ぐ効果があります。
材質ナイロン66 UL94V-0標準色
コネクトスリーブ 品川商工コネクトスリーブ品川商工
3,798税込4,178
1箱(1000個)
5日以内出荷から6日以内出荷
DF シリーズは、次の端子に使用できます。 1 旗型一般端子 2 ポジティブロックEX端子 旗型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社) 3 PSコネクター・コンタクト 旗型(日本圧着端子製造(株)社) スリーブ内へのゴミ侵入を防ぐ効果があります。
仕様Cat.No.30
コネクトスリーブ 品川商工コネクトスリーブ品川商工
2,898税込3,188
1箱(1000個)
当日出荷から13日以内出荷
DS/DS-Pシリーズは、表、裏の区別なく端子に装着できます。 DSシリーズは、次の端子に使用できます。 1平型一般端子 DS-Pシリーズは、次の端子に使用できます。 1 ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2 PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)
仕様Cat.No.31
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) コイズミUSB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm)コイズミ
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル幅(mm)187質量(kg)0.13ホワイト高さ(mm)33奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)温度(℃)2段階(200・160)充電時間4時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh)入力端子本体側:USB Type-C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)25(200℃設定)
平型187型端子オス・メススリーブセット BRIDGE平型187型端子オス・メススリーブセットBRIDGE
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
平型端子187型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
液晶ディスプレイ エスコ液晶ディスプレイエスコ
29,200税込32,120
1台(1台)
翌日出荷
事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。ちらつきのないフリッカーレス設計。目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき(フリッカー)をなくし、目の負担を減らします。FullHD対応。1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。調整可能角度:約-5~20°前後に動かして見やすい角度に調節できます。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。VESAマウント対応。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。
仕様(色域/NTSC比)72%付属品ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)、取扱説明書質量(kg)3.8使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V角度(°)チルト:(上下)-5~20±2表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×187×461最大消費電力(W)30コントラスト比3000:1表示色1677万色(8bit)解像度1920×1080視野角178°(水平・垂直)VESAマウント(mm)75×75スピーカー出力なし画面サイズ27.0 "アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子HDMI×1、VGA×1、DC IN×1パネル駆動方式VA使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)リフレッシュレート(Hz)最大75
防水形 2極単投ロッカスイッチ 黒 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形 2極単投ロッカスイッチ 黒NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
819税込901
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-25~85規格UL(TV-8)、CSA(TV-8)、VDE端子形状はんだ(タブ#187としても使用可能)取付寸法(mm)20.5×30.7機能防水耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバー機能動作ON-OFF操作部色回路2極単投アズワン品番68-2026-44最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
TE Connectivity 61765-2 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 61765-2 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
54,980税込60,478
1箱(1000個)
5日以内出荷
タイプ = アダプタオス/メス = メス to オスタブサイズ = 6.35 x 0.81mm結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 錫TE Connectivity FASTON 187 / 250シリーズクイックディスコネクトタブアダプタ端子. FASTON 187 / 250シリーズのクイックディスコネクトタブアダプタ端子製品です。品番 ; 718-7886 718-7886 、 ; 719-7221 719-7221 、及び ; 718-8069 718-8069 はストレート取り付け、品番 ; 718-7750 718-7750 は15 ° / 66 °取り付けです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 63512-1 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 63512-1 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
66,980税込73,678
1セット(5000個)
7日以内出荷
全長(mm)19.18タイプフラグ端子シリーズFASTON .187適合電線(mm2)【最大】2絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着タブ幅(mm)4.75
TE Connectivity 42486-2 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 42486-2 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(50個)
7日以内出荷
全長(mm)13.46タイプフラグ端子シリーズFASTON .187適合電線(mm2)【最大】1.3絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着タブ幅(mm)4.75表面処理(コンタクト)
TE Connectivity 3-520339-2 スペードコネクタ シュラウド TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 3-520339-2 スペードコネクタ シュラウドTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
39,980税込43,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
タイプフラグ端子シリーズUltra-Fast .187適合電線(mm2)【最大】2絶縁体ナイロン絶縁種別絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応タブ幅(mm)4.75表面処理(コンタクト)
TE Connectivity 2-520337-2 スペードコネクタ シュラウド TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2-520337-2 スペードコネクタ シュラウドTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
39,980税込43,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
タイプフラグ端子シリーズUltra-Fast .187適合電線(mm2)【最大】0.9絶縁体ナイロン絶縁種別絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着タブ幅(mm)4.75表面処理(コンタクト)
TE Connectivity 2-520336-2 スペードコネクタ シュラウド TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2-520336-2 スペードコネクタ シュラウドTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
全長(mm)16.14サイズ【タブ】4.75×0.81タイプフラグ端子シリーズUltra-Fast .187適合電線(mm2)【最大】0.9絶縁体ナイロン絶縁種別絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着表面処理(コンタクト)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら