カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 電気材料(7)
  • 厨房用品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「18c pando」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ スリーボンド

    PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ

    スリーボンド(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(420mL)
    当日出荷
    グリースタイプの防錆潤滑剤です。高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。
    用途機械、部品、工具、治具トラスコ品番126-2513使用温度範囲(℃)5~40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.392kg
  • リチウムグリーススプレー モノタロウ

    リチウムグリーススプレー

    モノタロウ(826件のレビュー)
    319税込351
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
    用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン黄淡色使用温度範囲(℃)-20~120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体グリス種類リチウムグリース
  • PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ スリーボンド

    PANDO さび止め潤滑剤 グリースタイプ

    スリーボンド(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(340mL)
    当日出荷
    グリースタイプの防錆潤滑剤です。 高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。 粘度が高く垂れにくいタイプです。
    用途機械、部品、工具、治具トラスコ品番126-3358黄土色使用温度範囲(℃)引火点:ー20以下 発火点:200以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.34LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • PANDO さび止め潤滑剤 スリーボンド

    PANDO さび止め潤滑剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    無臭タイプです。いやな臭いがなく、プラスチックに対する影響もほとんどありませんので、臭いが内部にこもるような部分、まわりにプラスチック部品が組み込まれている部分などに適しています。
    用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2505使用温度範囲(℃)-20~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • ウレタン系強力接着剤 スリーボンド

    ウレタン系強力接着剤

    スリーボンド
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    環境面にも配慮したトルエン非含有品になります。プラスチック系部材への接着性が良好であり、パンドー156A ではトルエンを含有しておりましたがTB1561Bはトルエンフリー品となります。初期接着力が強く、また透明~淡黄色ですので接着部分が目立たず綺麗な仕上がりが得られます。
    用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着に。トラスコ品番708-9146無色~淡黄色容量(mL)150粘度(mPa・s)4000~10000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • PANDO さび止め潤滑剤 スリーボンド

    PANDO さび止め潤滑剤

    スリーボンド(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    強力な撥水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から湿気、錆を追放します。 また、摺動部分のキシミを解消し、固着したねじを外しやすくします。
    用途機械、部品、工具、治具の潤滑・防錆成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2491危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • PANDO 電子機器クリーナー スリーボンド

    PANDO 電子機器クリーナー

    スリーボンド(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(420mL)
    当日出荷
    エアゾール式ですので、入り組んだ機器でも分解せずにそのまま洗浄できます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
    用途電子機器の洗浄成分エタノール、シクロペンタン、噴射剤トラスコ品番126-2998備考PANDO29D引火点(℃)-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • モリブデングリーススプレー モノタロウ

    モリブデングリーススプレー

    モノタロウ(185件のレビュー)
    649税込714
    1本(420mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
    用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。成分鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン灰黒色使用温度範囲(℃)-15~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量160mLグリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
  • PANDO モリブデン系焼付防止剤 スリーボンド

    PANDO モリブデン系焼付防止剤

    スリーボンド(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本(420mL)
    当日出荷
    摩擦係数が低く、温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤です。 摩擦によって、自動的に機械部品の各部に、なめらかで強じんかつ耐熱性、耐圧性に優れた潤滑被膜を形成し、磨耗、焼付き、かじり付きから機械部品を保護します。 科学的にも温度的にも極めて安定性の高い超微粒子固体潤滑剤 スプレータイプのモリブデン系焼付防止剤です。
    用途機械の摺動部、回転部、ねじ部に成分二硫化モリブデン、エステル系合成潤滑剤、LPGトラスコ品番126-3366使用温度範囲(℃)-50~400適合範囲機械部品危険物の類別非危険物
  • シリコーン系金型離型剤(ゴム・プラスチック用) スリーボンド

    シリコーン系金型離型剤(ゴム・プラスチック用)

    スリーボンド(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。
    用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型トラスコ品番356-9799透明使用温度範囲(℃)5~35主成分シリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長期潤滑グリーススプレー AZ(エーゼット)

    長期潤滑グリーススプレー

    AZ(エーゼット)(50件のレビュー)
    459税込505
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。 スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
    用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆成分リチウム・グリース、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-25~120危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • 二硫化モリブデン潤滑剤 スリーボンド

    二硫化モリブデン潤滑剤

    スリーボンド(11件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(300mL)
    当日出荷
    ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
    形式エアゾール式危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • グリースメイト 呉工業(クレ)

    グリースメイト

    呉工業(クレ)(35件のレビュー)
    789税込868
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
    用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。成分グリース、石油系溶剤淡褐色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレア系グリース特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
  • リチウムグリース モノタロウ

    リチウムグリース

    モノタロウ(268件のレビュー)
    569税込626
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
    用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
  • PANDO 強力接着剤15A スリーボンド

    PANDO 強力接着剤15A

    スリーボンド(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(150mL)
    当日出荷
    合成ゴム系の汎用接着剤です。
    用途金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着。成分合成ゴム系トラスコ品番126-2530褐色質量(g)175主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • NX20ハイグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX20ハイグリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
    用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG種別長期潤滑グリース淡褐色使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)ちょう度(25℃、60W/min)323滴点(℃)240以上離油度(100℃×30hr、wt%)5.2増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース特性潤滑性、防錆性、耐光性危険物の性状非水溶性
  • グリース状防錆潤滑剤 スリーボンド

    グリース状防錆潤滑剤

    スリーボンド(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(340mL)
    当日出荷
    スプレーすると、高荷重に耐える強じんなグリース状の軟膜を形成します。特に雨水などの洗い流しに対して優れた耐性を発揮。また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。エアゾール式
    用途機械、工具、治具全般。成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPGトラスコ品番126-2556茶褐色透明使用温度範囲(℃)-10~98増ちょう剤石油スルフォネート塩基油鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.095kg
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO(34件のレビュー)
    479税込527
    1本(80g)
    当日出荷
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
  • シャーシーグリース モノタロウ

    シャーシーグリース

    モノタロウ(214件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1ケース(420mL×20本)
    当日出荷
    カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
    用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど成分鉱油、カルシウム石鹸淡黄色使用温度範囲(℃)-5~80ちょう度2号危険物の類別非危険物商品タイプカルシウム石けんグリース
  • リチウムグリース 呉工業(クレ)

    リチウムグリース

    呉工業(クレ)(14件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1ケース(430mL×20本)
    欠品中
    耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。 腐蝕やサビから保護します。 堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。 H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。
    用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。使用温度範囲(℃)-20~150主成分グリース、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリス種類リチウムグリース危険物の性状非水溶性
  • 石鹸水 CONDOR(山崎産業)

    石鹸水

    CONDOR(山崎産業)(4件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(18L)
    当日出荷
    商業施設や飲食店、公共交通機関などのあらゆるトイレ・洗面所に使用できる、手洗い石鹸水です。2倍までの希釈使用が可能です。
    用途トイレ・洗面所。仕様香料入種類カリウム石鹸液色グリーン液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • スリーブクランプコア 森宮電機

    スリーブクランプコア

    森宮電機(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。 コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。 多芯丸ケーブルにはケースに設けた歯により確実な固定が可能です。 束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です( PAT.)。 ハイスピードクロック対応の高性能磁性材を採用。 インターフェースケーブル、データラインハーネス等にクランプするだけで、信号波形には影響を与えず不要放射を低減できる便利なノイズフィルターです。
    用途パソコン、ディスプレイ、複写機、TVゲーム機等のデジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐候性ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    耐候性ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    279税込307
    1袋(100本)
    当日出荷
    建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内・屋外用特性耐候
  • 圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 差込型完全絶縁 メス型

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    当日出荷から95日以内出荷
    ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
    用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子定格電圧(V)600端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    219税込241
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
    用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85規格cULus Listed 62275 type2,21認証品使用場所屋内用
  • 絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,298税込10,228
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
    用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Single Wireスリーブ形状リングスリープ
  • USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1.5m オーム電機

    USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1.5m

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。Lightningは18W高速充電対応。USB Type-Cは15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
    付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式対応機種LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
  • USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1m オーム電機

    USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1m

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。Lightningは18W高速充電対応。USB Type-Cは15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
    付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式対応機種LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
  • USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 2m オーム電機

    USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 2m

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)。ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用。「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現。Lightningは18W高速充電対応。USB Type-Cは15W(5V/3A)対応。USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能。正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)。束ね幅を調節できるケーブルバンド付き。6ヶ月間保証
    付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式対応機種LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
  • ククナIHチタン&ダイヤモンドエッグパン  18cm アピデ

    ククナIHチタン&ダイヤモンドエッグパン 18cm

    アピデ
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    耐食性に優れたチタンと強度に優れたダイヤモンドのWコーティング。
    用途超軽量型で片手でも扱いやすいです。TGK品番1-0002-1101質量(g)373板厚(mm)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×180×36底寸法(mm)130×160
  • ククナIHチタン&ダイヤモンドエッグパン  13cm×18cm アピデ

    ククナIHチタン&ダイヤモンドエッグパン 13cm×18cm

    アピデ
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    耐食性に優れたチタンと強度に優れたダイヤモンドのWコーティング。
    用途超軽量型で片手でも扱いやすいです。TGK品番1-0002-1101質量(g)373板厚(mm)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×180×36底寸法(mm)130×160
  • ふっ素加工 スタンド式エッグパンカバー 13×18cm 窓付 リブプラス

    ふっ素加工 スタンド式エッグパンカバー 13×18cm 窓付

    リブプラス
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    収納に困らないスタンド式のエッグパンカバー。調理中の様子が確認できるガラス窓付
    材質ハンドル:フェノール樹脂、内面・外面:ふっ素樹脂塗膜加工材質(本体)アルミニウム合金、全面物理強化ガラス質量(g)約220寸法(cm)約20.9×14.3×5.8
  • IH対応 スタンドパン18cm ブルー 和平フレイズ

    IH対応 スタンドパン18cm ブルー

    和平フレイズ
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)31×20×8.3質量(g)500原材料本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付け塗装、ハンドル:シリコン塗装木目調
  • IH対応 スタンドパン18cm グリーン 和平フレイズ

    IH対応 スタンドパン18cm グリーン

    和平フレイズ
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)31×20×8.3質量(g)500原材料本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付け塗装、ハンドル:シリコン塗装木目調
  • 圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
    用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
  • 12ポート用壁面取付パッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)

    12ポート用壁面取付パッチパネル枠

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1箱(10個)
    20日以内出荷
    ブラケット(WB89D)と一緒に使用し配電盤等に取付可能です。
    用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠。(ブラケット:WB89Dと使用)トラスコ品番814-6591材質C.R.S 18ゲージ、ABS、合成樹脂幅(mm)254高さ(mm)51.8奥行(mm)48.6ポート数12
  • メス型ディスコネクト ナイロン絶縁タイプ ファネル挿入 PANDUIT(パンドウイット)

    メス型ディスコネクト ナイロン絶縁タイプ ファネル挿入

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,798税込6,378
    1袋(100個)
    23日以内出荷
    工具を使用せずにオスコネクタを挿入し、オスコネクタから取り外して接続を切断することで、設置コストを削減することができます。
    用途端子接続に。トラスコ品番167-1397幅(mm)3.8寸法(mm)2.8 x 0.8全長(mm)17.5電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)22~18RoHS指令(10物質対応)対応