ククナIHチタン&ダイヤモンドエッグパン 18cm

ククナIHチタン&ダイヤモンドエッグパン  18cm - アピデ

耐食性に優れたチタンと強度に優れたダイヤモンドのWコーティング。

用途
超軽量型で片手でも扱いやすいです。
TGK品番
1-0002-1101
質量(g)
373
板厚(mm)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×180×36
底寸法(mm)
130×160
内容量
1個
注意
※電磁調理器100V・200V対応
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81937619-
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする