アピデ
ククナIHチタン&ダイヤモンドエッグパン 13cm×18cm
耐食性に優れたチタンと強度に優れたダイヤモンドのWコーティング。
用途
超軽量型で片手でも扱いやすいです。
TGK品番
1-0002-1101
質量(g)
373
板厚(mm)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×180×36
底寸法(mm)
130×160
内容量
1個
注意
※電磁調理器100V・200V対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81937820
KKN-TD18E
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください