ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
材質スチール
適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
園芸用の鉄パイプを抜いたりさしたりする時に使用します。
トラスコ品番819-0931
適合パイプ径(Φmm)19.1
直径×長さ(mm)25×230
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
雨よけなどに最適な長さ
用途雨除けや棚などに使用
寸法(mm)19×1870
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
用途研削仕上げ
材質SUS304
長さ(m)2
肉厚(mm)1.0
外径(Φmm)19
外径公差(mm)±0.05
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304
仕上#400研磨
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD)
公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
指をはさみにくいスライド方式を採用した折りたたみチェア「FOシリーズ」。
直径19.1mmパイプ塗装脚のウレタンレザー張りタイプ。折りたたむ時に指をはさみにくいスライド機構です。
別売りの折りたたみチェア用台車CW-31T(516-741)を使えば平積みで29脚まで、CW-30L(506-138)は縦積みで29脚まで積載可能で、省スペース収納できます。
仕様完成品
材質背・座(張地/芯材):ウレタンレザー張/ハードボード、クッション:ウレタンフォーム、脚:Φ19.1mmスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)、連結部:強化樹脂
機能横連結
機構スライド式折りたたみ機構
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)370×370
サービス分類組立・設置・取付
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
指をはさみにくいスライド方式を採用した折りたたみチェア「FOシリーズ」ブラウンです。直径19.1mmパイプ塗装脚のウレタンレザー張りタイプです。折りたたむ時に指をはさみにくいスライド機構です。別売りの折りたたみチェア用台車CW-31T(516-741)を使えば平積みで29脚まで、CW-30L(506-138)は縦積みで29脚まで積載可能で、省スペース収納できます。
トラスコ品番209-3511
材質背・座(張地/芯材):ウレタンレザー張/ハードボード、クッション:ウレタンフォーム、脚:Φ19.1mmスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)、連結部:強化樹脂
機能横連結
座幅(mm)370
座奥行(mm)370
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)370x370
1台
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
焼き入れバネ使用で丈夫。
用途ハウスビニールなどをパイプ固定用
材質本体PP・バネ:バネ材メッキ
色青
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
張地:布張り、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、ループ脚、肘無
用途ミーティング用
材質張地:布張り、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)508
奥行(mm)561
張地布張り
座面高さ(mm)445
座幅(mm)438
座奥行(mm)415
グリーン購入法適合
張地:布張り、背:PP樹脂成型品、背パッド付、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、ループ脚、肘無
用途ミーティング用
材質張地:布張り、背:PP樹脂成型品、背パッド付、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)508
奥行(mm)561
張地布張り
座面高さ(mm)445
座幅(mm)438
座奥行(mm)415
グリーン購入法適合
張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、ループ脚、肘無
用途ミーティング用
材質張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)508
奥行(mm)561
張地ビニールレザー
座面高さ(mm)445
座幅(mm)438
座奥行(mm)415
グリーン購入法適合
533Φ×462SH座面/340Φ質量/5.6kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmゴムキャスター
533Φ×474SH座面/340Φ質量/5.8kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmゴムキャスター
533Φ×474SH座面/340Φ質量/4.5kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmゴムキャスター
533Φ×462SH座面/340Φ質量/4.3kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmゴムキャスター
【夏場の熱中症対策】スポットクーラーからの冷風を取り込み、簡易冷却室(室内運用)として夏場の熱中症対策として一役買います。【冬場は寒さ対策】冬場は日当たりの良い軒下に移動して、温室休憩室としても利用できます。【温室としても活躍】農業用のビニールを使用しているため温室ハウスとしても活躍します。お客様自身で使用用途を変えられ、季節を問わず利用できるのも魅力的。【ベース式で移動が楽々】ベース式なので場所を選ばず設置することが可能。【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。【ホース枠は任意の位置に取り付け可能】スポットクーラーを取り付けるホース枠は任意の位置に取り付けができます。お客様のお好きなところを選んでビニールをカットしていただきます。
用途スポットクーラーの冷風をハウス内に送り込み夏場の熱中症対策に最適な休憩スペースとして
質量(kg)12.4
高さ(mm)2040
奥行(mm)1090
間口(mm)2140
枠寸法【ホース】15cm
パイプ径(Φmm)19.1
本数【アーチ】3
設置方法ベース式
1台
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
514Φ×450SH座面/340Φ質量/5.3kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmナイロン双輪キャスター
514Φ×450SH座面/340Φ質量/4.0kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmナイロン双輪キャスター
514Φ×462SH座面/340Φ質量/5.5kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmナイロン双輪キャスター
514Φ×462SH座面/340Φ質量/4.2kg。座シェル/ブロー成型品(ポリプロピレン樹脂)座裏カバー/ポリプロピレン樹脂(再生100%)座クッション/ウレタン脚/スチールパイプΦ19.1mm粉体塗装(シルバーメタリック:Z612、ホワイト:ZA75)キャスター/Φ50mmナイロン双輪キャスター
適合車種:サンバー バン 。大切な衣類をすっきり収納できます。マルチレールとサイドバー2本が別途必要です。パイプ径:Φ19.1mm。※オーバーヘッドネット(マルチレール用)、ネットラック(マルチレール用)と同時装着不可
材質スチール
適合車種SAMBAR VAN
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
折りたたみ椅子のロングセラー商品です。【完成品です】
用途執務空間での椅子として使用
背もたれあり
適合車種:サンバー バン(VC、VCターボ、ディアス) 。荷室上部の活用の幅を広げる基本アイテム。1本。パイプ径:Φ19.1mm。※マルチレール(品番:08287F5002)が別途必要です。※ユーティリティフック(2個セット)と同時装着不可。※ユーティリティフック(2個セット)はマルチレール部以外にも装着可能です
材質スチール
適合車種SAMBAR VAN (VC、VCターボ、ディアス)
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ