カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「19127-87205」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(19127)パッキン, ダスト プルーフ ダイハツ(19127)パッキン, ダスト プルーフダイハツ
239税込263
1個
当日出荷
(19194)リング, O ダイハツ(19194)リング, Oダイハツ
389税込428
1個
当日出荷
ディストリビューターOリング OHNO(大野ゴム工業)ディストリビューターOリングOHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
(19101)ディスキャップ ダイハツ(19101)ディスキャップダイハツ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
(19127)PACKING, DUST P トヨタ(19127)PACKING, DUST Pトヨタ
319税込351
1個
当日出荷
プラグコード NGK(日本特殊陶業)プラグコードNGK(日本特殊陶業)(381件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット(2本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れていますエンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
ディストリビュータOリング K.PガスケットディストリビュータOリングK.Pガスケット(3件のレビュー)
119税込131
1個
翌々日出荷
(19102)ディスロータ ダイハツ(19102)ディスロータダイハツ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
2輪車用レーシングケーブル NGK(日本特殊陶業)2輪車用レーシングケーブルNGK(日本特殊陶業)(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。 2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。
材質シリコン
(19127)ダストプルーフ パッキン トヨタ(19127)ダストプルーフ パッキントヨタ
319税込351
1個
3日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
(19127)PACKING, DUST P トヨタ(19127)PACKING, DUST Pトヨタ(2件のレビュー)
249税込274
1個
欠品中
(90099)ディストリビュータOリング トヨタ(90099)ディストリビュータOリングトヨタ(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から9日以内出荷
(19101)ディストリビューター キャップ トヨタ(19101)ディストリビューター キャップトヨタ(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
リングO (9954) MAZDA(マツダ)リングO (9954)MAZDA(マツダ)(16件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から翌々日出荷
(19102)ディストリビューター ローター トヨタ(19102)ディストリビューター ロータートヨタ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) NGK(日本特殊陶業)2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)NGK(日本特殊陶業)(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。