131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
945 税込1,040
当日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
1セット
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)68
1セット
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28 質量(g)90
1セット
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g)700 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)SUSセンサーパイプクランプ
Φ19mmのフィッシュセンサーアームのパイプをクランプするステンレスパーツです。樹脂パーツからの交換や、該当のステンレスパーツの破損、劣化時のスペアパーツとしてご利用ください。
材質ステンレス 適合パイプ径(Φmm)19
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

2本のクランプや支柱等を好みの角度に固定できます。
材質クロムメッキニッケル 適合パイプ径(Φmm)19まで アズワン品番5-3007-01
1個
16,200 税込17,820
12日以内出荷

廉価T型バンド。取付がとても簡単です。 2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品M5×35丸ビス、蝶ナット
1セット(5個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム 適合パイプ径(Φmm)19~31.8
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
1個
2,159 税込2,375
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。30Lbs未満のライト級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。ロッドホルダーの角度は垂直から45°で調節可能です。誰でも簡単に取り付けが出来ます。
材質ステンレスSUS316 長さ(mm)232 内径(Φmm)40 外径(Φmm)48
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ523シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 ねじM4(締付用) 公差ΦdH8
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ290シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ538シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 ねじM5(締付用) 寸法A(mm)20 寸法F(mm)31 寸法D(Φmm)32 寸法E(mm)15 寸法B(mm)46 寸法C(mm)19
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ204シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ525シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ535シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ536シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質SUS304 ねじM5(締付用) 寸法E(mm)15
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のスピニングロッドホルダー。クランプサイズはS、Mの2種類があります。Sはパイプクランプ径が19~23mmまで装着可能。Mはパイプクランプ径が23~25mmまで装着可能。素材は頑丈なオールステンレス、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があり、ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているSUS316素材です。
長さ(mm)300 最小内径(Φmm)ホルダーのロッド挿入部分:38 外径(mm)65
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。【パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト】外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。
仕様辺寸法公差(mm):0~-0.12 全長(mm)1000 肉厚(mm)1.2 辺(mm)□19
1個
10,536 税込11,590
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ 目盛り付(エッチング)
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

仕様組み立て式 材質ABS樹脂 寸法(mm)80×55×40 耐荷重3kg アズワン品番8-4488-01 取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛り付(エッチング)
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

チューブの抜け防止や長さ調節の際に止め具として使用。
用途ドリップチューブと継ぎ手などの抜け防止
1個
77 税込85
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルクランプ水平吊クランプ
ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ
用途鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動 寸法B(mm)70 寸法C(mm)116 寸法W2(mm)28 適合部材鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板等の立吊用クランプの軽量型。 重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。 ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ 種別立吊
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型と固定型の2種類あり、ご使用用途に応じてお選び頂けます。
挟み幅約23mm 使用径(Φmm)2~28 取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19 材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ 全長(mm)140
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダーです。モールドによる一体型構造です。頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)。取り付けは2ヶ所による固定です。角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。
材質ステンレスSUS316 長さ(mm)260 内径(Φmm)40 外径(Φmm)54 取付可能パイプ径(Φmm)19~32
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。
使用径(Φmm)2~28 取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19 挟み幅約23mm 材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ 全長(mm)140
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ 種別立吊
1個
特価
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)