166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
680 税込748
翌日出荷

1袋(6個)
1,498 税込1,648
当日出荷

パイプハウスの直管同士をまっすぐに連結する部品です。
用途パイプハウス専用部材 材質スチール
1袋(5個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
580 税込638
翌日出荷

渡辺パイプ(SEDIA)中ジョイント
直管パイプを連結する部品です。
用途直管ジョイント 材質スチール
1袋(5個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クロームエルボ 仕上クロームメッキ
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クロームチーズ 仕上クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)エルポット
農業用ビニールハウスの内ジョイント式接続金具です。使い方、アイデア次第で車庫や棚を製作することができます。
用途19mm用の内ジョイント式パイプ組み立て部品です。ハウス内で使用する備品作りに便利です。ポットにパイプを奥まで差し込んでご使用下さい 材質スチール シルバー
1個
299 税込329
当日出荷


1個
740 税込814
翌日出荷

1個
540 税込594
翌日出荷

渡辺パイプ(SEDIA)ミネツマポット
農業用ビニールハウスの内ジョイント式接続金具です。使い方、アイデア次第で車庫や棚を製作することができます。
用途19mm用の内ジョイント式パイプ組み立て部品です。ハウス内で使用する備品作りに便利です。ポットにパイプを奥まで差し込んでご使用下さい 材質スチール シルバー
1個
549 税込604
5日以内出荷

1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)ホースジョイント19MM
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを固定する爪が3箇所あり、本体にしぼり加工を施しているため強度抜群です。クサビを手で押し込むだけで仮止めができ、位置合わせ後にクサビをしっかり打ち込めば、ズレずに固定できます。ビニペット、ツユトール、ダブルペットなど各種フィルム止め材に取り付け可能です。
用途ハウス用部材。
1袋(10個)ほか
1,690 税込1,859
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
115 税込127
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(丸パイプ)
エコ商品
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
54 税込59
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに 全長(mm)233 呼び寸法230 最大口開き(mm)76 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 質量(g)300 表面処理ニッケルクロームメッキ 先端厚さ(mm)9.5 口開調節5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント 材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装 厚さ(mm)約2.6
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質は亜鉛ダイカストです。手でパイプを握り、回すだけでパイプを連結でき、逆回転させれば簡単に取り外せるので繰り返し使えます。
用途パイプとパイプを連結するためのジョイント金具。 材質亜鉛ダイカスト
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(角パイプ)
エコ商品
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304) タイプ定尺角パイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。【パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト】外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。
仕様辺寸法公差(mm):0~-0.12 全長(mm)1000 肉厚(mm)1.2 辺(mm)□19
1個
10,536 税込11,590
当日出荷

1本
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。 質量(g)100 使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと) 関連資料寸法図・仕様詳細(0.06MB)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TMEHジャパンΦ19アルミパイプ
質量(g)800 外径(Φmm)19 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:85 適合ジョイントΦ19アウタージョイント、Φ19インナージョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム
1本
1,388 税込1,527
翌々日出荷

質量(g)1336 外径(Φmm)19 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:235 適合ジョイントΦ19インナージョイント 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

RS Pro グレー自己融着テープ 19 mm x 10 mRS Pro のこの自己融着テープを使用して、ケーブル、電気ジョイント、ホース、パイプの周囲に、防水性と電気絶縁性の層を形成しています。簡単に取り外せるリーフ間が付属し、テープを簡単に伸ばしてフィールドに巻き付けることができます。 高品質ポリエチレン製のこのテープは、扱いにくい形状にも適合します。紫外線、オゾン、及びアルカリ、作動油、植物油などのさまざまな化学薬品に対する耐性があり、過酷な産業環境で汎用的な選択肢です。 このテープは、 -35 → +130 ° C の広い動作温度範囲に耐えることができますただし、使用前にウォームアップする必要がないように、必ず +12 → +25 ° C の範囲で保管してください。RS Pro シリーズの一部として、テープには品質と一貫性がテストされています。このテープは、低圧ホース及びパイプの漏れの緊急修理にも使用できます。特長と利点. RS Pro 自己融着テープ .ポリエチレン製 .長さ 10 m .幅 19 mm .厚さ 0.5 mm . 色: グレー .インターリーブにより、現場で使いやすくなっています .動作温度範囲: -35 ° C → +130 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 19mm長さ = 10m厚さ = 0.5mm色 = 黒動作温度 Max = +130℃動作温度 Min = -35℃
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

渡辺パイプ(SEDIA)トリポット
農業用ビニールハウスの内ジョイント式接続金具です。使い方、アイデア次第で車庫や棚を製作することができます。
用途19mm用の内ジョイント式パイプ組み立て部品です。ハウス内で使用する備品作りに便利です。ポットにパイプを奥まで差し込んでご使用下さい 材質スチール シルバー
1個
599 税込659
当日出荷

キャスター付なので移動が楽にできます。スペースや用途に合わせて高さを自由に調節できます。組立は工具不要で簡単です。
材質パイプ:スチール(クロムメッキ・紛体塗装)、ベース・ジョイント・調整パーツ・キャスター:PP パイプ径(Φmm)32・29・19
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角パイプ同士をジョイントしたり、角パイプに板を取り付けられる金具です。
用途角パイプのジョイントや、木材の固定などに。アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)3 穴径(Φmm)6
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター付なので移動が楽にできます。スペースや用途に合わせて高さを自由に調節できます。 組立は工具不要で簡単です。
材質パイプ:スチール(粉体塗装)、ベース・ジョイント・調整パーツ・キャスター:PP パイプ径(Φmm)32×29×19
1台
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)