時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。
省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。
UL、CSA規格を取得。
EN61812-1適合、CEマーク対応。
寸法(mm)46×12.8×28.8
質量(g)約18
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)
保護構造IP40(端子部は除く)
シリーズH3RN
保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)
制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)
電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)
耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度35~85%
温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)
復帰電圧電源電圧の10%以下
インパルス電圧(V)電源端子間:1k
静電気耐力4kV(誤動作)8kV(破壊)
セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)
耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作)
耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回
ターミナルタイプソケット
使用周囲湿度(%RH)35~85
振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8
振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h
機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)
電気的寿命(万回)10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 2.0mm。文字幅(B): 1・3mm。文字ピッチ(P): 2.4mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:14ケタ 小ホルダー:6ケタ
寸法(mm)2
呼称2.0
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G
保護構造IP65
接点構成SPDT
ボタン形状丸
ボタン色白
動作方式モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R
保護構造IP65
接点構成SPDT
ボタン形状丸
ボタン色アンバー
動作方式モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3106A(D190) 防水プラグとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。
用途D/MS(D263)は D/MS(D190) プラグコネクタ と嵌合互換性を持つ防水タイプの中継用レセプタ クルです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする中継用レセプタクルとして 最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。
幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○
ねじの種類G
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
食付2.5P
精度表記STD
外径(Φmm)50
許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)
適合圧力(MPa)0.5
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35)
付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本
質量(g)560
空気消費量(NL/min)35
ホース接続径(Φmm)4(軸受給気)
砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合)
軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40
軸受種類空気静圧軸受
固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
関連キーワード